絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
ホース取付口
空気消費量(m3/min)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マイクログラインダーとは、細かい部分のバリをとるなどの仕上げに使う機器です。エアー式、モーター式とあります。マイクログラインダーの形状はペン形状。精密作業をするためには本体の持ちやすさが重要なファクタです。振動吸収タイプや回転調節機能付きなどそれぞれの機能がありますので必要に応じて選択しましょう。マイクログラインダーの先端はストレート型とアングル型があります。アングル型は接地面が大きく取れますので、わりと大きな研磨向きです。
266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
  • エアーマイクログラインダー モノタロウ

    エアーマイクログラインダー

    モノタロウ(43件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
    用途金属などの研削・研磨作業に付属品1/4カプラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4コレットサイズ(mm)3販売区分業務用
  • マイクロエアーグラインダー TRUSCO

    マイクロエアーグラインダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
    用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方トラスコ品番301-9128全長(mm)155質量(g)108無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.15
  • エアーリューター JTC

    エアーリューター

    JTC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)175質量(kg)0.6回転数(min-1[r.p.m])22000コレットサイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用 モノタロウ

    エアーマイクロアングルグラインダー 平面研削用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
    用途平面研削用付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚全長(mm)140質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6スピンドルM7-P0.75使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmmホイール寸法(mm)30販売区分業務用
  • Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様 ミニター

    Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様

    ミニター(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
    トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5
  • エアーマイクログラインダーセット モノタロウ

    エアーマイクログラインダーセット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1セット
    当日出荷
    加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
    用途金属などの研削・研磨作業に付属品1/4カプラー×1個、スパナ×2個、オイル差し×1個、砥石×10個全長(mm)136質量(g)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4コレットサイズ(mm)3販売区分業務用
  • エアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用 モノタロウ

    エアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
    用途精密研削用付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚全長(mm)165質量(g)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6先端角度ストレートコレットサイズ(mm)3使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmm販売区分業務用
  • 互換アダプタ ミニター

    互換アダプタ

    ミニター
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。
    トラスコ品番827-8943質量(g)36
  • マイクロエアグラインダ(ゼムニューモーター) ムラキ

    マイクロエアグラインダ(ゼムニューモーター)

    ムラキ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。 特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。 精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。 軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
    用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。付属品コレット(Φ3)/1個エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本ボックススパナ、(6mm)/1本グリップスパナ、(8mm)/1本ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個ツールボックス/1個トラスコ品番106-6838全長(mm)137(ホースを含まない)質量(g)100最高回転数(min-1[r.p.m])60000チャッキング能力(mm)Φ3スロットル方式ON⇔OFFバルブ供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)空気消費量(L/minANR)160
  • マイクログラインダー Axel

    マイクログラインダー

    Axel(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
    用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m)仕様パッケージケース付、排気方法/後方全長(mm)137質量(g)110回転数(min-1[r.p.m])54000外径(Φmm)15空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3ホース接続口(エア源側)カプラ1/4チャッキング径3mm
  • エアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用 モノタロウ

    エアーマイクロアングルグラインダー 精密研削用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。 先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。
    用途精密研削用付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚全長(mm)140質量(g)140先端角(°)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])52500空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3使用エアーホース内径(Φmm)5接続径空気:6Φmm販売区分業務用
  • ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸) YoshidaTools

    ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸)

    YoshidaTools(6件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
    用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど付属品カプラプラグNL-22PMねじ寸法RC1/4(ホース口金)コレットサイズ(mm)6最大外径(mm)37無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.47(無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティマ セブン アルゴファイルジャパン

    アルティマ セブン

    アルゴファイルジャパン
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップ。オートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。
    用途樹脂、木工のやすり掛け付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種トラスコ品番537-3542全長(mm)187電源(V)AC100~240定格入力(VA)12 0.5A往復回数(回/min)(可変)1000~5000振動数(回/min-1)1000~5000
  • マーキングペン WEN

    マーキングペン

    WEN(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    需要家の要求に応え明確に刻字します。 普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。 世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。 従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。 可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。 潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。 手元への振動は殆どありません。 スウェーデン製。 【可動部品は3つだけ】 このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。 Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。 【簡単でこわれにくい】 唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。 非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。 【ペン先】 耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。 ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。 【高い振動数】 振動数は毎分500~600ストロークです。 これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。 ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。 【振動が少ない】 振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
    用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。 小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。種別エアー式質量(g)170空気消費量(m3/min)0.025胴径(Φmm)17.3振動数毎分500~600ストローク本体長さ(mm)160使用空気圧(kg/cm2)4~7線の太さ中字
  • マイクロエアーグラインダー スーパーツール

    マイクロエアーグラインダー

    スーパーツール(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
    用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。供給空気圧力(MPa)0.6ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4排気方式後方
  • エアマイクログラインダー PROMOTE(プロモート)

    エアマイクログラインダー

    PROMOTE(プロモート)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    切り粉が飛散しない排気方式
    用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ。機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなど。付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ×1個、軸付砥石(円筒型 Φ8)×1個、エアーホース(約1.8m)軸径(Φmm)3全長(mm)135最高回転数(min-1[r.p.m])58000本体質量(g)235使用空気圧力(MPa)0.64空気消費量(m3/min)0.057コレットサイズ(mm)3本体径(mm)16
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
    用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業トラスコ品番390-0860全長(mm)114.0質量(g)116無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000チャック内径(Φmm)3.0使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
    用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。チャック内径(Φmm)3.0使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
    用途平滑研削、研磨作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • ミニルーター用ダイヤモンドドリル PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター用ダイヤモンドドリル

    PROXXON(プロクソン)
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    用途ガラス・セトモノなどの穴あけに。材質ハイス+ダイヤモンド電着シャフト径(Φmm)2.35
  • ミニグラインダー CUSTOR(クストー)

    ミニグラインダー

    CUSTOR(クストー)(4件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
    仕様セフティレバー式質量(g)360無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)6.5以上寸法(幅W×長さL)(mm)65×152空気消費量(m2/min)0.24エアーインレットNPT1/4排気方式後方排気式コレット径(Φmm)6.0(1/4)
  • エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ) ベッセル

    エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ)

    ベッセル
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
    用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)6.35ホース継手Rc1/4排気方向後方
  • ミニモ駆動刻字ペンワークマーカー ミニター

    ミニモ駆動刻字ペンワークマーカー

    ミニター
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
    用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。適合硬度:HRC50までトラスコ品番218-6179質量(g)136(コード含まず)空気消費量(L/min)25使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)2.5ホースジョイントPT1/4胴径×全長(mm)17×140
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
    用途小型で中速、精密軽作業に最適その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3【手元スイッチ】ブルー質量(g)225 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
  • ミニルーター用ディスク砥石(GC砥石) PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター用ディスク砥石(GC砥石)

    PROXXON(プロクソン)
    899税込989
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に。トラスコ品番251-4354材質GC砥石150番直径(Φmm)Φ22シャフト径(Φmm)2.35シャフトなし
  • アルティマオートトルク アルゴファイルジャパン

    アルティマオートトルク

    アルゴファイルジャパン
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)。高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
    用途研削、研磨作業に。付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0仕様無段階変則ハンディルータートラスコ品番257-6125軸径(Φmm)2.35、3.0全長(mm)161無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500チャック内径(Φmm)2.34、3.0入力電圧(V)18定格時間(分)30定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hzハンドピース寸法(mm)161外径(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0最大トルク(N・cm)2.4
  • マイクロハンドツール ウシオ(UHT)

    マイクロハンドツール

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。 精密ですばやい仕上げ。 振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。 長時間の作業でも疲れ知らず。
    用途精密研削・研磨作業用セット内容MSG-3BSN本体・10Φ軸付砥石1個・13Φ軸付ニューソフトラップ2個・25Φホイル型ニューソフトラップ(#240、#320、#400、#600、#800、#1000、#1500各1枚)・セットピン、スパナ各1個・エアーホース(1.5m)1本・オーバーホース1本・フィルター内蔵ホースジョイント1個・ケース入り全長(mm)143タイプストレートタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])65000切替方式コントロールグリップバルブ本体質量(g)130使用空気圧力(MPa)0.4空気消費量(NL/min)120排気方式後方シャンク軸3mmホース接続径PT 1/4
  • コントローラ用フットペダル(1440) NSK(ナカニシ)

    コントローラ用フットペダル(1440)

    NSK(ナカニシ)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    踏み込み量により回転速度可変ができます。
    用途回転速度の可変トラスコ品番162-7787RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4【手元スイッチ】レッド質量(g)287 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~40
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
    用途リング式ローターリーバー用付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6361種別空気式ダイグラインダ全長(mm)168質量(kg)0.45無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
  • マイクロエアグラインダ(マッハモーター) ムラキ

    マイクロエアグラインダ(マッハモーター)

    ムラキ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    超小型でわずか140gの軽さ、使い易く長時間の使用でも疲れません。 60000r.p.m.の超高速回転で素晴らしい切削効果。 MR超硬バー・JICOMAXダイヤバー等使用にあわせご利用できます。 精密設計のベーンモータは安定した性能を長時間にわたり維持。 数々のアイデア、合理化により超低価格を実現。
    用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。 溶接後の面仕上げ。付属品エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース/1本ピンツール(Φ3mm)/1本片口スパナ(8mm用)/1本トラスコ品番106-6846全長(mm)144質量(g)140最高回転数(min-1[r.p.m])60000チャッキング能力(mm)Φ3スロットル方式ON⇔OFFバルブ供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)空気消費量(L/minANR)180ホース接続口(エア源側)R1/4排気方式後方
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3【手元スイッチ】グリーン質量(g)284 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
  • スタンダードヘッド ミニター

    スタンダードヘッド

    ミニター
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。応用範囲の広い標準型ヘッドです。
    コレットKP-032 (Φ3.0)
  • ミニルーター用センター付ドリルセット PROXXON(プロクソン)

    ミニルーター用センター付ドリルセット

    PROXXON(プロクソン)
    5,298税込5,828
    1セット(6本)
    当日出荷
    用途木工、金属の穴あけに。付属品ホルダートラスコ品番251-5859セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mmシャフト径(Φmm)3ホルダー
  • エアマイクログラインダー TRUSCO

    エアマイクログラインダー

    TRUSCO
    279税込307
    1本
    当日出荷
    研削材ピンクアランダム(PA)を使用した一般研削用軸付砥石です。
    適合マイクロエアグラインダーTMAG10SN専用軸付砥石トラスコ品番818-7022適合機種TMAG-10SN長さ(mm)12粒度80摘要80ピンクアランダム軸付砥石(軸径3mm)質量(g)4品名80ピンクアランダム軸付砥石最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000全長(m)42軸径×軸長(mm)3×42外径(Φmm)10軸径(m/m)3
  • エアマイクログラインダ パオック

    エアマイクログラインダ

    パオック(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    全長(mm)約1.5(ホース込)最高使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000適合軸(mm)3空気消費量(L/min)33使用ホース内径(Φmm)(最小)5使用カプラープラグRc1/4コレットチャック寸法(Φmm)3
  • 新マイクログラインダーΦ3 ヤナセ(柳瀬)

    新マイクログラインダーΦ3

    ヤナセ(柳瀬)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。 ラバーグリップによりグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。
    付属品カプラ(Rc1/4)、精密セラミックポイント6×16×3(#80、#120、#220、#320、#500、#1000)各1本、ワンタッチ軸付トッポ10×10×3#120、ナノフラップ10×10×3#600質量(g)220回転数(min-1[r.p.m])60000使用圧力(MPa)0.44~0.58本体寸法(mm)Φ19×130空気消費量(m3/min)0.16排気方向後方コレット径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超精密エアグラインダー「インパルス} NSK(ナカニシ)

    超精密エアグラインダー「インパルス}

    NSK(ナカニシ)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0) 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)仕様適正空気圧/0.4~0.6MPaトラスコ品番293-2679質量(g)165全長L(mm)168寸法D(Φmm)23.9寸法l(mm)-ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)17回転速度(min-1[r.p.m])60000空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
  • ターボラップ リニヤ ウシオ(UHT)

    ターボラップ リニヤ

    ウシオ(UHT)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    なめらかな手磨き感覚をターボでパワーアップ!。パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクのエアターボ搭載で、抜群の作業能率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。ひと目で分かるストローク幅別バリエーションカラー。人間工学に基づく、ホールド感の良いソフトグリップ。直線往復軌道は、特に狭い場所やコーナー際、精密部品等の研磨に威力を発揮。
    用途金型及び精密部品のラッピング、ポリッシング、ホーニング、カービング。 貴金属装飾品などの切削、彫刻、研磨加工。寸法(mm)218質量(g)180本体質量(g)180排気方式後方ホース接続径PT 1/4
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
    用途砥石専用付属品砥石 №2(Φ17×32mm) 1本 №3(Φ19×20mm) 1本チャックピン 1本スパナ14mm 1本カプラ200-30SH 1個トラスコ品番116-6336種別空気式ダイグラインダ全長(mm)135.5質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応

研削(グラインダー)』には他にこんなカテゴリがあります

マイクログラインダー