絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: エアーハンマー

128件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大打撃数(min-1[回/分])から絞り込む
850(4)
1000(4)
1800(6)
2800(7)
3000(5)
3200(3)
3500(4)
3600(3)
4500(3)
5000(3)
最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
  • エアハンマ強力タイプ 東空販売

    エアハンマ強力タイプ

    東空販売
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
    用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業トラスコ品番826-6349材質ストローク(mm)Φ90全長(mm)220質量(kg)2.1サイズエアインレット1/4PTシャンク径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.35ピストン径(Φmm)Φ19.0使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35打撃数(bpm)1600
  • ブレーカ 東空販売

    ブレーカ

    東空販売
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    概観ボディー周りは全て鍛造品と特殊素材を使用しているため、強靭で耐久性に優れ、リース業界でも好評です。又、凍結しにくい構造の為、寒冷地でも連続作業が可能です 道路、建造物の基礎ハツリなど、特に圧縮強度の高いコンクリートの破砕などに使用される重破砕用ブレーカです。防音マスラーもご用意しています。(オプション)
    ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT
  • ブレーカ 東空販売

    ブレーカ

    東空販売
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    防振タイプ、作業者を振動障害から守ります。
    ストローク(mm)130全長(mm)503質量(kg)16シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット1PTピストン径(Φmm)35打撃数(bpm)1400
  • チッピングハンマ 瓜生製作

    チッピングハンマ

    瓜生製作
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    本体(スタイル)ストレート・グリップホース口金取付ねじRc3/8
  • サンドランマー ベンチ型 不二空機

    サンドランマー ベンチ型

    不二空機
    119,800税込131,780
    1台
    43日以内出荷
    軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。 バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
    ストローク(mm)83.0全長(mm)539質量(kg)5.5ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)0.70パット径(Φmm)67打撃数(Hz)13ピストン径(Φmm)25.4
  • チッピング・コーキングハンマ 不二空機

    チッピング・コーキングハンマ

    不二空機
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    耐久性に優れ、コンクリート、石工、溶接溶剤などのチッピング・コーキング作業に最適です。
  • ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM12X50 ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM12X50

    ヨコタ工業
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM12X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M12用 全長:50mm
    トラスコ品番828-9360質量(g)170
  • ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM10X50 ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM10X50

    ヨコタ工業
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM10X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M10用 全長:50mm
    トラスコ品番828-9359質量(g)160
  • チッププーラ ヨコタ工業

    チッププーラ

    ヨコタ工業
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    チップ径19mm用電極チッププーラー
    用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)仕様ピストン直径×衝程:14×29mm全長(mm)180質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc適合電極径(Φmm)19使用ホース径(Φmm)6.4打撃数(bpm)3300
  • チッププーラ ヨコタ工業

    チッププーラ

    ヨコタ工業
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    チップ径13mm用電極チッププーラー
    用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)仕様ピストン直径×衝程:14×29mm全長(mm)180質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc適合電極径(Φmm)13使用ホース径(Φmm)6.4打撃数(bpm)3300
  • ホルダスプリング マキタ

    ホルダスプリング

    マキタ
    169税込186
    1箱(2本)
    3日以内出荷
  • ワンパンチハンマ 日本ニューマチック工業

    ワンパンチハンマ

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク、ホッパ、シュートなどに発生する付着、 ブリッジ、ラットホールなどの解消に効力を発揮する ユニークな粉体はらい落とし装置です。
  • ロックドリル(エア式) 東空販売

    ロックドリル(エア式)

    東空販売
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。
    用途洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。ストローク(mm)Φ45ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)54打撃数(bpm)2450
  • ロートハンマ 東空販売

    ロートハンマ

    東空販売
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー・アンカーボルトの作業にも使用できます。
    用途間知石・石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート・転石・岩盤・トンネル推進工事などでのさく孔作業に。仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番483-7843ストローク(mm)31全長(mm)425質量(kg)5.8ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m2/min)0.85回転方向ピストン径(Φmm)38×22打撃数(bpm)3400
  • ブレーカ 東空販売

    ブレーカ

    東空販売
    189,800税込208,780
    1台
    9日以内出荷
    防振防音タイプで振動障害から身を守り、静かな作業環境を保ちます。軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群です。外観ボディまわりは、すべて鍛造品と特殊素材を使用しているため強靭で耐久性に優れています。
    用途道路、土木、建設、建築構造物の基礎ハツリ作業に。仕様エアインレット3/4PTトラスコ品番483-7886ストローク(mm)143全長(mm)653.5質量(kg)19.5ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)44打撃数(bpm)1100
  • ライトブレーカー(エア式) 東空販売

    ライトブレーカー(エア式)

    東空販売
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    ストローク(mm)97質量(kg)9.3ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.2ピストン径(Φmm)36打撃数(bpm)1800
  • ハンマードリル(エア式) 東空販売

    ハンマードリル(エア式)

    東空販売
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    防振タイプで振動障害から身を守ります。作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。
    用途一般土木建設工事、ケミカルアンカー工事用さく孔作業に。仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番483-7851ストローク(mm)31全長(mm)400質量(kg)6.5ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m2/min)0.8回転方向ピストン径(Φmm)38×22打撃数(bpm)3200
  • ハンマー エアーハンマーセット 日平機器

    ハンマー エアーハンマーセット

    日平機器
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-3227セット内容打抜ポンチ×1、カシメポンチ×2質量(kg)3.4使用圧力(MPa)0.5~0.7
  • リベッティングハンマ ヨコタ工業

    リベッティングハンマ

    ヨコタ工業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4072
  • エアーハンマーセット エス・ピー・エアー

    エアーハンマーセット

    エス・ピー・エアー
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
    用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4750セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
  • NPK ビシャン 30400 日本ニューマチック工業

    NPK ビシャン 30400

    日本ニューマチック工業
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。
    用途石材の目粗し用にトラスコ品番753-3845セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼全高(mm)210使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2500給気圧力(MPa)0.6
  • NPK ディガ 30014 日本ニューマチック工業

    NPK ディガ 30014

    日本ニューマチック工業
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷
    軽量で横打ちが可能です。
    用途土壌の掘削、コンクリートの小ハツリなどにトラスコ品番753-3683セット内容ホースニップル、チスチゼル材質鉄(S25C)、鉄(SCM415)ストローク(mm)63.5全長(mm)478打撃数(min-1[回/分])1500ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1エアー接続口Rc3/8ピストン径(Φmm)42.8
  • NPK サンドランマ 超強力型 全長1136mm 30025 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 超強力型 全長1136mm 30025

    日本ニューマチック工業
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    立ち作業向きの最強力タイプです。 レバータイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3730セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1209ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.85ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)40打撃径(Φmm)87
  • NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030

    日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3616セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)380ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
  • NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028

    日本ニューマチック工業
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3608セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)337ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
  • NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017

    日本ニューマチック工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3705セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)390ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
  • NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023

    日本ニューマチック工業
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    立ち作業向きの強力タイプです。 レバータイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3721セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1204ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)32打撃径(Φmm)70
  • NPK サンドランマ 30019 日本ニューマチック工業

    NPK サンドランマ 30019

    日本ニューマチック工業
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
    用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3691セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)435ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
  • ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH90 室本鉄工

    ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH90

    室本鉄工
    81,980税込90,178
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1424
  • ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH80 室本鉄工

    ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH80

    室本鉄工
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1423
  • ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH200 室本鉄工

    ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH200

    室本鉄工
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1422
  • ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH100Z 室本鉄工

    ナイル ショットハンマ(スナップ付)RH100Z

    室本鉄工
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番802-1421
  • フラックスハンマ 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ

    日本ニューマチック工業
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で扱いやすいです。 チゼルの交換が容易です。
    用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。トラスコ品番344-8738全長(mm)200質量(kg)0.88使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)5000
  • チップドレッサハンドタイプ ヨコタ工業

    チップドレッサハンドタイプ

    ヨコタ工業
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    小型軽量で対向チップ間隔の狭い個所でも作業が容易、敏速、正確に修正でき、チップのドレッシング作業の合理化、省力化に大きな効果があります。
    用途電極スポット溶接機の先端チップ修正に。トラスコ品番209-8032寸法(mm)(ホルダ取付部)22.225全長(mm)257質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4チップ径(Φmm)(最大)16
  • リベッティングハンマ 瓜生製作

    リベッティングハンマ

    瓜生製作(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    小径のカシメ、作業用工具です。
    用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
  • コンクリートブレーカ 東空販売

    コンクリートブレーカ

    東空販売
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
    仕様ジャンクサイズ/Φ30×88Lトラスコ品番380-9064ストローク(mm)166全長(mm)556質量(kg)21.2打撃数(min-1[回/分])1050ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.5エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)40
  • エアハンマ(本体) KTC

    エアハンマ(本体)

    KTC
    25,980税込28,578
    1丁
    6日以内出荷
    ボールジョイントセパレーター・エアハンマセット(JTAP710)のエアハンマ(本体)。
  • フラットチゼル 7インチ REX(レックス)[自動車用品]

    フラットチゼル 7インチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    エアーハンマーの先端に取り付ける交換用部品です。
    用途自動車の整備・板金塗装にサイズ7インチ
  • コンクリートブレーカ 日本ニューマチック工業

    コンクリートブレーカ

    日本ニューマチック工業
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、その用途は広範囲で好評を得ています。
    ストローク(mm)ピストンストローク:165全長(mm)595質量(kg)29打撃数(min-1[回/分])850ホース内径(Φmm)19空気消費量(m3/min)1.4ホース取付口G1ピストン径(Φmm)45
  • エアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]

    エアーハンマーキット

    REX(レックス)[自動車用品]
    16,980税込18,678
    1セット
    5日以内出荷
    叩く、切る、剥がすといった作業を人間の何倍ものパワーとスピードでこなすことができます。
    用途自動車の整備・板金・足回り

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーハンマー