絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東空販売(26)
- ヨコタ工業(18)
- 日本ニューマチック工業(13)
- JTC(12)
- 瓜生製作(8)
- 不二空機(8)
- SK11(5)
- 室本鉄工(4)
- SSPOWER(4)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- 中谷機械製作所(3)
- AIRREX(アネスト岩田)(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- エスコ(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- マキタ(2)
- RS PRO(2)
- E-Value(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: エアーハンマー
商品豆知識
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む

エアースケーリングハンマ
日本ニューマチック工業1台欠品中船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。ストローク(mm)(ピストン)10全長(mm)341質量(kg)3.2全高(mm)86ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.55ピストン径(Φmm)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)7000
エアースケーリングハンマ
日本ニューマチック工業¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。ストローク(mm)(ピストン)15全長(mm)490質量(kg)2.1全高(mm)100ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.4ピストン径(Φmm)30取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)3500






![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)