絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東空販売(26)
- ヨコタ工業(19)
- 日本ニューマチック工業(14)
- JTC(12)
- 瓜生製作(8)
- 不二空機(8)
- SSPOWER(5)
- SK11(5)
- 室本鉄工(4)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- 中谷機械製作所(3)
- AIRREX(アネスト岩田)(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- エスコ(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- マキタ(2)
- RS PRO(2)
- E-Value(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: エアーハンマー
商品豆知識
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む

サンドランマ
東空販売¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から11日以内出荷安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください材質鉄サイズエアインレット3/8PT使用エアーホース内径(Φmm)12.7
サンドランマー フロア型
不二空機¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷から43日以内出荷軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。 バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。ホース内径(Φmm)12.7給気口PT1/2
ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50
ヨコタ工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM8X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M8用 全長:50mmトラスコ品番828-9358質量(g)150
ベビーリベティングハンマ(BRH-3用)スナップD 3mm
ヨコタ工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップDタイプ(リベット軸径3mm用)です。 スナップ受けは、BRH-3スナップバッファAをご使用ください。トラスコ品番828-9353質量(g)80
ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップバッファA
ヨコタ工業¥399税込¥4391個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップバッファ(スナップ受け)Aタイプです。 BRH-6スナップD<6mm>にご使用ください。トラスコ品番828-9350質量(g)65
SI エアーハンマー
SHINANO(信濃機販)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷別売のチゼルをセットすることで色々なハンマー作業ができます。用途ハツリ作業、鉄板切断トラスコ品番580-5040セット内容シートメタルチゼル(鉄板切断用)×1本形状ピストル全長(mm)208質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11チゼル口径(Φmm)10.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(bpm)2600
エアーハンマー
エス・ピー・エアー¥18,980税込¥20,8781個当日出荷硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4741全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
チッピングハンマ
瓜生製作¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から10日以内出荷用途浅いハツリストローク(mm)50全長(mm)約228(チゼルなし)質量(kg)約2.30(チゼルなし)ホース内径(Φmm)推奨/9.5差込深さ(mm)46空気消費量(m3/min)0.35(空気圧0.6MPa負荷時)ホース口金取付ねじPT1/4ピストン径(Φmm)20.0打撃数(bpm)約2700
スケーリングハンマ
ヨコタ工業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷用途船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。付属品タッチジョイント(1個)仕様打撃数:8000B.P.Mトラスコ品番209-8024全長(mm)520質量(kg)2.45空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:350ホース口金取付ねじ3/8Rc使用ホース径(Φmm)12.7
リベッティングハンマ 超防振型
瓜生製作¥76,980~税込¥84,678~1台3日以内出荷ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))89振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
エアハンマ用シートメタルチゼル
SSPOWER¥899税込¥9891個3日以内出荷薄鋼板(0.6mm)の切断に便利です。切粉は下へ排出します。用途エアハンマ用チゼル(シートメタルやボディパネルの切断)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)97寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×18先端幅(mm)20
エアハンマ用フラットチゼル
SSPOWER¥899税込¥9891個3日以内出荷タイルや塗装はがし、モルタルなどのハツリに便利です。溶接個所の剥離にも便利です。用途エアハンマ用チゼル(タイルや塗装はがし、モルタルなどのハツリ)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×20先端幅(mm)20
エアハンマ用ポイントチゼル
SSPOWER¥899税込¥9891個3日以内出荷コンクリートやモルタルのハツリに便利です。リベットピンの着脱にも便利です。用途エアハンマ用チゼル(コンクリートやモルタルのハツリ)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)92寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×20先端幅(mm)3.5
ボールジョイントセパレーターセット
JTC¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5本体差込側径:10mm エアーハンマー:。本体全長:225mm 。本体重量:2kg 。ストローク:89mm 。打撃速度:2100bpm
フォークアダプターセット
JTC¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷狭いロアアームのボールジョイントに最適! ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがす!!用途フォークアダプター:。先端爪幅:20mm 。先端爪幅:24mm 。本体差込側径:10mm エアーハンマー:。本体全長:225mm 。本体重量:2kg 。ストローク:89mm 。打撃速度:2100bpm
エアハンマ軽量タイプ
東空販売¥39,980税込¥43,9781台11日以内出荷薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業。金槌の代わり、一般的な打撃作業トラスコ品番826-6348材質鉄ストローク(mm)【ピストン】76全長(mm)200サイズ【エアインレット】1/4PTシャンク径(Φmm)10.2使用空気圧力(MPa)0.6使用ホース内径(Φmm)Φ6.35空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口PT1/4無負荷打撃数(min-1)2000ピストン径(Φmm)14.3打撃数(bpm)2000
防振ライトピックハンマ-
東空販売¥79,980税込¥87,9781台11日以内出荷小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。トラスコ品番826-6337全長(mm)328空気消費量(m3/min)0.45ピストン径(Φmm)24打撃数(bpm)2800ストローク径(Φmm)58
13PCS プラスチックチゼルセット
JTC¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷JTC3310J、JTC3310K エアーハンマー用 エアーハンマーに取り付けて削り取りや清掃作業に使用します。用途※傷や削れを最小限に抑えます。材質ナイロン+繊維40%寸法(mm)【差込】10全長(mm)160
コンクリートブレーカ
日本ニューマチック工業¥59,900税込¥65,8901台当日出荷人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm)ストローク(mm)ピストン:155全長(mm)540質量(kg)21.2ホース内径(Φmm)19取付ねじホース口径:1(G)空気消費量(m3/min)1.8ピストン径(Φmm)48打撃数(min-1)1100
RS PRO エアハンマー
RS PRO¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷RS Pro エアRS Pro エアハンマー / スケール除去セットは、手動工具を使用する場合に必要な労力を節約できます。錆の除去やコンクリートの切断などの作業に使用できます。 このハンマーの独自の設計はバランスがよく、人間工学に基づいたハンドル、クイック交換式リテーナ、及びエアフローを最適化して振動を軽減するスイベルインレットを備えています。つまり、長時間使用しても快適です。また、 5 種類のチゼルと、直径 3 mm の針を 19 本のスケーラーで構成された用途もあります。打撃数が 2,900 bpm で、このエアハンマーは木、石および金属を含む色々な材料を、切るか、彫刻するか、または溝に十分に強力である。また、手の届きにくい場所でも、不規則な表面から厚手のコーティングを除去します。 ハンマーとアタッチメントは Durable な硬化プラスチック製キャリングケース入りなので、簡単に整理できます。この工具は、過酷な産業環境や建設現場で使用されています。特長と利点.エアハンマー . 2,900 bpm の打撃率 .長さ 217 mm .空気入口 BSP 1/4 インチ . 振動低減 .回転式インレット .ユニークでバランスのとれた設計 .クイックチェンジリテーナ .米国規格協会静電気放電協会 S20.20:2014 および 英国規格の欧州規格「 Norm 61340 Part 5-1 : 2007 」の静電制御に関する規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様衝突速度 = 2900bpmエアツールの種類 = エアハンマー長さ = 217mmエアインレット(BSP) = 1/4インチ
ロングエアーハンマー
SK11¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム打撃数(min-1[回/分])2100本体質量(kg)約2.3空気消費量(L/min)360(大気圧換算値)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ)エアホース仕様内径6.5mm以上推奨本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57チゼル軸径(Φmm)10
ライトピックハンマ-
東空販売¥62,980税込¥69,2781台当日出荷小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。トラスコ品番826-6419全長(mm)430空気消費量(m3/min)0.85ピストン径(Φmm)28.5打撃数(bpm)1800RoHS指令(10物質対応)対応ストローク径(Φmm)75
コンクリートブレーカー(S式)
中谷機械製作所¥87,980~税込¥96,778~1台翌々日出荷強力な打撃力。少ない反動。タガネ受内部への防塵、防振設計。用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。ストローク(mm)165タイプスリーブ式(S式)ホース内径(Φmm)19
コンクリートブレーカー(B式)
中谷機械製作所¥85,980~税込¥94,578~1台翌々日出荷強力な打撃力。少ない反動。ハンドルを回り止めCPを介しボルトで締めるタイプ。従来型。用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。タイプボルト(回り止め)式(B式)ホース内径(Φmm)19
コンクリートブレーカー(N式)
中谷機械製作所¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷強力な打撃力。少ない反動。ハンドルをクラッチで合わせるタイプ用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。タイプクラッチ式(N式)
タンパ
東空販売¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用くださいトラスコ品番826-6393材質鉄ストローク(mm)Φ140全長(mm)1240質量(kg)16.7サイズエアインレット1/2PT空気消費量(m3/min)1.1ピストン径(Φmm)Φ38使用エアーホース内径(Φmm)12.7打撃数(bpm)750
ライトピックハンマー
東空販売¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
ライトピックハンマー 角シャンク
東空販売¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から7日以内出荷ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
ロックドリル
東空販売¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷から10日以内出荷強力なさく孔力と抜群の耐久性。バランスの良さと操作性に優れ他の追随を許しません。扱い易く、効率の良い作業を実現します。作業内容に適した機種をお選び下さい。 防振、防音タイプも用意しました。作業者を振動障害から守ります。ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT
ハンマドリル
東空販売¥109,800~税込¥120,780~1台4日以内出荷一般土木建設工事、建築工事の他に、ケミカルアンカー用さく孔作業(K-10除く)にも、広く使用されています。 作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。(THD-1100, THD-1100AV、NRH-1) K-10型は、3/4”のテーパーロッドを採用し、26~38mmのさく孔能力があります。回転方向右





































![[EA203CG-4/8用]替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075229-190802-02.jpg)
![[EA159RX用]替刃(3枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44074888-190802-02.jpg)






![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)