絞り込み
電源(V)
- 100(2)
モーター出力(W)
- 350
- 55(1)
- 150(2)
- 400(1)
- 500(1)
- 750(3)
- 1000(1)
- 1500(1)
テーブル寸法(mm)
- 92×403(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
ブランド
- ミスターマイスター(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「電源(V)」から絞り込む
100(2)

精密卓上フライス盤LittleMilling9アドバンスセット
ミスターマイスター¥399,800税込¥439,7801セット翌々日出荷緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション6点が付いたお買い得セットです。セット内容LittleMilling9本体(No.60700)、ドリルチャック(本体装着済み)No.60710、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030、クイックバイス(大)No.60725、引き型コレットチャックセットNo.60780、Tスロットナット、プロテクター 標準工具一式 油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット(No.60750)、エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)、エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)、エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080)、強力型テーパーシャンクエンドミル(No.60730)、マシンスタンドチップトレイ付き(No.60760)電源(V)100テーブル寸法(mm)W403×D92モーター出力(W)350RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上フライス盤
ミスターマイスター(2件のレビュー)¥269,800税込¥296,7801セット翌々日出荷リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。用途金属加工回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】スピンドルMT-3スピンドル間距離(mm)285電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)350セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760把握径(Φmm)1~13質量(kg)50モーター出力(W)350送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応