絞り込み
電源(V)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 100(4)
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
コード長さ(m)
  • 5(2)
ブランド
  • オグラ
  • DIAMOND(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(10)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • カクタス(1)
  • ダイア(2)
  • ネグロス電工(3)
  • マキタ(2)
  • 亀倉精機(5)
  • 日東工器(6)
  • 泉精器製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスパンチャー オグラ

    コードレスパンチャー

    オグラ
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    4日以内出荷
    待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現。モータ部が360°回転するため、狭小部での穴あけ加工に最適です。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパーを搭載。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※への加工が同じ刃物で可能。「抜き打ち」も「抜き上げ」も油圧で作動する【復動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択必要です。
    付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、商品ケース、スパナ(8×10)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、ブリップ、充電器DC18RF、バッテリBL1860B×1個質量(kg)11.3(バッテリBL1860B装着時)本体寸法(mm)424×129×325モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50穴の形状丸穴/長穴適合バッテリーBL1860B最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
  • 首折れACパンチャー オグラ

    首折れACパンチャー

    オグラ
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    3日以内出荷
    待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現したACモデル。板厚9mmの一般鋼材へ3.5秒※1で打ち抜き可能な驚異のスピード。ヘッド部が90°まで可倒式※2で狭小部での穴あけ加工に最適です。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパーを搭載。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※3への加工が同じ刃物で可能。「抜き打ち」も「抜き上げ」も油圧で作動する【復動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業がスムーズに。※1メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。※3薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択必要です。
    付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、商品ケース、スパナ(8×10)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・5)、ブリップ質量(kg)12.7本体寸法(mm)554×138×213モーター単相100V 1050W 50/60Hz 二重絶縁最大奥行(mm)50穴の形状丸穴/長穴最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
  • コードレスパンチャー オグラ

    コードレスパンチャー

    オグラ
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    当日出荷
    待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現。ヘッド部が90°まで可倒式※1の上、モータ部が360°回転するため、狭小部での穴あけ加工に最適です。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパーを搭載。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。「抜き打ち」も「抜き上げ」も油圧で作動する【復動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。マキタ18V仕様のため本体のみ特価です。※1位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。※2薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択必要です。
    付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、商品ケース、スパナ(8×10)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、ブリップ質量(kg)12.7(バッテリBL1860B装着時)本体寸法(mm)429×138×336モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50穴の形状丸穴/長穴適合バッテリーBL1860B最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
  • 電動油圧パンチャー オグラ

    電動油圧パンチャー

    オグラ
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    一般鋼材Φ20/t9mm、最大奥行50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現したACモデル。板厚9mmの一般鋼材へ約2.9秒※で打ち抜き可能な驚愕の穴あけスピード。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。※メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。
    用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(8×10)、商品ケース、ワークスタンド質量(kg)11.4モーター1050W、50/60Hz、二重絶縁最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)524×129×325モーター電圧(V)単相100穴の形状丸穴/長穴最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
  • 40Vコードレスパンチャー オグラ

    40Vコードレスパンチャー

    オグラ
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。ヘッド部が90°まで可倒式※2の上、モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※4への加工が同じ刃物で可能。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※4 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
    用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工にモーター直流ブラシレスモーター外形寸法D(mm)423外形寸法W(mm)138外形寸法H(mm)345最大奥行(mm)50穴タイプ丸穴/長穴最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
  • 40Vコードレスパンチャー オグラ

    40Vコードレスパンチャー

    オグラ
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※2仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※3への加工が同じ刃物で可能。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※3 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
    用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工にモーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)393×129×325穴タイプ丸穴/長穴最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
  • コードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :427 L ×149 W ×308 H 質量 kg :10.7 オグラ

    コードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :427 L ×149 W ×308 H 質量 kg :10.7

    オグラ
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    8日以内出荷
    首折れで既設の鋼材への穴あけ作業に効果発揮! 新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。 0°~90°までの位置での首折れ可能なパンチャー。 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(オグラ社比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。 新型ストリッパー(意匠登録済み)搭載モデル。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
    仕様●本体外形寸法(mm):427(L)×149(W)×308(H)●質量(kg):10.7●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ18/t8、ステンレス(SUS304)Φ18/t6●最大奥行(mm):38●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ12Φ(本体セット)、ダイス12Φ(本体セット)アズワン品番67-5958-18
  • 電動油圧パンチャー オグラ

    電動油圧パンチャー

    オグラ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷
    Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャーです。 打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
    トラスコ品番779-6633セット内容ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、六角棒レンチ (3・4・6mm)、スパナ(8×10mm)、ケース、ナット締付棒、ストラップ長さ(mm)460幅(mm)115高さ(mm)295電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710コード長さ(m)5穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t6最大奥行(mm)25穴の形状丸穴/長穴
  • 電動油圧式パンチャー オグラ

    電動油圧式パンチャー

    オグラ
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    3日以内出荷
    H形鋼およびステンレス材厚み9mmの穴あけ加工に対応した複動式パンチャーです。 打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、ストレスなく現場作業ができます。
    トラスコ品番752-7209セット内容ポンチ径18mm(本体セット)、ダイス径18mm(本体セット)、油圧オイル、ワークスタンド、グリップ、六角棒レンチ(3・5・6・8mm)、ストラップ、ナット締付棒幅(mm)227高さ(mm)463奥行(mm)523電源(V)AC100フトコロ(mm)50コード長さ(m)5最大穴あけ能力(mm) 鉄工t13×Φ22/t12×Φ24モーター出力(W)1430最大穴あけ能力(mm) ステンレスt9×Φ24
  • 電動油圧式パンチャー(複動式) オグラ

    電動油圧式パンチャー(複動式)

    オグラ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番491-6816
  • 油圧式パンチャー オグラ

    油圧式パンチャー

    オグラ
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番431-1787電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050穴あけ能力(mm)(穴径×板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ20×t9、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20×t6最大奥行(mm)40
パンチャ