絞り込み
消費電力(W)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1100未満(13)
- 1300~1400未満(2)
- 1400~1500未満(1)
電源(V)
- 100
- 7.2(1)
- 18(1)
- 36(2)
- 200(2)
- その他(1)
電流(A)
- 10.5(2)
- 11(5)
- 14(1)
- 15(1)
コード長さ(m)
- 2(2)
- 2.5(5)
- 5(1)
ブランド
- DIAMOND(11)
- アサダ(2)
- マキタ(2)
- BBKテクノロジーズ(2)
- 大同興業(2)
- 亀倉精機(1)
- オグラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「消費電力(W)」から絞り込む
900~1000未満(1)
1000~1100未満(13)
1300~1400未満(2)
1400~1500未満(1)

可搬用鉄筋ベンダー
オグラ¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。 低床型(テーブル面高さ183mm)での軽量化と抜群の安定性により、鉄筋加工の作業性向上を実現します。 加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。 衝撃吸収・静音に優れた、低反発ショックアブソーバー搭載しています。 フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)仕様鉄筋径SD345:D8(R31~R10)~D16(R31~R19)トラスコ品番183-1436セット内容ローラーNo.B16・B13・B10、カラーNo.B16・B13・B10、工具箱、接地アダプター、六角棒レンチ(8mm)質量(kg)24電源(V)100消費電力(W)1050電源10.5A曲げ角度0~180°アズワン品番64-9310-91曲げ速度(180°曲げ)(秒)3.0
電動ベンダ32B
アサダ¥389,800税込¥428,7801台当日出荷全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。付属品シュー&ガイド(5/8”・3/4”・7/8”・1”・1-1/8”・1-1/4”)、セットピン、三脚、ケース質量(kg)14.5電源100V・1600W曲げ角度0~180°曲げ能力(mm)銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
アングルベンダー
亀倉精機¥449,800税込¥494,7801台5日以内出荷電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能付属品フットスイッチ、スパナ質量(kg)28電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330RoHS指令(10物質対応)対応加工時間(秒)約6出力(kN[tonf])118[12]切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30)
電動油圧式差し筋ベンダー
DIAMOND¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷差し筋を瞬時に加工可能です。作業者の腰への負担を軽減します。スイッチを押すだけで、素早い連続作業が可能です。壁際より45mm、高さは50mmまでの差し筋を曲げられます。差し筋曲げが一人でできる、高速度・連続作業性に優れた差し筋ベンダーです。50mmから150mmまで、曲げ高さ調整自在です。トラスコ品番112-7547セット内容工具セット 油圧オイル 専用ケース 延長コード3m質量(kg)7.3電源(V)AC100消費電力(W)1010曲げ能力SD345/D13曲げ角度範囲0°~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
電動油圧式差し筋ベンダー
DIAMOND¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷壁際より65mmの曲げ加工が可能です。オプションの部品を使用すればSD490鉄筋も対応可能です。かがまずに作業できるので、腰への負担を減らせます。58mmから250mmまで、曲げ高さ調整自在です。ヘッド部360°回転式の差し筋ベンダーです。トラスコ品番112-7536セット内容工具セット 専用ケース質量(kg)11.5電源(V)AC100消費電力(W)1020曲げ能力SD390/D16曲げ角度範囲0°~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)4
電動油圧式ハンドベンダー
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷無段階で0度~135度まで自在に曲げられます。D10鉄筋なら3本、D13鉄筋なら2本まで同時曲げが可能です。配筋済みでも曲げられます。現場で簡単に曲げられるハンディタイプの鉄筋ベンダーです。トラスコ品番112-7533セット内容工具セット 油圧オイル 専用ケース質量(kg)15電源(V)AC100消費電力(W)1050曲げ能力SD345/D16以下曲げ角度範囲0°~135°曲げ速度(135°曲げ)(秒)8
電動油圧式鉄筋ストライナー
DIAMOND¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷D32までの鉄筋を無段階で修正できます。ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場で柱筋の内部部分などでも活躍します。コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する台直し作業用の強力版です。押し、引き、台直しからアンカー曲げまで、D32まで簡単に修正できます。ハウジング部は360度回転自在です。セット内容工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル 専用ケース電源(V)AC100曲げ角度範囲90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)12
電動油圧式鉄筋ベンダーカッター
DIAMOND¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷SD390・D16までの鉄筋を加工可能です。最大曲げ角度180度、ベンダーとカッターのコンビネーションです。差し筋曲げも可能です。調整は工具を使わずできます。トラスコ品番112-7528セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック1BC4208000 スチールケース質量(kg)18電源(V)AC100消費電力(W)1050曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5曲げ能力SD390/D16以下曲げ角度範囲0°~180°
電動ベンダーセット(7/8 1 1-1/8)
BBKテクノロジーズ¥449,800税込¥494,7801セット3日以内出荷適合なまし銅管用(O管、1/2H管、直管)セット内容本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、ケース電源100V 50Hz/60Hz 1000W本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×140×210曲げ角度180°まで曲半径R4D(銅管直径の4倍)
電動ベンダーセット(三脚台付、ケース付)
BBKテクノロジーズ¥459,800税込¥505,7801セット3日以内出荷適合なまし銅管用(O管、1/2H管、直管)セット内容本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、三脚台、ケース質量(kg)8.2電源100V 50Hz/60Hz 1000W本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×140×210適合サイズ3/8~1-3/8インチ(9サイズ)曲げ角度180°まで曲半径R4D(銅管直径の4倍)
鉄筋ベンダーカッター
DIAMOND¥719,800税込¥791,7801台3日以内出荷SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。 スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。 スタンドセットが標準装備です。付属品工具セット・ローラーセット・アースロット棒仕様曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下質量(kg)129電流(A)ベンダー使用時/15、カッター使用時/14電源(V)単相100消費電力(W)ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×690×800アズワン品番64-8481-71曲げ速度(180°曲げ)(秒)6曲げR20~48曲げ角度(鉄筋)(°)0~180曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D25以下
鉄筋ベンダーカッター
DIAMOND¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷SD390・D16までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。 ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。 差し筋曲げも可能です。付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース仕様(曲げ速度)180度曲げ5.5秒、(曲げ可能径)SD390 D16以下質量(kg)18.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×170×220アズワン品番64-8481-70曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5曲げR31曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16以下
鉄筋ストライナー
DIAMOND¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。 ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。 コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5曲げR25曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下
差筋ベンダー
DIAMOND¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷付属品工具セット・ケース仕様曲げ速度:90度曲げ 4秒、最大曲げ径:D16 SD390/オプション使用時D16 SD490質量(kg)11.5(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1020コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×145×270曲げRR19.5/オプション使用時R31曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16曲げ速度(90°曲げ)(秒)4
差筋ベンダー
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷差し筋を瞬時に加工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。 壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210曲げR15曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
鉄筋ベンダ
マキタ¥459,800税込¥505,7801台3日以内出荷付属品ローラー(Φ10、13、16、19)、カラー(Φ10、13、16、19)、防水カバー、(+)(-)ドライバ、両口スパナ、六角レンチ17、付属品用スチールケース質量(kg)54.5(ローラ、カラー除く)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)4本、D13(1/2インチ)3本、D16(5/8インチ)2本、D19(3/4インチ)1本曲げR(最小~最大)Φ8(R16~R69)~Φ19(R38~R59)曲げ時間(S)5曲げ能力対応JIS規格材料(SD490相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ19(3/4インチ)曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階)
鉄筋ベンダ
マキタ¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷付属品ローラー(Φ10、13、16)、カラー(Φ10、13、16)、(+)(-)ドライバ、六角レンチ8、接地アダプタ、六角棒レンチ2質量(kg)27.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)3本、D13(1/2インチ)2本、D16(5/8インチ)1本曲げR(最小~最大)Φ8(R10~R31)~Φ16(R19~R31)曲げ時間(S)4曲げ能力対応JIS規格材料(SD345相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ16(5/8インチ)曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階)
電動ベンダ32A
アサダ¥349,800税込¥384,7801台当日出荷全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。付属品シュー&ガイド(7/8”・1”・1-1/8”)、セットピン、三脚、ケース質量(kg)14.5電源100V・1600W曲げ角度0~180°曲げ能力(mm)銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
DIAMOND 鉄筋ベンダー
DIAMOND¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。0~180°までのすべての角度が曲げられます。用途現場において鉄筋を曲げ加工する際に使用します。仕様(鉄筋径SD345)D10~D19トラスコ品番455-8561質量(kg)40.8電流(A)11電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×415曲げ角度0~180°曲げ速度(180°曲げ)(秒)5
エルコリーナ メディベンダー ART070L
大同興業¥919,800税込¥1,011,7801台3日以内出荷鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。 コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。トラスコ品番461-5204質量(kg)23出力(W)900電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460×340設定方式デジタル(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])3使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)20
エルコリーナ ミニベンダー ART092
大同興業¥699,800税込¥769,7801個9日以内出荷鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。質量(kg)15出力(W)800電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×470×140設定方式デジタル(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])2.1使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)16