絞り込み
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
電源(V)
  • 100(1)
電流(A)
  • 11(1)
コード長さ(m)
  • 5
  • 2(3)
  • 2.5(5)
ブランド
  • DIAMOND(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
1000~1100未満(1)
  • 鉄筋ストライナー DIAMOND

    鉄筋ストライナー

    DIAMOND
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。 ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。 コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。
    付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5曲げR25曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下
ベンダー