絞り込み
消費電力(W)
- 900~1000未満(1)
電源(V)
- 100(1)
ブランド
- 亀倉精機
- 大同興業(5)
- DIAMOND(4)
- マキタ(3)
- イチネンTASCO(3)
- オグラ(3)
- BBKテクノロジーズ(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- カクタス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「消費電力(W)」から絞り込む
900~1000未満(1)

アングルベンダー
亀倉精機¥359,800税込¥395,7801台5日以内出荷電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能付属品フットスイッチ、スパナ質量(kg)28電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330RoHS指令(10物質対応)対応加工時間(秒)約6出力(kN[tonf])118[12]切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30)