絞り込み
外径(Φmm)
- 305(2)
- 355(1)
- 405(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 100(2)
- 125(1)
穴径(Φmm)
- 25.4
- 20(13)
- 22(1)
- 22.2(1)
- 25(2)
- 40(1)
コード長さ(m)
- 2.3(1)
- 2.5(2)
- 5(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(4)
電源(V)
- 100(3)
- 200(2)
100・200
電流(A)
- 7.5(2)
- 15(3)
7.5・15
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2300(1)
- 3500(2)
- 3800(1)
2300・3500・3800
ブランド
- マキタ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)
「外径(Φmm)」から絞り込む
305(2)
355(1)
405(1)

305mmカッタ(ダイヤモンドホイール付)
マキタ(5件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781台当日出荷ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。付属品ダイヤモンドホイール(A-36326)、ボックスレンチ17種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)632質量(kg)8.8電流(A)15電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)2.5定格消費電力(W)1430最大切込深さ(mm)(90°時)100カーボンブラシ呼び番号CB-210刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)305
高速切断機
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980税込¥37,3781台欠品中握りやすいソフトグリップ採用。付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ質量(kg)16タイプワンタッチバイス付電流(A)7.5電源(V)単相200消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)2心・2.3切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(Φmm)穴径25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603切断角度0°、45°切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)
マキタ(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷125mm厚ALCを一気に切断!付属品ボックスレンチ17仕様マキタ製集じん機に接続できます。全長(mm)550質量(kg)15.5消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])2300コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)(90°時)125カーボンブラシ呼び番号CB-154刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石)
305mmカッタ(ダイヤモンドホイール別売)
マキタ(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷ワンランク上の切断能力!。緩衝緩和システムで滑らかな切断!。305mmの切断砥石使用可能。二重絶縁・強力型。マキタ製集じん機に接続できます。付属品ボックスレンチ17種別ダイヤモンドホイール別売全長(mm)632質量(kg)8.8電流(A)15電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)2.5定格消費電力(W)1430最大切込深さ(mm)(90°時)100カーボンブラシ呼び番号CB-210刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)305
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター