絞り込み
外径(Φmm)
- 90(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 18~20(1)
コード長さ(m)
- 2
- 2.3(1)
- 2.5(9)
- 5(12)
消費電力(W)
- 800~900未満(1)
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7500(1)
7500
ブランド
- Y'sGOD(1)
Y'sGOD
「外径(Φmm)」から絞り込む
90(1)

ダブルカッター
Y'sGOD(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時付属品六角レンチ、潤滑ワックス×10本仕様特殊内径/オールマイティーチップ使用質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)AC100規格二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応回転数(min-1[r.p.m])7500対応材質木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用コード長さ(m)2刃数(p)(A)1番目/24、(B)2番目/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×180最大切込深さ(mm)18~20最大消費電力(W)800刃外径(mm)(A)1番目/90、(B)2番目/90定格時間(分)30適合替刃WB-90チップソー厚さ(mm)(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6チップソー外径(Φmm)(A)1番目/90、(B)2番目/90
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター