絞り込み
外径(Φmm)
- 180(6)
- 185(1)
- 205(1)
- 405(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 60(4)
- 63(1)
- 70(1)
- 125(1)
穴径(Φmm)
- 20(6)
- 25(2)
- 25.4(1)
コード長さ(m)
- 5
- 2(1)
- 2.3(1)
- 2.5(9)
消費電力(W)
- 1300~1400未満(6)
- 1400~1500未満(3)
電源(V)
- 100(9)
- 200(1)
100・200
電流(A)
- 7.5(1)
- 14(6)
- 15(3)
7.5・14・15
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2300(1)
- 3500(1)
- 3700(2)
- 3800(1)
- 4300(3)
- 5000(1)
2300・3500・3700・3800・4300・5000
ブランド
- マキタ(4)
- 新ダイワ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
マキタ・新ダイワ・HiKOKI(ハイコーキ)・サンコー(サンコーミタチ)
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(6)
185(1)
205(1)
405(1)

防塵カッター
新ダイワ(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。 耐熱に優れた軽合金製ダストケース。 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付付属品鉄工用チップソートラスコ品番359-7202質量(kg)4.3電流(A)14.0電源(V)単相100消費電力(W)1300対応材質鉄工用コード長さ(m)5.0刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267回転速度(min-1[r.p.m])4300
チップソーカッタ
マキタ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷最適回転数&高トルク化により刃物寿命向上!付属品軟鋼材用チップソー(A-33560)、ボックスレンチ10、平行定規仕様二重絶縁・ブレーキ付トラスコ品番422-7387質量(kg)4.5電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3500コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(90°時)63カーボンブラシ呼び番号322
205ミリ カッタ
マキタ¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から3日以内出荷1430W で高能率切断!仕様二重絶縁、給水装置付全長(mm)370質量(kg)7.4電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)(90°時)70カーボンブラシ呼び番号154刃物内径(Φmm)25(25.4も可)刃物外径(Φmm)205
MC180A 防塵カッター 二重絶縁
サンコー(サンコーミタチ)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷トラスコ品番433-0323質量(kg)4.3電圧(V)単相100消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])4300対応材質鉄工用コード長さ(m)5定格電流(A)14最大切込深さ(mm)60芯数2刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)180
チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付)
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイドトラスコ品番360-8701質量(kg)4.0電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3700対応材質鉄工用コード長さ(m)2心・5ノコ刃外径(Φmm)180/185切断能力(mm)パイプΦ60.5取付穴径(Φmm)20切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12切断能力(mm)L鋼60×60
180ミリ カッタ
マキタ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷1400W で高能率切断!仕様二重絶縁、給水装置付全長(mm)370質量(kg)7.2電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)(90°時)60カーボンブラシ呼び番号154刃物内径(Φmm)25(25.4も可)刃物外径(Φmm)180
防塵カッター
新ダイワ¥92,980税込¥102,2781台当日出荷切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途! 握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ 明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。 優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。 高耐久設計。 歪や錆に強いステンレス製ベッド 折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm) 集塵量がよく見える、透明ダストケース 掃除機と接続可能 強力1300Wモーター 電気ブレーキ付付属品ダイヤモンドブレードトラスコ品番824-7952質量(kg)4.2電流(A)14.0電源(V)単相100消費電力(W)1300対応材質コンクリート用コード長さ(m)5.0刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267回転速度(min-1[r.p.m])4300
ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)
マキタ(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷125mm厚ALCを一気に切断!付属品ボックスレンチ17仕様マキタ製集じん機に接続できます。全長(mm)550質量(kg)15.5消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])2300コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)(90°時)125カーボンブラシ呼び番号CB-154刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石)
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター