絞り込み
外径(Φmm)
- 230(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 60(1)
穴径(Φmm)
- 22(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
電源(V)
- 100(1)
100
電流(A)
- 15(1)
15
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6000
- 800(2)
- 960(1)
- 2300(1)
- 3300(1)
- 3500(3)
- 3700(2)
- 3800(2)
- 4300(3)
- 5000(1)
- 6200(1)
- 7500(1)
- 7600(1)
- 9000(1)
- 11000(1)
- 12000(1)
- 12200(2)
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
230(1)

カッタ(ダイヤモンドホイール付き)
マキタ¥59,980税込¥65,9781個欠品中衝撃緩和システムで滑らか切断!付属品ダイヤモンドホイール(A-31170)、エルボジョイントセット品、ロックナットレンチ35(782407-9)、スパナ22仕様二重絶縁マキタ製集じん機に接続できます。種別ダイヤモンドホイール付全長(mm)580質量(kg)7.6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])6000コード長さ(m)2.5最大切込深さ(mm)(90°時)60カーボンブラシ呼び番号CB-210刃物内径(Φmm)22刃物外径(Φmm)230
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター