絞り込み
外径(Φmm)
- 405(2)
穴径(Φmm)
- 40(1)
コード長さ(m)
- 5(2)
消費電力(W)
- 2000以上(2)
電源(V)
- 200(2)
電流(A)
- 15(1)
15
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 800
- 960(1)
- 2300(1)
- 3300(1)
- 3500(3)
- 3700(2)
- 3800(2)
- 4300(3)
- 5000(1)
- 6000(1)
- 6200(1)
- 7500(1)
- 7600(1)
- 9000(1)
- 11000(1)
- 12000(1)
- 12200(2)
ブランド
- サンコー(サンコーミタチ)(2)
サンコー(サンコーミタチ)
「外径(Φmm)」から絞り込む
405(2)

ミタチ チップソー切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥1,198,000税込¥1,317,8001台3日以内出荷独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。 H型鋼200×100を8秒で切断します。 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。 切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。 焼けが少ないため切断面が熱くありません。 切削液不要のドライタイプです。用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管トラスコ品番792-0857セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター幅(mm)550寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2質量(kg)220高さ(mm)1280奥行(mm)840電源(V)三相200角度(°)【可変】右90~30無負荷回転数(min-1[r.p.m])800外径(Φmm)405定格電流(A)15電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル)消費電力(kW)3.7電動機3.7kw×4P無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960バイス最大口幅(mm)205適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
チップソー切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥1,098,000税込¥1,207,8001台6日以内出荷独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現 H型鋼200×100を8秒で切断 砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます 切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要 やけが少ないため切断面が熱くありません 切削液不要のドライタイプです 鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒 構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼 各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット質量(kg)220回転数(min-1[r.p.m])800対応材質鉄工用コード長さ(m)5全負荷電流(A)15刃厚(mm)2.8芯数4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280電動機3.7kW×4P角度可変右90°~30°(0°~60°)ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2バイス最大口幅(mm)205刃物内径(Φmm)40刃物外径(Φmm)405
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター