絞り込み
切断能力(mm)鉄工
- D13(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
電源(V)
- 100(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
電流(A)
- 7
- 7.5(1)
- 10.5(2)
- 11(11)
- 12(2)
- 14(2)
- 20(2)
切断時間(秒)
- 1.2(1)
1.2
ブランド
- オグラ(1)
オグラ

電動油圧式鉄筋カッター
オグラ¥159,800税込¥175,7801台当日出荷高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13電圧(V)単相100(50/60Hz)定格電流(A)7コード長さ(m)5消費電力(W)710質量(kg)7.3付属品六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース切断時間(秒)1.2(D13切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)447×151×110仕様出力荷重52kNトラスコ品番395-3149