絞り込み
切断能力(mm)鉄工
  • D13(2)
消費電力(W)
  • 700~800未満(2)
電源(V)
  • 100(2)
コード長さ(m)
  • 5(2)
電流(A)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
切断時間(秒)
  • 1.2
  • 1.5(3)
  • 1.7(1)
  • 2(4)
  • 2.5(3)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
ブランド
  • マキタ(1)
  • オグラ(1)
マキタ・オグラ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動油圧式鉄筋カッター オグラ

    電動油圧式鉄筋カッター

    オグラ
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。
    用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。付属品六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース仕様出力荷重52kNトラスコ品番395-3149質量(kg)7.3電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710コード長さ(m)5定格電流(A)7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)447×151×110切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13切断時間(秒)1.2(D13切断時)
  • 鉄筋カッタ マキタ

    鉄筋カッタ

    マキタ
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    異形棒鋼を能率よく切断!。パワフル710W! 切断スピード1.2秒!
    付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、スチールケース仕様二重絶縁質量(kg)7.2電流(A)7.5電源(V)単相100消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322切断時間(秒)1.2切断能力(mm)鉄工3~13
鉄筋/コンクリートカッター