絞り込み
切断能力(mm)鉄工
  • D16(4)
消費電力(W)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1100未満(3)
電源(V)
  • 100(4)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
電流(A)
  • 10.5(1)
  • 11(2)
切断時間(秒)
  • 2
  • 1.2(2)
  • 1.5(3)
  • 1.7(1)
  • 2.5(3)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
ブランド
  • DIAMOND(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
DIAMOND・IKURATOOLS(育良精機)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    コードを除けば4.85Kgと軽量化を実現しました。 標準刃でSD390・D16までの鉄筋を切断可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 360度回転式で狭場所。
    付属品工具セット、油圧オイル(VG32)、サイドハンドル、樹脂ケース質量(kg)5.15(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電圧(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×88×182電源コード(m)2.5機構二重絶縁、油圧解除機構、リリースバルブ機構、飛散防止ガード、ハウジングブ360度回転切断能力(mm)鉄筋4~16/SD390鉄筋 D16以下切断時間(秒)2
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    切断時間はわずか2秒。標準刃でSD390鉄筋D16までの切断が可能です。 アジャスタブルストッパー(鉄筋径調整ボルト)は簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。
    付属品工具セット・ヘキサゴンレンチ4mm・油圧オイル(VG46)・樹脂ケース(7RB4600)質量(kg)9.0(コード含む)、8.5(コード除)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×104×197切断能力(mm)鉄筋4~16(SD390鉄筋 D16以下)切断時間(秒)2
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    7日以内出荷
    抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
    付属品工具セット、油圧オイル仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」トラスコ品番280-0128質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105使用作動油(油圧)VG46相当品切断時間(秒)2切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)
  • スーパーミニカッター IKURATOOLS(育良精機)

    スーパーミニカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    欠品中
    ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性抜群! 超寿命刃物(スーパーブレード)を使用! 連続切断にも強いタフな機械! 小型軽量モーター採用で軽量コンパクト
    付属品六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース(鉄製)トラスコ品番395-1693ストローク(mm)18質量(kg)5.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)152×414×118切断時間(秒)約2切断能力(mm)鉄工D6~16(SD345相当)
鉄筋/コンクリートカッター