絞り込み
切断能力(mm)鉄工
- D16(2)
- D19(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 1000~1100未満(1)
- 1300~1400未満(1)
電源(V)
- 100(3)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 5(2)
電流(A)
- 11(1)
- 14(1)
切断時間(秒)
- 2.5
- 1.2(2)
- 1.5(3)
- 1.7(1)
- 2(3)
- 2.8(1)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 4(3)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
ブランド
- マキタ(1)
- オグラ(1)
- DIAMOND(1)
マキタ・オグラ・DIAMOND

バーカッター
オグラ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷軽量小型の「バリューモデル」 価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。 トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16電圧(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)5消費電力(W)580質量(kg)5.8付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード切断時間(秒)2.5(D16切断時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108仕様二重絶縁
鉄筋カッタ
マキタ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷1330Wモータでパワフル切断!切断能力(mm)鉄工3~19電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号167切断時間(秒)2.5仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱質量(kg)12.8
鉄筋カッター
DIAMOND¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。 安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D16以下 (4~16)電源(V)単相100定格電流(A)11.0消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×115付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース切断時間(秒)2.5質量(kg)8.0(2芯・2.5mコードを含む)トラスコ品番284-4150