絞り込み
切断能力(mm)鉄工
  • D22(1)
  • D25(1)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
電源(V)
  • 100(2)
コード長さ(m)
  • 5(2)
電流(A)
  • 20(1)
切断時間(秒)
  • 3.5
  • 1.2(2)
  • 1.5(3)
  • 1.7(1)
  • 2(4)
  • 2.5(3)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
ブランド
  • オグラ(1)
  • DIAMOND(1)
オグラ・DIAMOND
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バーカッター オグラ

    バーカッター

    オグラ
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター! 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。 切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
    仕様二重絶縁種別SD490対応モデル電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430
  • 鉄筋45°カッター DIAMOND

    鉄筋45°カッター

    DIAMOND
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。 斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下電源(V)単相100電流(A)20消費電力(W)1900コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T)機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3.5質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)
鉄筋/コンクリートカッター