絞り込み
消費電力(W)
切断時間(秒)
1.2・1.5・1.7・2・2.5・2.8・3・3.5・4・4.5・5・6・7
ブランド
オグラ・DIAMOND・IKURATOOLS(育良精機)・マキタ・ダイア・カクタス・アーム[作業工具]・エクセン・Panasonic(パナソニック)・三笠産業[工具]・三笠

ツライチカッター
DIAMOND¥89,980税込¥98,9781台当日出荷難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100機構二重絶縁、セーフティスイッチ切断可能径(Φmm)10~20
バーカッター
オグラ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷軽量小型の「バリューモデル」 価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。 トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード仕様二重絶縁質量(kg)5.8電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)580本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108電源コード(m)5切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16切断時間(秒)2.5(D16切断時)
バーカッター
オグラ¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷から6日以内出荷新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター! 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。 切片の飛散防止のためのプロテクター付き。仕様二重絶縁種別SD490対応モデル電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430
鉄筋カッター
DIAMOND¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
ダイアソーコードタイプ
ダイア¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D19~D38対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器質量(kg)9.2(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050適合チップソー:ZC1002_Hモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)509×211×209(取手除く)コード2芯キャプタイヤケーブルキャブタイヤコード(m)5切断能力(mm)鉄筋D19~D38切断時間(秒)【SD345】6(D19)、8(D22)、10(D25)、13(D29)、15(D32)、18(D35)、20(D38)【SD490】8(D19)、10(D22)、12(D25)、16(D29)、19(D32)、23(D35)、25(D38)
ダイアソー SDCシリーズ専用チップソー
ダイア¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。トラスコ品番764-1095適合機種SDC-51E外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
ツライチカッター
DIAMOND¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。付属品工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース質量(kg)3.3(コード含む)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×128×109(ハンドル除く)切断速度約7秒(SD345 D25切断時)切断能力(mm)鉄工10~25(切断可能径)
ポータブルベンダー
オグラ¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷軽量、コンパクト化を実現した「台直し」ベンダー。 曲げ角度の無段階操作で 配筋ずみ主筋の修正をこなします。 現場での作業効率の大幅アップが可能です。付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(4・5・6)、スパナ(17×19, 24)質量(kg)15.2電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1330外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)486×194×226曲げ能力SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2)最大D25曲げ角度範囲0~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)D25/押し曲げ: 8.0・引き曲げ: 7.0
電動油圧ベンダー
オグラ¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷高強度鉄筋(SD490まで)の曲げ加工に対応。 「鉄粉」を完全に遮断した分離構造で故障知らず。 耐久性にすぐれた新設計ベンダー。 さらに便利な角度微調整レバーにより0度~180度まで無段階に角度が決まります。 ローラーおよびカラーの組み合わせにより多彩な曲げ加工が可能。用途鉄筋の曲げ加工付属品ローラー No.B19(Φ80)・ No.B16(Φ100)・No.B13(Φ118)・ No.B10(Φ138)、カラー No.19(Φ76)・ No.16(Φ64)・No.13(Φ52)・No.10(Φ39)、接地アダプター、六角棒レンチ(2・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱仕様ダイヤル式種別SD490対応モデル質量(kg)54.5電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×372×393一度に曲げられる本数(SD345相当品)D19/1本、D16/2本、D13/3本、D10/4本曲げR(最小~最大)R15(カラー軸)~R38(標準カラー使用の場合)曲げ速度(180°曲げ)(秒)5曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D8~D19曲げ角度範囲0~180°
鉄筋カッター
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷標準刃でSD390・D25までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C1911(No.3)質量(kg)22.5(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×145×250機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)5切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D25以下(4~25)
電動油圧式鉄筋カッター
オグラ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷トラスコ品番431-1779質量(kg)12.2消費電力(W)1330切断能力(mm)SD490、D19入力電圧(V)100切断速度(秒)2.5
鉄筋カッタ
マキタ¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷異形棒鋼を能率よく切断!。ハイパワーモータで切断が速い!付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース仕様二重絶縁質量(kg)8電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号251切断時間(秒)1.5切断能力(mm)鉄工3~16
レースウェイカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ステンレス材を大量・連続で切りたい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。100Vだからとにかく速い!連続で切れる!(切断1.9秒)。チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換。定寸での切断時にガイドとして使用できます。付属品スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.5電源AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×450×263
コードレスレースウェイカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷電源が取れない現場でもすぐに作業したい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。圧倒的な切断回数(1充電あたりの切断回数:D1鉄/540カット、D2ステンレス/550カット)。チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換。定寸での切断時にガイドとして使用できます。付属品バッテリーパック1個、充電器、スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.3電源バッテリーパックDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)、充電器AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×389×336
ダイアソーコードタイプ
ダイア¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D32~D51対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器質量(kg)12.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D32~D51(鉄筋径)適合チップソー:ZC1052XAモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)562×231×258(長×高×幅)(取手除く)
ダイアソーコードタイプ
ダイア¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D10~D25対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器質量(kg)5.1(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)403×170×160(長×高×幅)(取手除く)
フェイスカッター100V
ダイア¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷フェイスカッター100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。小型軽量で、混みあった狭い場所での作業も容易です。差し筋鉄筋D25を約7秒ツラや際4.6mmで切断!付属品チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき質量(kg)3.9(コード除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス外径(mm)395×105×135(長×高×幅)(取手除く)
ダイアソーコードタイプ
ダイア¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D19~D32対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D19~D32(鉄筋径)モーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m
コンクリートカッター(半自走式)
三笠¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷OHV型エンジンの採用により、排気ガスのクリーン化(EPA排ガス規格に対応)、始動性の向上、騒音及び振動の低減を実現しています。後輪片側についているデフロック機構が働き走行時の左右のブレを抑え自走時の直進安定性を向上させました。切削深さ固定用ワンタッチ機構を採用し確実な切削深さを保てるようにしています。用途道路、構造物の床面(アスファルト、コンクリート)の切断に。トラスコ品番111-3710幅(mm)585寸法(mm)使用ブレード:254~356(10~14インチ)全長(mm)1990高さ(mm)981タイプ走行方式:ハンドル回転式(半自走式)全幅(mm)585全高(mm)981軸(mm)ブレード:27ブレード10~14最大切断深度(mm)70~120
コンクリートカッター(手押し式)
エクセン¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷主要部品にステンレスを採用し防錆性と耐久性を追及しました。用途舗装切断用トラスコ品番468-8081幅(mm)485寸法(mm)使用ブレード:256~306(10~12インチ)高さ(mm)670奥行(mm)860軸(mm)ブレード:27ブレード256~306(10~12インチ)最大切断深度(mm)70~95
フェイスカッター
ダイア¥149,800税込¥164,7801台当日出荷撤去したい鉄筋を際やツラで高速切断します。ダイア純正チップソー1枚で、鉄筋呼びD10を1本5秒で1100本まで切断可能です。小型軽量のため鉄筋の混み合った狭い場所でも作業ができます。付属品専用チップソートラスコ品番764-1061幅(mm)360高さ(mm)105奥行(mm)135消費電力(W)1010定格電流(A)10.5切断能力(mm)D10~19入力電圧(V)AC100電源コード(m)5切断速度(秒)5
コードレスツライチカッター
オグラ¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷驚愕パワーの40Vmaxブラシレスモーターを搭載したスピーディーかつパワフルに切断可能なツライチカッター!。質量わずか4.2kg、軽量かつハイスピード、ハイパワーのD25高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。高効率化により、チップソー刃物1枚当たりの寿命が従来機比(HSC-25BLN)20%以上に大幅アップ。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプルな設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40Vmaxモーター搭載。1バッテリ(2.5Ah)あたりのD25鉄筋切断回数65回超え※1を実現。全ネジを切断後に、バリ取りなしでナットを入れる事が可能。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん、防水性能の高いIP56※2仕様。底板カバーは情報からのボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。切断能力D10~D25(SD490)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)504×137×148バッテリー電圧(V)36(max:40)
ツライチカッター
DIAMOND¥169,800税込¥186,7801台当日出荷3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番261-3574幅(mm)128全長(mm)401高さ(mm)109消費電力(W)1050定格電流(A)12切断能力(mm)10~25入力電圧(V)100切断速度(秒)約7
コードレス鉄筋カッター
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台当日出荷ブラシレスモーター搭載のコードレス鉄筋カッターです。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。SD390対応で、切断速度が約2秒と速くなり、軽量化と以前よりもパワーアップしています。用途鋼材の切断付属品充電器(7UC18YDL)、電池パック(7BSL36A18)、工具セット、サイドハンドルトラスコ品番256-3241全長(mm)340切断能力(mm)SD390/D16以下バッテリー電圧(V)DC36切断速度(秒)2