絞り込み
切断能力(mm)鉄工
- D19
- D13(3)
- D16(10)
- D22(3)
- D25(3)
- D32(1)
- D38(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(2)
- 1300~1400未満(1)
電源(V)
- 100(3)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
- 5(2)
電流(A)
- 11(2)
- 14(1)
切断時間(秒)
- 2.5(1)
- 3(2)
2.5・3
ブランド
- DIAMOND(2)
- マキタ(1)
DIAMOND・マキタ

鉄筋カッター
DIAMOND¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
鉄筋カッター
DIAMOND¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷D型ハンドルタイプで持ちやすく、SD390・D19鉄筋に対応しています。 D13までの鉄筋なら2本同時に切断が可能です。 オプションのスタンドベースセットを使用すれば、同時切断の効率がアップします。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック・ハウジング側(1C4195700(No.20DH)・ピストン側(1C4195800(No.20DP)質量(kg)10.8(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×150×115機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガードアズワン品番64-8482-51切断時間(秒)3切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
鉄筋カッタ
マキタ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷1330Wモータでパワフル切断!付属品六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱仕様二重絶縁質量(kg)12.8電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号167切断時間(秒)2.5切断能力(mm)鉄工3~19