絞り込み
電源(V)
  • 100(7)
コード長さ(m)
  • 2.5
  • 2.3(1)
  • 2.7(2)
  • 3(8)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 700~800未満(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 47(1)
  • 52(1)
  • 55(1)
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプマシンネジプロ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    翌々日出荷
  • パイプマシンネジプロ 80AD ステンレス管仕様 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ 80AD ステンレス管仕様

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    21日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド】自動切上15~20、25~50、65~80、【ダイヘッド(インチ)】自動切上1/2~3/4、1~2、2.1/2~3、【チェーザ】SKH15~20A、25~50A、65~80A、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2、2.1/2~3適合【チェーザ】PSCG002、PSCG05AK、PSCG008、【ダイヘッド】PMDAD12、PMDAD15、PMDAD08幅(mm)452電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)3ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)電源コード(m)2.5
  • パイプマシンネジプロ 80 ステンレス管仕様 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ 80 ステンレス管仕様

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    21日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド(インチ)】手動1/4~1.1/2、1~2、2.1/2~3、【チェーザ】SKH15-20、25~50、65~80、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2、2.1/2~3適合【チェーザ】PSCG002、05AK、008、【ダイヘッド】PMDM104、105、108幅(mm)452高さ(mm)428奥行(mm)784電源(V)100消費電力(W)750ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)電源コード(m)2.5
  • パイプマシンネジプロ 50AD ステンレス管仕様 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ 50AD ステンレス管仕様

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    21日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド】自動切上15~20、25~50、【ダイヘッド(インチ)】自動切上1/2~3/4、1~2、【チェーザ】SKH15~20A、25~50A、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2適合【チェーザ】PSCG002、PSCG05AK、【ダイヘッド】PMDAD12、PMDAD15幅(mm)401電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)1.8ねじ切り能力8A~50A(1/4B~2B)電源コード(m)2.5
  • パイプマシンネジプロ 50 ステンレス管仕様 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ 50 ステンレス管仕様

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    21日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。付属品【ダイヘッド(インチ)】手動1/4~1.1/2、1~2、【チェーザ】SKH15-20、25~50、【チェーザ(インチ)】SKH1/2~3/4、1~2適合【チェーザ】PSCG002、05AK、【ダイヘッド】PMDM104、105幅(mm)401高さ(mm)390奥行(mm)598電源(V)100消費電力(W)750ねじ切り能力8A~50A(1/4B~2B)電源コード(m)2.5
  • パイプマシン ネジプロ25ADステンレス MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ25ADステンレス

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です。
    仕様●手動/電動:電動●標準付属ダイヘッド:自動切上15~25A●標準付属ダイヘッド(インチ):自動切上1/2~1●標準付属チェーザ:15~20A/25A●標準付属チェーザ(インチ):SKH1/2~3/4/1●適合ダイヘッド:PMHAD11●適合チェーザ:PSHCPT02/PSHCPT03種別PMNAS25幅(mm)324高さ(mm)310奥行(mm)372電源(V)100消費電力(W)350タンク容量(L)0.5切断能力1/4~1B無負荷回転数(min-1[r.p.m])52ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25A電源コード(m)2.5
  • パイプマシン ネジプロ80本体 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ80本体

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    5日以内出荷
    本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ち、プロのニーズにお応えする自慢のボディです。モータは750Wを採用、電圧降下に強く3インチまでの作業もラクラクこなす余裕のトルクを実現、カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用しています。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でも簡単に行え、作業性もアップします。自動ダイヘッド仕様なら操作も簡単・ワンタッチでネジ切りができます。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
    電源(V)100電源コード(m)2.5
切断用カッター