絞り込み
電源(V)
- 100(2)
コード長さ(m)
- 2.7
- 2.3(1)
- 2.5(7)
- 3(8)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
- 1500~2000未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 33(1)
- 38(1)
ブランド
- アサダ(2)

ビーバー50G
アサダ¥329,800~税込¥362,780~1台3日以内出荷操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶材質アルミ、鋼材電源(V)100消費電力(W)1150無負荷回転数(min-1[r.p.m])38ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)電源コード(m)2.7
水道・ガス管ねじ切機 ビーバー80
アサダ¥469,800~税込¥516,780~1台3日以内出荷質量(kg)74電源(V)AC100消費電力(W)1700コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])33ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)