絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
  • 200(1)
コード長さ(m)
  • 2.7(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
  • 1100~1200未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 38
  • 22(3)
  • 24(2)
  • 30(2)
  • 31(8)
  • 33(2)
  • 41(3)
  • 43(6)
  • 45(2)
  • 49(2)
  • 52(5)
  • 55(4)
  • 56(3)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 2850(1)
  • 2885(1)
  • 3100(5)
  • 3500(1)
  • 10000(1)
ブランド
  • REX(レッキス工業)(1)
  • アサダ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルねじ切機 アサダ

    ポータブルねじ切機

    アサダ
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    3日以内出荷
    既設配管用充電式ねじ切機。配管の補修工事など、狭所での作業が可能。チェーザの付替えをせず、サイズ毎にダイヘッドを簡単脱着。ブラシレスモータを採用で高耐久。メンテナンスフリー。
    用途ねじ切り機寸法(mm)615×100×150質量(kg)7.0(D/Hなし)/6.4(バッテリなし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15(逆転:38)モーターブラシレスモータねじ切り能力PT1/4~2バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/4.0Ah充電時間(フル充電)65分切削10(1口)/5(2口) ※1充電当たり
  • ビーバー50G アサダ

    ビーバー50G

    アサダ
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    3日以内出荷
    操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
    用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶材質アルミ、鋼材電源(V)100消費電力(W)1150無負荷回転数(min-1[r.p.m])38ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)電源コード(m)2.7
  • ネジ転造機 NZTー65A REX(レッキス工業)

    ネジ転造機 NZTー65A

    REX(レッキス工業)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    30日以内出荷
    切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。 高速ねじ転造を実現しました。
    用途転造ねじの加工トラスコ品番852-0539セット内容65A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)873質量(kg)120電源(V)100/200消費電力(W)750全幅(mm)635全高(mm)455最大加工能力【ねじ】15A~65A無負荷回転速度(min-1[r.p.m])38/21/11(60hz)
切断用カッター