絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 42
- 22(3)
- 24(2)
- 30(2)
- 31(8)
- 33(2)
- 38(3)
- 41(3)
- 43(6)
- 45(2)
- 49(2)
- 52(5)
- 55(4)
- 56(3)
- 100(1)
- 110(1)
- 2850(1)
- 2885(1)
- 3100(5)
- 3500(1)
- 10000(1)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
ブランド
- REX(レッキス工業)(1)

パイプマシン F50A
REX(レッキス工業)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷ブレーキ付きモータによる巻込防止設計です。自動停止カーボンでモータの焼付けを防止します。ポッキンプラグを採用しています。リーマホルダ・送りハンドルの脱着が簡単にできます。ストロークの幅を広くし、作業性を改善しました。自動オープン転造ヘッドでの作業も楽になりました。超硬カッタ付です。タンク容量(L)2.5能力ねじ切:1/4B-2B(8A-50A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])42本体質量(kg)46本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×400×395モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)