絞り込み
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 43
- 30(1)
- 31(6)
- 38(2)
- 41(1)
- 42(1)
- 49(1)
- 52(3)
- 55(2)
- 56(1)
- 58(1)
- 450(1)
- 3100(5)
- 4000(1)
- 9000(1)
- 9500(1)
- 10000(1)
ブランド
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- REX(レッキス工業)(1)

パイプマシン N100A
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥999,800税込¥1,099,7801台8日以内出荷大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。セット内容自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカタンク容量(L)4.0能力ねじ切B:1/4-4(8A-100A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])43/24/13(60Hz)本体質量(kg)123本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558モーター単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター