絞り込み
電源(V)
  • 100/200(2)
  • 100(1)
  • 200(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 43
  • 22(3)
  • 24(2)
  • 30(2)
  • 31(8)
  • 33(2)
  • 38(3)
  • 41(3)
  • 45(2)
  • 49(2)
  • 52(5)
  • 55(4)
  • 56(3)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 2850(1)
  • 2885(1)
  • 3100(5)
  • 3500(1)
  • 10000(1)
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • REX(レッキス工業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプマシンネジプロ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    翌々日出荷
  • パイプマシン N100A REX(レッキス工業)

    パイプマシン N100A

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    8日以内出荷
    大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。
    セット内容自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカタンク容量(L)4.0能力ねじ切B:1/4-4(8A-100A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])43/24/13(60Hz)本体質量(kg)123本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558モーター単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター
  • 超硬カッター付パイプマシン N100AーTC REX(レッキス工業)

    超硬カッター付パイプマシン N100AーTC

    REX(レッキス工業)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    3日以内出荷
    効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 超硬カッタ付です。
    用途水道、ガス管等のねじ切り作業トラスコ品番852-0522セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚、超硬カッタ×1台全長(mm)873質量(kg)123電源(V)100/200消費電力(W)750全幅(mm)635全高(mm)558無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • パイプマシン N100A(ステンレス管仕様) REX(レッキス工業)

    パイプマシン N100A(ステンレス管仕様)

    REX(レッキス工業)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    30日以内出荷
    効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。 自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。 低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。 100V/200V切替スイッチ付き。 ステンレスチェーザ付です。
    用途水道、ガス管等のねじ切り作業トラスコ品番852-0521セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)873質量(kg)123電源(V)AC100/200消費電力(W)750全幅(mm)635全高(mm)558無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
  • パイプマシン ネジプロ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    電動機電圧(V)100(単相特殊シリースモータ)
  • パイプマシンZシリーズ N100AZ REX(レッキス工業)

    パイプマシンZシリーズ N100AZ

    REX(レッキス工業)
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    3日以内出荷
    ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です)自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
    用途自動オープン転造ヘッド。ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応。付属品(ダイヘッド)-、(チェーザ)-トラスコ品番284-3391質量(kg)123電源(V)AC100/200消費電力(W)750無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43ねじ切り能力8A~100A(1/4B~4B)
切断用カッター