絞り込み
電源(V)
コード長さ(m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
KNIPEX(クニペックス)・MCC(松阪鉄工所)・REX(レッキス工業)・アサダ・ネグロス電工・亀倉精機・大見工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーバー25(ねじ切機) アサダ

    ビーバー25(ねじ切機)

    アサダ(1件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。
    用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
  • REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3 REX(レッキス工業)

    REX 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F50A3

    REX(レッキス工業)
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    翌日出荷
    全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。 後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。 ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
    用途水道・ガス管のねじ切り。仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~2幅(mm)650高さ(mm)380奥行(mm)390電源(V)100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])41ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)適合品番ダイヘッド:MD8A-10A、AD15A-20A、AD25A-50A、チェーザ:MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-50A電源コード(m)3
  • 超硬カッタ REX(レッキス工業)

    超硬カッタ

    REX(レッキス工業)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)

    高速パイプカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
    周波数(Hz)50/60消費電力(W)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)
  • パイプマシンネジプロ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシンネジプロ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
  • ラックカッター ネグロス電工

    ラックカッター

    ネグロス電工
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個ほか
    11日以内出荷
    15Rタイプケーブルラックの親桁を切断できます。切断刃の交換によりQR、SRタイプケーブルラックの親桁切断もできます。カバーを取り外すことなく、移動刃の交換が可能です。カバーの覗き窓により、切断位置合わせが容易です。
  • ラックカッター ネグロス電工

    ラックカッター

    ネグロス電工
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    QRタイプケーブルラックの親桁を切断できます。切断刃の交換によりSRタイプケーブルラックの親桁切断もできます。
  • アングルカッター ネグロス電工

    アングルカッター

    ネグロス電工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    11日以内出荷
    等辺山形鋼の切断ができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製アングルの切断もできます。
    適合25~50×t4~t6 SS400相当 25~50×t4~t5 SUS304相当(等辺山形鋼・平鋼)
  • ポータブルねじ切機 アサダ

    ポータブルねじ切機

    アサダ
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    3日以内出荷
    既設配管用充電式ねじ切機。配管の補修工事など、狭所での作業が可能。チェーザの付替えをせず、サイズ毎にダイヘッドを簡単脱着。ブラシレスモータを採用で高耐久。メンテナンスフリー。
    用途ねじ切り機寸法(mm)615×100×150質量(kg)7.0(D/Hなし)/6.4(バッテリなし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15(逆転:38)モーターブラシレスモータねじ切り能力PT1/4~2バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/4.0Ah充電時間(フル充電)65分切削10(1口)/5(2口) ※1充電当たり
  • パイプサポートS アサダ

    パイプサポートS

    アサダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)80
  • 集塵機アダプタ アサダ

    集塵機アダプタ

    アサダ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    用途樹脂管切断時の集塵機接続用アダプタ寸法(mm)(Φ40、Φ38、Φ36)×L80
  • ビーバー50G アサダ

    ビーバー50G

    アサダ
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    3日以内出荷
    操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。
    用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶材質アルミ、鋼材電源(V)100消費電力(W)1150無負荷回転数(min-1[r.p.m])38ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)電源コード(m)2.7
  • ダイヘッド アサダ

    ダイヘッド

    アサダ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷
    用途ボルトウィット右サイズW1.1/8"-2"アズワン品番64-6747-06適合器具ダイヘッド:手動
  • 塩ビ管コーナーカッター 大見工業

    塩ビ管コーナーカッター

    大見工業(1件のレビュー)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    3日以内出荷
    【塩ビ管コーナーカッター】 硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。 超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。 上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。 パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。
    用途下水道、住設工事に。 大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。 電力、通信工事に。 共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)
  • ベベリングバイト REX(レッキス工業)

    ベベリングバイト

    REX(レッキス工業)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット
    翌々日出荷
    倣い。REXパイプマシンにセットして使用します。
    用途溶接用の外面取り加工に。
  • パイプマシン REX(レッキス工業)

    パイプマシン

    REX(レッキス工業)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    翌々日出荷
    超硬カッター付。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモーターを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
    形式F25A3-TCタンク容量(L)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機械寸法:440×329×356無負荷回転数(min-1[r.p.m])主軸:55本体質量(kg)19.8ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inchモーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)
  • ライトグルーブ REX(レッキス工業)

    ライトグルーブ

    REX(レッキス工業)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    手動ポンプ仕様です。ヘッド自動調芯機能付なのでパイプのセットが多少ずれていても、ヘッド部が可動式でパイプに倣って動くため、管端がラッパ状になりにくく、高い加工精度が得られます。 ポンプ作業の終了がランプで表示されるので、作業者の違いによる加工のバラツキがなく、溝深さをはじめとするグルービング寸法精度が安定します。 ローラの圧力による塑性加工のため、パイプを削らず、強度を保ちます。阪神大震災においても、配管設備を被害から守った多くの例が報告されています。
    仕様加工能力:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/25A~300A、スケジュール40/25A~200A、一般配管用ステンレス鋼管/30Su~150Su、標準仕様:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A、スケジュール40/50A~150A質量(kg)75形式RG150無負荷回転数(min-1[r.p.m])49本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)685×490×625モーター出力(W)AC100V(50/60Hz)単相シリースモータ出力600
  • パイプマシン REX(レッキス工業)

    パイプマシン

    REX(レッキス工業)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。 二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。 25Aのねじ加工が楽々16秒。 主軸に高精度ボールベアリング採用。 余裕の往復台ストローク。 電源コード収納ポケットを装備。 操作性の良いハンドル形状。 短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。 自動停止カーボン採用。 低重心安全設計。
    サイズ8A-25A形式F25A3ステンレス管仕様寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356無負荷回転数(min-1[r.p.m])55本体質量(kg)19.8ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)inch適合パイプステンレス管モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付)オイルタンク容量(L)1.5
  • パイプマシン MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    厚鋼電線管。薄鋼電線管用ねじ切り機。
  • 安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター 大見工業

    安全ストッパー付ハンディスパイラルダクトカッター

    大見工業
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    4日以内出荷
    円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。 ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。 モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。
    用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業仕様【標準消費電力料金】18.9円/hトラスコ品番858-1802セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110)幅(mm)425全長(mm)430質量(kg)16高さ(mm)545電源(V)AC100消費電力(W)700切断能力100~300A無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7.3電源コード(m)3
  • パイプマシン F50A REX(レッキス工業)

    パイプマシン F50A

    REX(レッキス工業)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    3日以内出荷
    ブレーキ付きモータによる巻込防止設計です。自動停止カーボンでモータの焼付けを防止します。ポッキンプラグを採用しています。リーマホルダ・送りハンドルの脱着が簡単にできます。ストロークの幅を広くし、作業性を改善しました。自動オープン転造ヘッドでの作業も楽になりました。超硬カッタ付です。
    タンク容量(L)2.5能力ねじ切:1/4B-2B(8A-50A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])42本体質量(kg)46本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×400×395モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
  • パイプマシン F80A3 REX(レッキス工業)

    パイプマシン F80A3

    REX(レッキス工業)
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    3日以内出荷
    ストローク幅が広くなったので、自動オープン転造ヘッドの搭載が容易です。低重心安全設計です。ブレーキ付モータ採用の巻き込み防止設計です。食い込みの少ないコーン形状リーマを採用しています。メンテフレンドリー(メンテナンス性向上)で送りハンドル・リーマホルダの脱着が簡単になりました。ねじ込み式ピンを採用しています。NS80A3より2kg(約3%)軽量です。ローレットピンを採用で倍近くの長さにしました。超硬カッタ付です。
    セット内容自動切上DH(15A-20A・25A-50A・65A-80A)チェーザ付、ねじ切りオイル(50W-R 4L)、マシンカバー、超硬カッタタンク容量(L)4.0能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])31本体質量(kg)65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
  • パイプマシン N100A REX(レッキス工業)

    パイプマシン N100A

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    8日以内出荷
    大型パイプマシンのロングセラー製品です。低騒音です。固定/倣い(ダイヘッド)が両方使えます。3段変速で快速ねじ切り(4Bのねじ切りが100秒)が可能です。切粉たまりのスペースが大きく長時間の作業が可能です。
    セット内容自動切上ダイヘッド(1/2~3/4・1~2・PD2.1/2~4)x各1、チェーザ(1/2~3/4・1~2・2.1/2~4)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカタンク容量(L)4.0能力ねじ切B:1/4-4(8A-100A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])43/24/13(60Hz)本体質量(kg)123本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558モーター単相100V/200V両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター
  • パイプマシン F80A3GX REX(レッキス工業)

    パイプマシン F80A3GX

    REX(レッキス工業)
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    3日以内出荷
    電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します過負荷による焼損からモータを保護します。ステンレス管仕様です。
    セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)x各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)x1、マシンカバーx1タンク容量(L)4.0能力ねじ切:1/4B-3B(8A-80A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])31本体質量(kg)67本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405モーター単相100V出力600Wシリースモーター(ブレーキ付)
  • パイプマシン F80A3GX REX(レッキス工業)

    パイプマシン F80A3GX

    REX(レッキス工業)
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    翌日出荷
    電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
    トラスコ品番760-4874セット内容自動切上ダイヘッド(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1、チェーザ(1/2-3/4)(1-2)(2.1/2-3)×各1組(ダイヘッドへ取付済み)、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1質量(kg)65タンク容量(L)4.0能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])31本体質量(kg)65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
  • パイプマシン F80AZGX REX(レッキス工業)

    パイプマシン F80AZGX

    REX(レッキス工業)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    3日以内出荷
    電子制御回路内蔵でねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅するので、作業のムダをなくし正確なネジ切りが可能です。作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モータ出力を自動停止します。過負荷による焼損からモータを保護します。
    タンク容量(L)4.0能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)無負荷回転数(min-1[r.p.m])31本体質量(kg)65本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)
  • パイプ断水機 亀倉精機

    パイプ断水機

    亀倉精機
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    2スピード油圧ポンプによりスピーディに止水緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ。 止水栓を探す必要がなく緊急時の止水に抜群の効果を発揮します。
    用途各種工事の仮止水に。付属品収納ケース質量(kg)17.8高圧ホース(m)2圧着力(kN[kgf])215.6[22000]
  • コンプレッションツール 同軸端子用 KNIPEX(クニペックス)

    コンプレッションツール 同軸端子用

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    翌々日出荷
    RG 59/6/11ケーブルに。頭部は回転し、別のケーブルサイズに適応します。様々な種類のコネクターに接続できます。調節ねじにより様々な長さのコネクタに対応しています。
    質量(g)430
  • 超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTC REX(レッキス工業)

    超硬カッタ付パイプマシン S40A3ーTC

    REX(レッキス工業)
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    7日以内出荷
    二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。 小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。
    用途水道・ガス管のねじ切り仕様超硬カッタ付トラスコ品番852-0554セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-40A)×各1台、チェーザ(15A-20A)(25A-40A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、超硬カッタ×1台全長(mm)540質量(kg)32電源(V)AC100消費電力(W)500全幅(mm)345全高(mm)355無負荷回転数(min-1[r.p.m])56ねじ切り能力15A~40A
  • 超硬カッター TC-20 REX(レッキス工業)

    超硬カッター TC-20

    REX(レッキス工業)
    ¥80,980税込¥89,078
    1台
    翌々日出荷
    カッタ本体の自重で直角切断が可能です。 ライニング鋼管の切断に最適です。
    用途鋼管、被覆鋼管の切断仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製トラスコ品番809-4514質量(kg)3.4回転数(min-1[r.p.m])3100モーター単相100V330Wシリ-スモ-タ
  • 超硬カッタ TCーS50 REX(レッキス工業)

    超硬カッタ TCーS50

    REX(レッキス工業)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4806質量(kg)3.35切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッタ TCーNS25 REX(レッキス工業)

    超硬カッタ TCーNS25

    REX(レッキス工業)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4805質量(kg)3.18切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッタ REX(レッキス工業)

    超硬カッタ

    REX(レッキス工業)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    切断能力1/4B~6B(8A~150A)、 適合機種のねじ切り、能力に準じる無負荷回転数(min-1[r.p.m])3100/60Hzモーター単相100V、出力330W、シリースモーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3 REX(レッキス工業)

    自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3

    REX(レッキス工業)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌日出荷
    二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80) 食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
    用途水道・ガス管のねじ切りトラスコ品番448-9306質量(kg)64電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])31ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)電源コード(m)3
  • パイプマシンZシリーズ F80AZ REX(レッキス工業)

    パイプマシンZシリーズ F80AZ

    REX(レッキス工業)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
    ダイヘッド、チェーザを除いた本体のみの仕様です。(工具、オイルは標準付属品です) 自動オープン転造ヘッドが搭載可能です。 ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応できます。 別売のチェーザ・ダイヘッドを自由に組み合わせいただけます。 使用中のダイヘッドをそのままに、本体のみ取り替え可能です。
    用途自動オープン転造ヘッド、ポータブルグルーバーM、カットグルーブダイヘッドをのせてグルービング工法に対応トラスコ品番448-9322質量(kg)63電源(V)AC100消費電力(W)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])31ねじ切り能力8A~80A(1/4B~3B)電源コード(m)3
  • ネジ転造機 NZTーS20A REX(レッキス工業)

    ネジ転造機 NZTーS20A

    REX(レッキス工業)
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    30日以内出荷
    切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。 高速ねじ転造を実現しました。
    用途転造ねじの加工トラスコ品番852-0540セット内容20A自動オープン転造ヘッド×1台、ねじ転造シール500ml×1缶、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1、マシンカバー×1枚全長(mm)540質量(kg)32電源(V)100消費電力(W)500全幅(mm)345全高(mm)355最大加工能力【ねじ】15A~20A無負荷回転速度(min-1[r.p.m])58
  • パイプマシン ネジプロ MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    電動機電圧(V)100(単相特殊シリースモータ)
  • MCC ボルトマシンMCCボルダー100V MCC(松阪鉄工所)

    MCC ボルトマシンMCCボルダー100V

    MCC(松阪鉄工所)
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    任意の長さにねじが切れ、ダイヘッド、チェーザ交換も簡単です。
  • パイプマシン搭載型グルーピング REX(レッキス工業)

    パイプマシン搭載型グルーピング

    REX(レッキス工業)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷
    現在お持ちのパイプマシンに簡単に取り付けられます。(別売マウントベースが必要)。抜け防止機能により、安定した加工が簡単にできます。溝深さ調整が簡単にできます。
    用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工。仕様配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A スケジュール40/50A~80Aトラスコ品番270-0158質量(kg)12
切断用カッター