絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 33000(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
電源(V)
- 100(1)
外径(Φmm)
- 40
- 38(1)
- 48(2)
- 80(1)
- 125(1)
全長(mm)
- 397(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「軸径(Φmm)」から絞り込む

ストレートグラインダー
BOSCH(ボッシュ)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷キックバック防止機構、再始動安全機構、ソフトスタートの安全機能付きです。コンスタントスピード付きで負荷が加わってもモーターの回転数を維持し、作業効率がアップします。スピンドルロック付きで先端工具の取替が容易です。用途各種素材の切削、研磨、バリ取り 。仕様最大使用可能砥石径(mmΦ):40セット内容本体、スパナ(17mm)、コレットチャック(6mm)、コレットナット幅(mm)78寸法(mm)パッケージサイズ (WxLxH):164 x 506 x 109全長(mm)397質量(kg)1.7高さ(mm)77径(Φmm)取付可能砥石径:25、取付可能研磨アクセサリー径:50、最大使用可能砥石径:40電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×78×77スイッチ形状ロック付きスイッチ砥石寸法(Φmm)外径40回転数(min-1[回/分])7000~33000コレット径(Φmm)6(標準付属)、8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)15変速あり
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー