絞り込み
電源(V)
- 100
消費電力(W)
- 900~1000未満(1)
ブランド
- 亀倉精機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

アングルノッチャー
亀倉精機¥479,800税込¥527,7801台5日以内出荷電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカット出力(kN[tonf])245[25]電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980付属品フットスイッチ、スパナ加工時間(秒)約7質量(kg)34長さ(mm)250幅(mm)345高さ(mm)360RoHS指令(10物質対応)対応