3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングルノッチャー 亀倉精機

    アングルノッチャー

    亀倉精機
    479,800税込527,780
    1台
    5日以内出荷
    電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
    用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能付属品フットスイッチ、スパナ長さ(mm)250幅(mm)345質量(kg)34高さ(mm)360電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカットRoHS指令(10物質対応)対応加工時間(秒)約7出力(kN[tonf])245[25]
  • ノッチャーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)

    ノッチャーアタッチメント

    IKURATOOLS(育良精機)
    379,800税込417,780
    1台
    翌日出荷
    SS400、SUS304の6C×75×75切断が可能です。
    用途アングル切断加工に。トラスコ品番446-0421寸法(mm)W291×L280×H362質量(kg)37最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
  • ノッチャユニット マキタ

    ノッチャユニット

    マキタ
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    すべてのノッチング作業を1台で実現!
    付属品スチールケース適合機種AK650用質量(kg)12切断能力(mm)アングルL形鋼50×50×t6mm(SS400)、L形鋼50×50×t4mm(SUS304)
ノッチャー