絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1,793)
- マキタ(1,398)
- BOSCH(ボッシュ)(491)
- エスコ(469)
- 日東工器(224)
- ミルウォーキーツール(219)
- Panasonic(パナソニック)(208)
- 京セラインダストリアルツールズ(193)
- SK11(93)
- ミスターマイスター(89)
- オレゴン(OREGON)(71)
- 浦和工業(70)
- 東京オートマック(68)
- NSK(ナカニシ)(67)
- ステルスマウント(54)
- DIAMOND(43)
- PROXXON(プロクソン)(41)
- リューター(日本精密機械工作)(38)
- ゼノア(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280
LAMP(スガツネ工業)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷大型の面付ハンドルです。付属品取付ねじ十字穴付タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)トラスコ品番132-6094材質ステンレス鋼(SCS14)取付丸穴高さ(mm)50種類本体:面付ハンドルピッチP(mm)196太さ(mm)グリップ:22RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-100-6.4
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷従来のFT型ハンドルよりも取付穴を大きくしています。トラスコ品番132-7671材質ステンレス鋼(SCS13)取付丸穴高さ(mm)25種類本体:面付ハンドルピッチP(mm)88太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷家具や什器などに組み込むための埋込型スイッチです。コンパクトなデザインで、キャビネットなどに目立たず取り付けできます。別売品のLED照明用分岐ボックス BNK-12-HとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
アルミ合金製丸棒ハンドルAM型
LAMP(スガツネ工業)¥519~税込¥571~1個4日以内出荷アルミ合金製の裏止めハンドルです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28材質アルミニウム合金取付めねじ種類本体:裏止めハンドル太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ACアダプター
LAMP(スガツネ工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷出力電圧がDC24VのACアダプターです。出力電流が2.1Aの高出力タイプです。トラッキング防止機能付きです。用途各種産業機器。トラスコ品番824-6781材質プラステック定格消費電力50WRoHS指令(10物質対応)対応














![部品 MCD-RY14 三笠産業[工具] 部品 MCD-RY14 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02708969-260821-02.jpg)