1,561件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.8mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ

    3.8mm クロスドリル(磁器タイル用)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)17刃先径(Φmm)3.8六角軸対辺(mm)6.35
  • 25.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    25.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    7,160税込7,876
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)25有効長(mm)160
  • 24.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    24.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    6,760税込7,436
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)24有効長(mm)160
  • 23.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    23.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    6,040税込6,644
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)23有効長(mm)160
  • 22.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    22.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    6,040税込6,644
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)22有効長(mm)160
  • 20.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    20.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    5,240税込5,764
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)20有効長(mm)160
  • 18.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    18.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    4,510税込4,961
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)18有効長(mm)160
  • 17.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    17.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    4,510税込4,961
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)17有効長(mm)160
  • 14.5x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    14.5x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    4,310税込4,741
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)14.5有効長(mm)160
  • 13.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    13.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    4,310税込4,741
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)13有効長(mm)160
  • 12.7x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    12.7x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    3,980税込4,378
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)12.7有効長(mm)160
  • 12.5x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    12.5x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    3,980税込4,378
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)12.5有効長(mm)160
  • 12.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    12.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    3,980税込4,378
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)12有効長(mm)160
  • 11.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    11.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    3,920税込4,312
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)11有効長(mm)160
  • 10.5x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    10.5x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    3,920税込4,312
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)10.5有効長(mm)160
  • 10.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ

    10.0x280mm 六角軸ドリルビット

    エスコ
    3,920税込4,312
    1本
    翌日出荷
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280刃先径(Φmm)10有効長(mm)160
  • 63.5-177mm アジャスタブルホールソー エスコ

    63.5-177mm アジャスタブルホールソー

    エスコ
    7,380税込8,118
    1個
    翌日出荷
    高い位置の穴も、綺麗で正確にあけられます
    全長(mm)180シャンク径(Φmm)10材質(刃)カーバイド穴あけ範囲(Φmm)63.5~177
  • 7.4mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル エスコ

    7.4mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌日出荷
    材質高合金ハイス(AGコーティング)
  • 7.3mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル エスコ

    7.3mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル

    エスコ
    2,500税込2,750
    1本
    翌日出荷
    材質高合金ハイス(AGコーティング)
  • 6.9mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル エスコ

    6.9mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル

    エスコ
    2,430税込2,673
    1本
    翌日出荷
    材質高合金ハイス(AGコーティング)
  • 6.6mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル エスコ

    6.6mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル

    エスコ
    2,430税込2,673
    1本
    翌日出荷
    材質高合金ハイス(AGコーティング)
  • 5.7mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル エスコ

    5.7mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル

    エスコ
    1,950税込2,145
    1本
    翌日出荷
    材質高合金ハイス(AGコーティング)
  • 5.4mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル エスコ

    5.4mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル

    エスコ
    1,700税込1,870
    1本
    翌日出荷
    材質高合金ハイス(AGコーティング)全長(mm)72シャンク径(Φmm)6刃先径(Φmm)5.4
  • 3.9mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル エスコ

    3.9mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    翌日出荷
    材質高合金ハイス(AGコーティング)全長(mm)54シャンク径(Φmm)4刃先径(Φmm)3.9
  • 3.1mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル エスコ

    3.1mm [TiAIN coat]ステンレス用ショートドリル

    エスコ
    865税込952
    1本
    翌日出荷
    材質高合金ハイス(AGコーティング)全長(mm)54シャンク径(Φmm)4刃先径(Φmm)3.1
  • 10.4mm [Co Hss]ストレートシャンクドリル エスコ

    10.4mm [Co Hss]ストレートシャンクドリル

    エスコ
    5,160税込5,676
    1本
    翌日出荷
    用途厚み≦5Dの鉄鋼用材質コバルトハイス鋼全長(mm)133刃先径(Φmm)10.4
  • 10.1mm [Co Hss]ストレートシャンクドリル エスコ

    10.1mm [Co Hss]ストレートシャンクドリル

    エスコ
    5,160税込5,676
    1本
    翌日出荷
    用途厚み≦5Dの鉄鋼用材質コバルトハイス鋼全長(mm)133刃先径(Φmm)10.1
  • 4本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸) エスコ

    4本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)2.35粒度#180刃径×刃長×全長(mm)Φ2.0×45、3.0×1.5×45、3.5×8.0×45、2.5×5.0×45
  • 4本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸) エスコ

    4本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)2.35粒度#180刃径×刃長×全長(mm)1.5×7×45、2.5×7×45、3.2×7×45、Φ2.0×45
  • 4本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸) エスコ

    4本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)2.35粒度#180刃径×刃長(mm)Φ1.0×45、Φ2.0×45、Φ3.0×45、Φ4.0×45
  • 5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸) エスコ

    5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)2.35粒度#180刃径×刃長(mm)Φ2.0×45
  • 5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸) エスコ

    5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)

    エスコ
    995税込1,095
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)2.35粒度#180刃径×刃長(mm)Φ1.0×45
  • 13mm ドリルチャック(ステンレス製) エスコ

    13mm ドリルチャック(ステンレス製)

    エスコ
    24,300税込26,730
    1個
    翌日出荷
    用途医療、化学、食品等に最適仕様チャック全長:78mm材質本体:ステンレス、ハンドル:スチール(メッキ仕上)質量(g)チャック:533、ハンドル:66外径(Φmm)46テーパーNo.J.T.6(17.170)ハンドル長さ(mm)110
  • 13mm/JT6 ボール盤用チャック エスコ

    13mm/JT6 ボール盤用チャック

    エスコ
    7,140税込7,854
    1個
    翌日出荷
    用途ボール盤などのチャック仕様チャック全長:88mm材質工具鋼規格ジャコブステーパー型テーパーNo.JT6ハンドル長さ(mm)110
  • T型コネクタ圧縮ヘッド 西田製作所

    T型コネクタ圧縮ヘッド

    西田製作所
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    T型コネクタ圧縮専用のヘッドです
    トラスコ品番852-0386
  • ドリルチャックユニット リューター(日本精密機械工作)

    ドリルチャックユニット

    リューター(日本精密機械工作)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    リューターフレックス「極」LF-300用の別売ドリルチャックユニットです。
    寸法(Φmm)0.5~4.0
  • ハンドフリーアーム Dタイプ(固定式)アタッチメント ベッセル

    ハンドフリーアーム Dタイプ(固定式)アタッチメント

    ベッセル
    9,598税込10,558
    1台
    翌日出荷
    手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。
    付属品ゴムシート×2枚、ホースバンド×1個、キャップボルト(M5×8mm)×4本仕様最大反力(N・m):5.2材質質量(g)210適合ホルダHBF-R外径(mm)適用ツール:Φ35~45アズワン品番64-4654-40アタッチメント型式固定式(Dタイプ)
  • テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン サンコー[日用品]

    テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン

    サンコー[日用品]
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース質量(kg)4.6電圧(V)DC36電源リチウムイオン電池適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262バッテリー容量(Ah)2.5打込速度(秒)約3蓄電池容量(Ah)2.5
  • LB40・50用ノス型ドリル IKURATOOLS(育良精機)

    LB40・50用ノス型ドリル

    IKURATOOLS(育良精機)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    深さ(mm)20対応機種IS-LB40SW、IS-LB50SW、ISK-LB50SX
  • ビットホルダーシキアングルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    ビットホルダーシキアングルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。
    用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)