カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(495)
- マキタ(168)
- 日東工器(137)
- BOSCH(ボッシュ)(62)
- オグラ(46)
- HiKOKI(ハイコーキ)(43)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- NSK(ナカニシ)(35)
- SK11(34)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
- DIAMOND(26)
- 京セラインダストリアルツールズ(23)
- ANEX(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(19)
- ダイア(19)
- ベッセル(17)
- 浦和工業(16)
- PROXXON(プロクソン)(13)
- ミスターマイスター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コレットナット 各種
NSK(ナカニシ)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。用途BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。コレット(ER20/ER20UP※REGO-FIX社製)と組合せて使用します。トラスコ品番660-6339
狭所用アタッチメント(メガネ型LA9用)
Panasonic(パナソニック)¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷寸法(mm)入力側:□12.7、出力側:対辺12最大トルク約26N・m(2秒締め) ※EZFLA9装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応
狭所用アタッチメント(メガネ型LA8用)
Panasonic(パナソニック)¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷寸法(mm)入力側:□9.5、出力側:対辺12最大トルク約19N・m(3秒締め) ※EZFLA8装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応
狭所用アタッチメント(メガネ型ME1用)
Panasonic(パナソニック)¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷寸法(mm)対辺12最大トルク約14N・m(3秒締め) ※EZFME1装着時で、メーカー測定条件による参考値です。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター
ホーザン¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷電動ドライバーでソケットを使用可能に。適合機種D-700/D-700-1全長(mm)60質量(g)20差込角(mm)6.3(1/4”sq)取付寸法六角対辺6.35mm(溝位置13mm)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ドリルスタンド
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷タイプ = ドリルクランプ。。RSユニバーサルドリルクランプ. ドリルを作業台やデスクに保持し、ハンドフリーの作業を可能にする業務用クランプです。 頑丈で簡単なセットアップを可能にする、ダイキャストアルミとめっきスチールから構成された堅牢なソリューションです。 一旦セットアップが終了すると、ドリルは360度回転でき、左右に90度動くため、作業に最適な角度が得られます。 フレキシブルシャフト、ワイヤブラシ、研磨用モップ、研磨ディスク、又はその他のドリル取り付けアクセサリを使用する際に非常に便利です。 ドリルを固定した状態であれば、両手が自由になるため作業対象物を手で持つことができます。43 mm (欧州)カラーの電動ドリル用 180度回転、左右90度 必要に応じてロック可能 両手が自由に アクセサリや作業用に正しい配置 作業台の最大厚45 mm
ドリルチャック RS PRO キーなし 0.5 → 3.5mm, トミーバー Key
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様ドリルアクセサリの種類 = リルチャック併用可能製品 = Power Drills
ステップツイストドリルビット
Wera¥14,980税込¥16,4781本8日以内出荷ヴェラの高品質の段付きドリルビット、 2 mmずつ9段設計されています。最大厚み4.5 mmの材料に適しています。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。9段ドリル2mm。厚さ10mmまでバリ取り板金用のエッジプレイカー。厚さ1mmの板金用。用途エッジブレーカー付き、1mmの板金用
EXENA 振動ドリルアタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷EZ1DD2用アタッチメント。EZ1DD2(ドリルドライバー)のみで使用可能。 ATTACH8(アタッチエイト)取り付けることで振動ドリルドライバーとして使用可能。 振動モード・ドリルモードの2種類搭載。 コンクリートプラグ施工がドリル1台で完結。モルタル、レンガ、タイルまで穴あけ可能。用途木工、金工、サイディング、モルタル、レンガ、タイルの穴あけ打撃数(min-1[回/分])高速:約1050~27000回/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)回転数高速:約70~1800回転/分(EZ1DD2にEZ9L54装着時)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)作業量(目安)モルタル:約170本(電池パックEZ9L54装着時の数値)作業範囲[回転数:High]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ65、金工ホルソー:~Φ21、金工:~Φ10、木工:~Φ21[回転数:LOW]モルタル: ~Φ13 、サイディング: ~Φ80、金工ホルソー:~Φ33、金工:~Φ13、木工:~Φ38振動固定カム方式RoHS指令(10物質対応)対応
グリップアタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷横打ち作業や、高トルク締めでの反動抑制として、ピストル形状にできる色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(溶融亜鉛メッキ)
サンコーテクノ¥6,198税込¥6,8181箱(30本)当日出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置などトラスコ品番317-4098セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質本体:スチール、スリーブ:ステンレス(SUS304系)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ全長(mm)70ねじ長さ(mm)27ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)有効40以上最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10施工トルク(N・m)標準30
締付けアンカー”トルコンアンカー”(ウェッジ式) スチール製(三価クロメート)
サンコーテクノ¥5,198税込¥5,7181箱(25本)当日出荷下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-5343セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)80ねじ長さ(mm)40ドリル径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)有効45最大取付物厚さ(mm)7最大引張荷重(kN)19剪断最大荷重(kN)23.4ねじの呼びM12施工トルク(N・m)標準45
Sキーレスチャック
ユキワ精工¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷キーレス方式でハンドル不要です。手で回すだけでドリルの着脱が可能です。降れ精度精密(シルバー)50μ以下です。トラスコ品番837-7981寸法(mm)つかみ能力:0.3~3.0全長(mm)48精度(mm)0.05振れ精度5/100mm以下外径(mm)24接続テーパJT0
Gキーレスチャック
ユキワ精工¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷マシニングセンターや治具ボーラーなどのツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。振れ精度超精密級30μ以下です。精度(mm)0.03振れ精度3/100mm以下
ドリルチャックアタッチメント
エスコ¥13,800税込¥15,1801台翌日出荷充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。軸径Φ1.5mm~13mmまでの様々な先端工具が使用できます。全長(mm)91適合品番EA813PB-61チャック(mm)キイレスチャック方式(軸径Φ1.5~Φ13)取付方向取付:8方向(45度きざみ)センターハイト(mm)25
アングルコンポ
IKURATOOLS(育良精機)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。付属品六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性)トラスコ品番578-4560ストローク(mm)主軸:22幅(mm)98高さ(mm)211奥行(mm)348電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)2.8加圧力(kN)最大127
木工用穴あけガイド 6サイズ
BIGMAN(ビッグマン)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷木材、合板などの垂直穴あけ、板側面のセンター穴あけ、丸棒・角材の穴あけ等が簡単・正確にできます。用途素材に直角の穴あけガイド。付属品ポンチ1本・ドリルガイド6サイズ(4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm 12.0mm)適合材木材・合板総質量(kg)0.296
アングルアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH質量(g)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービットチャック把握範囲(Φmm)1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応