1,561件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コレットチャック ミニター

    コレットチャック

    ミニター
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番837-7946内径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット差替式ドリルチャック iHelp

    ビット差替式ドリルチャック

    iHelp
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ビット差し替え式で、軸部が折れてもビットの交換で対応が可能。キーレス タイプ(専用工具いらずの楽々脱着)。【用途】6角軸ワンタッチチャックの充電工具用。丸軸タイプのドリルや先端工具等に。
    用途キーレスタイプ。適合機種インパクトドライバー・充電ドライバー寸法(mm)軸部差込口:6.35範囲(mm)先端工具の掴み:0.8-10表面処理本体:ブラックフィニッシュ/回転部分:パーカー処理
  • ドリルガイド BIGMAN(ビッグマン)

    ドリルガイド

    BIGMAN(ビッグマン)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    市販ドリルで簡単に正確な角度の穴あけ。正確・簡単穴あけ作業。垂直・斜め・丸棒・中心に穴あけが出来ます。
    付属品チャックハンドルストローク(mm)ドリルガイド(有効働き):215使用ドリル使用可能電気ドリル:幅80mmまでチャック能力(mm)10寸法(cm)全長39×横幅15×厚み4適合ビット使用可能:木工用ショートビット 35mm以下・鉄工用ドリル 10mm以下
  • アンカー打込機 サンコーテクノ

    アンカー打込機

    サンコーテクノ
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適
    付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル仕様施工時間:約3秒質量(kg)4.6適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含むバッテリーリチウムイオン電池電源(DC-V)36バッテリー容量(Ah)2.5
  • コードレスパンチャー(本体のみ) オグラ

    コードレスパンチャー(本体のみ)

    オグラ
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    新型ブラシレスモーター搭載のハイパワーコードレスパンチャー。 0°~90°までの位置での首折れ可能なパンチャー 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品の構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付部を新たに設計し強化しました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
    質量(kg)11.3(BL1860B装着時)モーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)38外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 427×149×308適合バッテリーBL1860B最大穴あけ能力(一般鋼材SS400相当品)(穴径/板厚) Φ18/t8、(ステンレス鋼材)(穴径/板厚) Φ18/t6
  • 下穴錐アダプターライト用安全ホルダー KOSEI

    下穴錐アダプターライト用安全ホルダー

    KOSEI
    559税込615
    1個
    当日出荷
    長さは3段階に調整できベルトや腰袋へ装着することができます。 下穴錐アダプターライトに装着が可能な専用ホルダーです。
    トラスコ品番363-0812材質特殊強化プラスチック差込角(mm)6.35
  • 下穴錐アダプターライト+ホルダー KOSEI

    下穴錐アダプターライト+ホルダー

    KOSEI
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊強化プラスチックを使用し、高強度・超軽量のエルゴデザインを採用しています。 下穴錐のワンタッチ着脱が可能です。 スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。 3サイズカラーバリエーションでお好みのカラーをお選びできます。 ベルト差し込める安全ホルダー付のセットです。
    セット内容専用ホルダー付き材質特殊強化プラスチック全長(mm)55タイプダブルジョイント仕様差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)6.35
  • インパクト用ボールジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ボールジョイント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のボールジョイントです。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
    セット内容構造用鋼材質構造用鋼全長(mm)108差込角(mm)凹凸19.0コード105-9739アズワン品番64-4816-51
  • インパクトヨウソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトヨウソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様です。差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです。外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
    コード864-2658アズワン品番64-4816-50
  • 電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス) Greenlee

    電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス)

    Greenlee
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
    用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
  • SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    SDSプラスハンマードリルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。ドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです。新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です。適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
    用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ付属品深さゲージ、サイドハンドル質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])0~2100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58打撃数(min-1[回/分])0~5900能力(Φmm)コンクリート10打撃力(J)1RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)
  • EXENA パンチャーダイス Panasonic(パナソニック)

    EXENA パンチャーダイス

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EZ9XRCP1用パンチャーダイス
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック)

    EXENA レースウェイカッター&パンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1個
    翌日出荷
    レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工
    付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11質量(kg)4.9切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回接続EZ46A4X-B穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
  • EXENA 圧着アタッチメント Panasonic(パナソニック)

    EXENA 圧着アタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    EZ1PD1用圧着アタッチメント
    質量(kg)1.6能力CV線(14mm2)約310回 CV線(22mm2)約220回 CV線(38mm2)約105回 CV線(60m2)約100回角度(°)8方向(45度刻み)対応機種EZ1PD1圧着範囲(mm2)14-60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×63×68公称出力(kN)40
  • 椿モデル 替シャンク 逆ネジ付 アイダ

    椿モデル 替シャンク 逆ネジ付

    アイダ
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    インパクトドライバー用チャックドリルのビット部分の折れた時の付替え用です。 BDC-13・BHC-13用の交換部品になります。
    用途ビット部分の折れた時の付替え用に。
  • 軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX16mm オグラ

    軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX16mm

    オグラ
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
  • 軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX13mm オグラ

    軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX13mm

    オグラ
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    適合ダイス:5332650適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
  • 軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX12mm オグラ

    軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX12mm

    オグラ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    適合ダイス:5332630適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
  • スミヨセアダプター BOSCH(ボッシュ)

    スミヨセアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    フレキシクリックアダプターです フレキシクリックシステム:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能 アダプターを交換することにより、様々な作業に1台で対応することができます アダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です
    用途ネジ締め作業仕様【取り付け可能ビット】HEX9mm溝タイプ(両頭ビット不可)質量(g)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×52最小スミヨセ寸法(mm)11
  • 46740 ドリルチャック 1.5-10MM SIGNET(シグネット)

    46740 ドリルチャック 1.5-10MM

    SIGNET(シグネット)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    充電ドリルドライバーに取付けて、穴あけ、軸付き砥石で研削作業が可能。 インパクト対応。
    範囲(mm)チャック部軸径:1.5~10外径(Φmm)刃部:10以下シャンクサイズ(mm)6.35
  • ユニバーサルビットホルダー クイックリリース付 ハーフェレ

    ユニバーサルビットホルダー クイックリリース付

    ハーフェレ
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    ビットを電動ドライバーなどに接続するためのホルダーです。
    用途電動ドライバー仕様永久磁石付、特徴:ビットソケット 1 / 4"長さ(mm)60差込角(mm)6.35
  • 取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用エクステンション ハーフェレ

    取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用エクステンション

    ハーフェレ
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    目盛なしの測定器のエクステンションです。
    仕様目盛なし材質アルミニウム長さ(mm)700
  • 取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用ジグ ハーフェレ

    取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用ジグ

    ハーフェレ
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    正確かつ迅速なノブやハンドルの穴あけを実現します、正確かつ迅速なノブやハンドルの穴あけを実現
    用途ハンドルの穴あけセット内容アルミプロファイルチューブ、750mm、目盛付 1 個/測定部品 3個/エンドストッパー 1 個/Φ 4.5mm インサート、硬化 4個/HSS ツイストドリルビット 1個/六角レンチ 1個/サポートストップ 1個材質アルミニウム、スケール部品・エンドストッパー:プラスチック調整機能取付ピッチ:64-1400mm、両辺距離:15-200mm、ミリ目盛または調整ピンを使用、特殊なデザインにより取付ピッチの調整は測定不要
  • 取付ジグ ハンドル用穴あけジグ ハーフェレ

    取付ジグ ハンドル用穴あけジグ

    ハーフェレ
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    幅800mmまでのキャビネット扉へのハンドルやノブの下穴加工ができます、
    用途キャビネット扉やハンドル、ノブの下穴加工仕様45°アングルで奥行ゲージ、両面使用可能材質強化ポリカーボネート取付取付ピッチ:水平方向420mm以下、垂直方向125mm以下、PZドライバーで穴あけ位置を調整仕上調整機能左右と奥行ゲージは調整可能
  • EXENA 充電インパクト アタッチメントセット Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電インパクト アタッチメントセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 Pseries業界最短ヘッドで自由自在の仕上げ技(国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V 18Vクラスにおいて) 狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ98mm(従来品比-20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。業界初 自在のアタッチメント(付属)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて) 新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格
    打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約550本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約1100本穴あけ能力DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約150穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約570穴最大締付トルク(N・m)(正逆同トルク):強モード155、中モード120、弱モード40チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)LED3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)回転数(回/分)強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700
  • グリップセット品 マキタ

    グリップセット品

    マキタ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • 15.0mm 通線用ドリル(ストレート) エスコ

    15.0mm 通線用ドリル(ストレート)

    エスコ
    8,040税込8,844
    1本
    翌日出荷
    仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。全長320刃先径(Φmm)15有効長(mm)150
  • 12.0mm 通線用ドリル(ストレート) エスコ

    12.0mm 通線用ドリル(ストレート)

    エスコ
    7,430税込8,173
    1本
    翌日出荷
    仕様配線用の下穴あけに。金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の穴あけに。壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴にワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引き込み作業が行なえます。刃先が鋭利になっており、位置決めが簡単です。三面加工全長320刃先径(Φmm)12有効長(mm)150
  • 六角軸ドリルチャックキー式 iHelp

    六角軸ドリルチャックキー式

    iHelp
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチチャックの充電工具用
    用途丸軸タイプのドリルや先端工具にご使用ください付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)94×30×30質量(g)196タイプチャックハンドル範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径1.5~10適合工具インパクトドライバー
  • クイックリリースキーレスチャック BOSCH(ボッシュ)

    クイックリリースキーレスチャック

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • クイックリリースツールホルダー BOSCH(ボッシュ)

    クイックリリースツールホルダー

    BOSCH(ボッシュ)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    SDSプラスシャンク、クイックリリースツールホルダー。
  • サイドハンドル BOSCH(ボッシュ)

    サイドハンドル

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • MX FUEL コアドリルスタンド ミルウォーキーツール

    MX FUEL コアドリルスタンド

    ミルウォーキーツール
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 業界最高レベルの設置スピードと工具無しでの角度調整で、作業効率が大幅にアップします。 正確で、長時間のコア抜き作業に最適 水平だしの微調整も可能 バキュームベースプレート機能付き
    長さ(mm)467幅(mm)276質量(kg)13.2高さ(mm)892アズワン品番65-0279-93
  • 9.0mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ

    9.0mm クロスドリル(磁器タイル用)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)24刃先径(Φmm)9六角軸対辺(mm)6.35
  • 7.5mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ

    7.5mm クロスドリル(磁器タイル用)

    エスコ
    1,380税込1,518
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)23.5刃先径(Φmm)7.5六角軸対辺(mm)6.35
  • 6.4mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ

    6.4mm クロスドリル(磁器タイル用)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)19.5刃先径(Φmm)6.4六角軸対辺(mm)6.35
  • 5.5mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ

    5.5mm クロスドリル(磁器タイル用)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)19刃先径(Φmm)5.5六角軸対辺(mm)6.35
  • 5.0mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ

    5.0mm クロスドリル(磁器タイル用)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)18刃先径(Φmm)5六角軸対辺(mm)6.35
  • 4.8mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ

    4.8mm クロスドリル(磁器タイル用)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)18刃先径(Φmm)4.8六角軸対辺(mm)6.35
  • 4.5mm クロスドリル(磁器タイル用) エスコ

    4.5mm クロスドリル(磁器タイル用)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1本
    翌日出荷
    材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)18刃先径(Φmm)4.5六角軸対辺(mm)6.35
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)