カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(495)
- マキタ(168)
- 日東工器(137)
- BOSCH(ボッシュ)(62)
- オグラ(46)
- HiKOKI(ハイコーキ)(43)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- NSK(ナカニシ)(35)
- SK11(34)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
- DIAMOND(26)
- 京セラインダストリアルツールズ(23)
- ANEX(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(19)
- ダイア(19)
- ベッセル(17)
- 浦和工業(16)
- PROXXON(プロクソン)(13)
- ミスターマイスター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

六角圧縮ダイスセット
ダイア¥75,980税込¥83,5781組3日以内出荷多目的工具プロマーの圧着ヘッドを使用適合CU12・CU14・CU19・CU23ダイスセット質量(kg)ダイス:0.10~ 0.14圧縮能力(mm2) Tダイス8~100
圧縮工具T-190、T-240付
ダイア¥99,980税込¥109,9781組3日以内出荷適合CT-240+T形コネクターダイス(T-190・T-240)のセット圧縮能力(mm2) Tダイス155~240
圧縮工具
ダイア¥76,980税込¥84,6781枚3日以内出荷種別T型コネクタ寸法(mm)外形:長126×高93×幅48質量(kg)1.2(ダイス:0.07~0.10)圧縮能力(mm2) TダイスT形コネクター:14~154(T-20~T-154)
アングルマシン
アサダ¥979,800税込¥1,077,7801個3日以内出荷1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能 標準セットで最大、ステンレスアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ、ベンダが本体一体型。 切替レバーの操作だけで加工ができ、操作性バツグン。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 セット内容:本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLFセット内容本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLFストローク(mm)300出力17t(ベンダ)・23(Vノッチ)本体質量(kg)50加工材料鉄・SUS最大曲げ能力SS400 75×75×6mm/SUS304 75×75×6mm ※厚み3.4mm材の加工は専用刃(Vノッチキットt3
電ドルセッタ
Power sonic¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけが可能です。キーレスチャックでドリルの取付が簡単です。用途自由な角度の穴あけに。チャック能力(mm)1~10シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
マルチ変換アダプタ
SSPOWER¥1,498税込¥1,6481個当日出荷タイヤ交換の際、取り外しが面倒なソケットのサイズ変更が不要です。車載ジャッキソケットとの併用で、時間の短縮ができます。用途タイヤ交換のソケットサイズ変更の手間省きに。差込角(mm)12.7(1/2")六角対辺(mm)19、21
インナーコレットキットΦ3.2mm
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481セット5日以内出荷精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ3.2mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。精密ハンドピースをΦ3.2mm専用ハンドピースにするためのキット。正確には1/8インチ(Φ3.175mm)専用にするためのキットでDREMEL製などの先端工具を利用できるようになります。仕様(把握可能軸)3.2mm(1/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルガイド
RIDGID(日本エマソン)¥899~税込¥989~1個翌日出荷から3日以内出荷スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。用途交換用。全長(mm)30全長(inch)1.3/16
キーレスドリルチャック
trad¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)先端径(mm)1.0mm~10mm
ドリルチャック
trad¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)先端径(mm)1.5mm~10mm
六角軸ドリルタップ
Thread Master¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷六角軸ドリルタイプは、タップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。ねじ切りできる素材の最大厚みは、タップサイズと同じです。用途鉄板、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに材質タップ:HSS/ハイス綱、下穴ドリル:HSS
ドリルビットとプラグセット
RELIEF¥2,498税込¥2,7481セット(3本)3日以内出荷木ネジはサビ、ネジ締めに強いステンレス製(SUS305) 配線・配管・ガス・水道工事、衛星器具の取りつけやダクト取付けに大変便利!!付属品プラグ各サイズ×4本、木ねじ各サイズ×4本適合機種電気ドリル、振動ドリル、充電式ドリルドライバー(9.6V以上)、インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)4.5・4.8・6.4
六角軸 木工用オーガービット
RELIEF¥2,198税込¥2,4181セット(3本)3日以内出荷ロングタイプ用途木材などの貫通、穴あけ作業に!軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)9・12・15
1/4H ドリルチャックアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷寸法L(mm)64寸法H(mm)13差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
フリーパンチ 厚鋼刃物セット
西田製作所¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)トラスコ品番859-0827セット内容本体、厚鋼管刃物6点(ACP16~54)、F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース質量(kg)2.62018年トラスコ掲載ページ5 0408
伸縮アーム
ベッセル¥70,980税込¥78,0781個翌々日出荷手腕のように自在に動く、ツールアーム ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。 横打ちや傾いたワーク面にも対応。適合機種VEシリーズ(電動ドライバー)全機種セット内容ユニバーサルアダプター(取付済)外径(mm)(取付け工具)25~42可動範囲(mm)R330~670(アーム角 45°の時)最大荷重(kg)1.2最大許容反力(N)5(N.m)