絞り込み
ブランド
全長(mm)
最適攪拌量(kg)
3.5・7・8・10・16
回転速度(min-1[r.p.m])
0~2500・38・600・700・1200・2400
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 撹拌

107件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かくはん機用ブラシキャップ 日本電産テクノモータ

    かくはん機用ブラシキャップ

    日本電産テクノモータ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-9529適合機種東芝製DRH-13C、BMV-150A、SBM-150E1質量(g)1
  • ペイントミキサー エスコ

    ペイントミキサー

    エスコ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    静電気ペイントコーティングのため、腐食を防ぎ、洗浄しやすい。
    用途壁板の合成物、下地用塗料、防水加工の上塗り等の混合に使用。適合機種チャック付ドリル用材質スチール
  • 防塵カバー ELV8用 エクセン

    防塵カバー ELV8用

    エクセン
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
  • カクハンハネTR-120S 友定建機

    カクハンハネTR-120S

    友定建機
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷
    流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。錆びないステンレス製です。
    用途漆喰、ウレタン、レべリング、無収縮グラウトの混練に。仕様羽根軸一体型トラスコ品番853-6641寸法(mm)Φ120×670質量(g)1250.0
  • アルミ定規 TAJ-1800 友定建機

    アルミ定規 TAJ-1800

    友定建機
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。
    用途壁・土間・石膏ボードのレベルだしに。トラスコ品番154-3290幅(mm)25厚さ(mm)60寸法(mm)1800
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    大型ブレード径80mmで大容量撹拌ができます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
  • 六角ボルトW5/16X16 マキタ

    六角ボルトW5/16X16

    マキタ
    119税込131
    1個
    欠品中
    サイズW5/16×16
  • 外羽根PBM3.5NR 友定建機

    外羽根PBM3.5NR

    友定建機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    PBM3.5NR用消耗品です。
    用途PBM3.5NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0738材質スチール寸法(mm)215×90×6質量(g)808
  • スクリュ(B3) HiKOKI(ハイコーキ)

    スクリュ(B3)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    用途壁材のかくはん適合機種【かくはん機】UM22V、UM22材質アルミ軸長(mm)590部品名称スクリュ(B3)スクリュー径(Φmm)220ねじ径(Φmm)10
  • かくはん機用かくはん軸 日本電産テクノモータ

    かくはん機用かくはん軸

    日本電産テクノモータ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-9588適合機種東芝製SBM-150E1、BMP-150B1、SBM-150BA質量(g)630
  • かくはん機用かくはん軸 日本電産テクノモータ

    かくはん機用かくはん軸

    日本電産テクノモータ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-9600適合機種東芝製PM-220B、PM-220BA質量(g)550
  • 樹脂製ペイントミキサー 六角軸タイプ E-TUMG

    樹脂製ペイントミキサー 六角軸タイプ

    E-TUMG
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
    塗料や樹脂、液体などのカクハン作業に使用します。軽量で扱いやすく羽根部分は取り外しも可能です。エポキシ樹脂混合のカクハン時に使用することで泡や気泡がでにくくなります。
    用途塗料、樹脂、硬化剤のカクハン用適合電動ドライバー、インパクト、ドリル全長(mm)155ブラックタイプ六角軸直径(mm)3.5
  • インパクト用カクハン軸 YOSHIOKA

    インパクト用カクハン軸

    YOSHIOKA
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーを使用して塗料の拡販作業などに使用できます。6.35mm六角軸採用により、インパクトドライバでカクハン作業ができます。
    用途インパクドドライバーで塗料等の撹拌作業。全長(mm)550軸径6.35mm六角軸S45C羽根形状使用できる羽根:H羽根・HL羽根・HS羽根・HR羽根・S羽根
  • カクハンハネ TR-140G 友定建機

    カクハンハネ TR-140G

    友定建機(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。スチール製です。
    用途レベリング、無収縮材、モルタルの混錬に。仕様羽根軸一体型トラスコ品番853-6642寸法(mm)Φ140×640質量(g)1400.0
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    3枚羽根で中粘度材料の撹拌に最適です。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型3枚羽根ブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)420
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    大型ブレード径120mmで大容量でもスピーディーに撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:120チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード
  • 700mm ペイントミキサー エスコ

    700mm ペイントミキサー

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA801XA-3材質カーボンスチール(クロームメッキ)六角軸シャンク径1/4羽根径(Φmm)60
  • 内羽根PBM3.5NR 友定建機

    内羽根PBM3.5NR

    友定建機
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    PBM3.5NR用消耗品です。
    用途PBM3.5NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0740材質スチール寸法(mm)214×90×6質量(g)744
  • かくはん機用かくはん羽根 日本電産テクノモータ

    かくはん機用かくはん羽根

    日本電産テクノモータ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-9618適合機種東芝製PMA-240質量(g)900
  • シャフト HiKOKI(ハイコーキ)

    シャフト

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • ラッカーマザール用 羽根(ステンレス) 大塚刷毛製造

    ラッカーマザール用 羽根(ステンレス)

    大塚刷毛製造
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ラッカーマザール用羽根
    用途撹拌羽根仕様ラッカーマザール用材質ステンレス羽根径(Φmm)100
  • フィニッシュブレードTW-M75F 友定建機

    フィニッシュブレードTW-M75F

    友定建機
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    前後均等サイズ、両面使用可能です。
    用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様NSM-75-3(4)交換ブレードトラスコ品番851-0816寸法(mm)152×300質量(g)920.0
  • フィニッシュブレードTW-90F 友定建機

    フィニッシュブレードTW-90F

    友定建機
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    前後均等サイズ、両面使用可能です。
    用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様NSM-100-3(4)交換ブレードトラスコ品番851-0815寸法(mm)152×357質量(kg)1.0
  • スムージングディスクPMR-60 友定建機

    スムージングディスクPMR-60

    友定建機
    28,980税込31,878
    1枚
    3日以内出荷
    PMR-60のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。
    用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品として。PMNー60オプション品です。トラスコ品番851-0791寸法(mm)Φ650質量(kg)9.0爪数3枚
  • 8.0mmx400mm ペイントミキサー エスコ

    8.0mmx400mm ペイントミキサー

    エスコ
    1,720税込1,892
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)400羽根径(Φmm)60六角シャンク径(Φmm)8.0
  • ペイントミキサー ロングサイズ RELIEF

    ペイントミキサー ロングサイズ

    RELIEF
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    電動工具に取付けて回転させることで、塗料など液体の撹拌作業ができます。
    用途液体の撹拌に。トラスコ品番779-6099
  • ハンドル(M6) YT-06T yamato(ヤマト)

    ハンドル(M6) YT-06T

    yamato(ヤマト)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-2003材質NBR幅(mm)24高さ(mm)45質量(g)45奥行(mm)193適合ボルト径M6
  • かくはん機スクリュ HiKOKI(ハイコーキ)

    かくはん機スクリュ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)650ねじ径(Φmm)M12
  • かくはん機用六角ナット 日本電産テクノモータ

    かくはん機用六角ナット

    日本電産テクノモータ
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番393-9570適合機種東芝製SBM-150E1、BMP-150B1質量(g)12
  • 六角軸付ミキサー 開閉式PC羽根 SUN UP

    六角軸付ミキサー 開閉式PC羽根

    SUN UP
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    充電ドライバー、インパクトドライバー用。羽根が開閉式なので小さな口にも楽に入ります。一般的な一斗缶の口(Φ40mm)にそのまま入ります。六角軸対辺6.36mm
    用途これ1本でいろいろな容器でのかくはん作業に。
  • カクハン器 大五郎

    カクハン器

    大五郎
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    塗料・モルタルなどの撹拌作業に使用します。電動ドリル等に取り付けて使用するタイプです。
    用途粘度の低い液体や塗料等のかくはんに。
  • カクハン器 大五郎

    カクハン器

    大五郎
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    塗料・モルタルなどの撹拌作業に使用します。電動ドリル等に取り付けて使用するタイプです。
    用途漆喰、モルタル、粘度の高い塗料のかくはんに。
  • カクハン器 大五郎

    カクハン器

    大五郎
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    塗料・モルタルなどの撹拌作業に使用します。電動ドリル等に取り付けて使用するタイプです。
    用途塗料、モルタルなどのかくはんに。
  • ペイントミキサー アークランドサカモト

    ペイントミキサー

    アークランドサカモト
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • かくはん器 SUN UP

    かくはん器

    SUN UP
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    直径:80mm。適用材質:ペンキ・溶着材・モルタル・セメントなど。適正かくはん量:約8kg。適正回転数:約200~700m-1(回転/分)
    用途塗料や液体のかくはん作業に 電気ドリル用
  • フレキシブルポンプ エクセン

    フレキシブルポンプ

    エクセン
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    ポンプ部において磨耗度の高かったケーシング部及びケーシングプレートに耐久性、耐磨耗性に優れた材質を使用。また、メカニカルシールを採用することでシャフト内に泥水が侵入することを防ぎ、軸受けの寿命を延ばしています。耐久性の向上により従来は清水型、泥水型と分かれておりましたが、EFPはどちらにもご使用いただけます。インペラーの形状を現状3枚羽から5枚羽に変更する事でポンプの揚程及び吐出量の能力をUPしております。
    質量(kg)6.9最大吐出量(L/min)1100最大揚程(m)19吐出口径(mm)76
  • ミキサー エスコ

    ミキサー

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    翌々日出荷
    モルタル、乾式壁ジョイントコンパウンド、建設資材などの混合に最適です。お手入れが簡単なスチール製ヘッド。素早く簡単に混ぜることができます。低速ドリル(500rpm)に適合します。
    寸法(mm)(羽根)230×100全長(mm)710六角対辺(mm)10
  • ハイパフォーマンス撹拌機 JEIO TECH

    ハイパフォーマンス撹拌機

    JEIO TECH
    109,800税込120,780
    1個
    15日以内出荷
    メンテナンスフリーのBLDCモーターを搭載し、スムーズで、しかも強力な攪拌が可能な撹拌機です。高粘度の作業にも対応できる強力なトルクです。粘度が変化する状況でも、PIDフィードバック制御システムにより一定のモーター速度を維持します。マイクロプロセッサ制御のスムーズな始動・停止機能により、偶発的なこぼれやはねを防止します。感度の高いタッチボタンを備えた明るいデジタル ディスプレイパネルで、rpm、電力比(%)、実行時間が1つの画面に表示されます。外部制御およびデータ収集用のUSBポートが内蔵されています。連続運転時の過負荷および過熱に対する安全機能を備えています。
    材質本体/粉体塗装アルミニウム カバー/PP モーター/BLDC寸法(mm)75×215×150質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz制御速度/PIDフィードバック保護等級IP30(DIN EN 60529)撹拌容量(L)20チャック(mm)3~10入力/出力(モーター定格)70/40W回転数80~2000rpm粘度(cP)最大/5000 (~2000rpm)・10000 (~1200rpm)・30000 (~300rpm)・50000 (~200rpm)最大トルク(N・cm)19
  • フィニッシュブレードTW-75F 友定建機

    フィニッシュブレードTW-75F

    友定建機
    4,598税込5,058
    1枚
    4日以内出荷
    前後均等サイズ、両面使用可能です。
    用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様PMN-75G交換ブレードトラスコ品番851-0814寸法(mm)152×310質量(g)880.0
  • フィニッシュブレードTW-60F 友定建機

    フィニッシュブレードTW-60F

    友定建機
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    前後均等サイズ、両面使用可能です。
    用途コンクリート土間仕上マシン用交換ブレード。仕様PMNー60交換ブレードトラスコ品番851-0813寸法(mm)150×220質量(g)680.0
撹拌