絞り込み
バッテリー容量(Ah)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
465件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸鋸ガイド エスコ

    丸鋸ガイド

    エスコ
    7,770税込8,547
    1個
    翌日出荷
    フロア材幅303mmに最適なサイズ。300mm±0.3mm以内の高精度。高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できる。裏目盛付。丸鋸ピッチ目盛付。軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用。丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面。簡易な罫書きができる長さ目盛付。両面での使用可能。ズレやぐらつきを抑えるすべり止めゴム、安全ロープ取付孔付
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-F90M●ガイド長:340mm●直角精度:±1/1000rad (300にmmつき0.3mm)以内●本体材質:マグネシウム●サイズ:403×270×34mm●重量:400g●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • 丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ エスコ

    丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ

    エスコ
    6,170税込6,787
    1本
    翌日出荷
    突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
    仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mm
  • DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー エスコ

    DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    翌日出荷
    必ず、本体の適合バッテリー品番をご確認ください。
    仕様●電圧:10.8V●充電時間:36分(80%)●リチウムイオン3.0Ahバッテリー容量(Ah)3
  • バッテリーパック SHINANO(信濃機販)

    バッテリーパック

    SHINANO(信濃機販)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    用途SI-166W,SI-166W-1,SI-166WH用バッテリーパック対応機種SI-166W/SI-166W-1/SI-166WH
  • SHARE LINK 18V専用バッテリーパック EARTH MAN

    SHARE LINK 18V専用バッテリーパック

    EARTH MAN
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    電池残量表示機能付き
    用途マルチシリーズ本体の電源に質量(kg)約0.65電圧(V)DC18温度範囲(℃)充電:10~35本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×75×65バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5
  • 充電クリーナー用ACアダプター SHINKO(新興製作所)

    充電クリーナー用ACアダプター

    SHINKO(新興製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    用途充電式クリーナーDCCL-1015用充電器。適合機種充電式クリーナーDCCL-1015タイプACアダプター
  • 充電器 SHINKO(新興製作所)

    充電器

    SHINKO(新興製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途10.8Vバッテリーパック用充電器。適合機種充電式インパクトドライバー DCID-1015、充電式ドライバードリル DCDD-1015、充電式電気ノコギリDCES-1015寸法(mm)97×27×100質量(g)276電圧(V)10.8充電時間(分)30
  • 充電クリーナー用内蔵バッテリー SHINKO(新興製作所)

    充電クリーナー用内蔵バッテリー

    SHINKO(新興製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    用途充電式クリーナーDCCL-1015用バッテリーパック。適合機種充電式クリーナーDCCL-1015質量(g)172電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5
  • TOOLS LIFE専用 バッテリー充電器 TOOLS LIFE

    TOOLS LIFE専用 バッテリー充電器

    TOOLS LIFE
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    過充電防止・過放電防止・過電流防止・過電圧防止・過熱防止機能付き。
    用途TOOLS LIFEバッテリー専用充電器。仕様充電器型番:LY777-2150-2400入力電圧(V)100充電電流(A)直流2.4入力周波数(Hz)50-60
  • Φ165mm 電動丸鋸 エスコ

    Φ165mm 電動丸鋸

    エスコ
    13,000税込14,300
    1台
    翌日出荷
    バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
    仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付
  • Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸 エスコ

    Φ140mm/18V [充電式]電動丸鋸

    エスコ
    13,100税込14,410
    1台
    翌日出荷
    「ツーバイ材」の切断が可能なコードレスタイプの丸鋸です。切込み深さ調節、切断角度調節も簡単にできます。(最大50°まで)。扱いやすいサイズ感と重量により、さまざまな切断作業を快適にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
    仕様●型番:BDCCS18B-JP●刃径:140mm●穴径:10mm●重量:2.1kg●切込深さ:90°:41.3mm45°:34.9mm●バッテリー:18V(バッテリー別売:EA813W-6)●充電器:AC100V●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●回転数:3,700rpm●サイズ:190×335×245(H)mm●付属品:六角レンチ、平行定規、140mmチップソー(刃数40)●切断角度調節可能範囲:0~50°
  • DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー エスコ

    DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー

    エスコ
    34,900税込38,390
    1個
    翌日出荷
    プロ用電動工具のバッテリー、同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能。最新のセル技術とインテリジェントバッテリーマネジメントにより、従来のバッテリーに比べてパワーが87%向上。放熱をより効率的に行うCOOLPACK2.0テクノロジーにより、従来のバッテリーに比べ寿命が135%アップ
    仕様●型番:ProCORE18V8.0●電圧:18V●サイズ:77×117×69mmバッテリー容量(Ah)8
  • 45cm 丸鋸ガイド定規 エスコ

    45cm 丸鋸ガイド定規

    エスコ
    4,730税込5,203
    1個
    翌日出荷
    ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
    仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛
  • HAT用充電器 東日製作所

    HAT用充電器

    東日製作所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    BP-9,BP-12用充電器
  • バッテリ アサダ

    バッテリ

    アサダ
    49,980税込54,978
    1箱
    3日以内出荷
    18Vバッテリ
    仕様充電時間(分):約90 1回の充電における使用時間(分):フル充電で約180アズワン品番65-2767-31
  • バッテリアダプタ5mセット品 マキタ

    バッテリアダプタ5mセット品

    マキタ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
  • 充電器 エスコ

    充電器

    エスコ
    8,510税込9,361
    1個
    翌日出荷
    替充電器。36Vリチウムイオン電池専用の充電器です。
    用途BL2036-JP(EA813W-15)、BL1536-JP用。寸法(mm)210×150×65質量(g)530充電時間(分)100
  • 交換用バッテリー エスコ

    交換用バッテリー

    エスコ
    12,700税込13,970
    1台
    翌日出荷
    質量(g)390タイプ横差込み電圧(V)18本体寸法(mm)131×88×56バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー容量(mAh)1500
  • バッテリー&充電器セット エスコ

    バッテリー&充電器セット

    エスコ
    25,400税込27,940
    1セット
    翌日出荷
    バッテリー&充電器セット。最もコンパクトなサイズと重量で標準の18Vバッテリーの性能を発揮。バッテリーは、新製品も従来品も含め、同じ電圧クラスのボッシュのプロ用工具シリーズ全機種に対応。
    セット内容18V(リチウムイオン4.0Ah)×1個、充電器使用温度範囲(℃)0~45充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)
  • 充電器 エスコ

    充電器

    エスコ
    9,780税込10,758
    1個
    7日以内出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)76×153×110充電時間(分)【18V(リチウムイオン2.5Ah)】約40(80%)/約60(フル充電)、【18V(リチウムイオン4.0Ah)】約60(80%)/約90(フル充電)
  • リチウムイオンバッテリー エスコ

    リチウムイオンバッテリー

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    コンパクトなリチウムイオンバッテリー。替バッテリー(2.0Ah)。
    寸法(mm)126×85×78質量(g)700電圧(V)36
  • 充電式工具セット エスコ

    充電式工具セット

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
    替バッテリー(5.0Ah)。
    質量(g)580タイプスライドタイプ種類リチウムイオン電圧(V)14.4
  • 充電器 エスコ

    充電器

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    【充電時間】69分(1,500mAh)、180分(4,000mAh)、250分(5,000mAh)、262分(6,000mAh)。14.4V用充電器
  • 交換用バッテリー エスコ

    交換用バッテリー

    エスコ
    6,770税込7,447
    1個
    翌日出荷
    10.8V・1.5Ahリチウムイオンバッテリー。
    バッテリー容量(Ah)1.5
  • 急速充電器DC64WA マキタ

    急速充電器DC64WA

    マキタ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    適合64Vmaxバッテリ用種類充電器充電時間(分)BL6440(60Vmax-4.0Ah):フル充電約120/BL64100(60Vmax-10.0Ah):フル充電約300適合バッテリーBL6440、BL64100
  • バッテリBL6440 マキタ

    バッテリBL6440

    マキタ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)64バッテリー容量(Ah)4充電池タイプリチウムイオンバッテリ
  • 25.2Vリチウムイオン電池パック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    25.2Vリチウムイオン電池パック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    25.2Vの電池パックになります。
    トラスコ品番390-2506種類電池パック電圧(V)25.2バッテリー容量(Ah)5
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    JTAE473Aに使用可能なバッテリーパックです。
    質量(kg)0.7適合品番JTAE473Aバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスラチェットラチェットレンチCL95用充電器 TRUSCO

    コードレスラチェットラチェットレンチCL95用充電器

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    CL95のバッテリー用充電器です。
    トラスコ品番396-3963適合機種CL95種類充電器電圧(V)AC100消費電力(W)20
  • リチウムイオンバッテリー KTC

    リチウムイオンバッテリー

    KTC
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    1/4″コードレスドライバセットJTAE121のバッテリーです。
    適合品番JTAE121バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    コードレスインパクトレンチ JTAE424、JTAE471および JAE407に使用可能なバッテリーパックです。
    質量(g)720適合品番JTAE424、JTAE471、 JAE407バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18
  • M18 PACKOUT 6口 充電器 ミルウォーキーツール

    M18 PACKOUT 6口 充電器

    ミルウォーキーツール
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>
    仕様USB充電:5V/2.1A(MAX)質量(kg)3.85電源電圧(V)単相AC100-240(50/60Hz)
  • infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉3.0Ah EARTH MAN

    infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉3.0Ah

    EARTH MAN
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    継ぎ足し充電OK USB出力付バッテリーパック 充電残量機能付
    用途18V専用充電器BC-180LiAの専用バッテリー出力電圧(V)USB:DC5出力電流(A)USB:1電池リチウムイオン電池アズワン品番64-4076-84
  • 急速充電器(デュアルクイックチャージャー)1個BoostiX36V専用 SPRiNTUS

    急速充電器(デュアルクイックチャージャー)1個BoostiX36V専用

    SPRiNTUS
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
  • NEXO用バッテリーパック充電器 ボッシュ・レックスロス

    NEXO用バッテリーパック充電器

    ボッシュ・レックスロス
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    NX-BP2-36V用の充電器です。
    質量(kg)0.99(電源ケーブルを除く)出力電圧(V)42入力電圧(V)100~240出力電流(A)最大3入力周波数(Hz)50~60充電時間(分)約30(75%)/約45(100%)
  • NEXO用バッテリーパック ボッシュ・レックスロス

    NEXO用バッテリーパック

    ボッシュ・レックスロス
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
    スライド式の36Vバッテリーパックです。
    適合NXP012QD-36V/NXP012QD-36V-B/NXA011S-36V/NXA011S-36V-B/NXA015S-36V/NXA015S-36V-B/NXA030S-36V/NXA030S-36V-B/NXA050S-36V/NXA050S-36V-B/NXA065S-36V/NXA065S-36V-B質量(g)750バッテリーリチウムイオン消費電力量(Wh)93.6
  • AC100V 自動充電器 エスコ

    AC100V 自動充電器

    エスコ
    22,400税込24,640
    1台
    翌日出荷
    開放/密閉型/AGMバッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応 セルスタート機能搭載
    仕様●入力電圧:AC100V●出力電圧:【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V ディープサイクル 15.3V アイドリングストップ用 15.7V【24V】標準 28.8V AGM 29.6V ディープサイクル 30.6V アイドリングストップ車用 31.4V●出力電流:25A●消費電力:450W●本体サイズ:281×190×161(H)mm●重量:2.7kg●電源コード:1.8m●充電ケーブル:1.8m●適用バッテリー容量:20~250Ah(5時間率容量)
  • リチウムイオンバッテリー エスコ

    リチウムイオンバッテリー

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    仕様●電圧:18V●種類:リチウムイオン4.0Ah
  • 充電器 エスコ

    充電器

    エスコ
    6,620税込7,282
    1個
    翌日出荷
    EA813SA・EA802SA-1用
    仕様●サイズ:109(W)×145(L)×61(H)mm●重量:0.32kg●充電時間:60分●入力:100~240 VAC●出力:3.6V 2A
  • 交換用バッテリー エスコ

    交換用バッテリー

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    スライドタイプ バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。 満充電の状態で保管して下さい。
    仕様●電圧:14.4V●種類:リチウムイオン1.5Ah
バッテリー・充電器