絞り込み
バッテリー容量(Ah)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
465件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18V専用充電器 TAKAGI(高儀)

    18V専用充電器

    TAKAGI(高儀)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    18V専用
    周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)75コード長さ(m)約1.8出力電圧(V)DC18出力電流(A)2.5充電時間(時間)約1
  • 充電器 空研

    充電器

    空研
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    充電状態表示。充電器・電池パック異常表示。冷却充電機能付
    トラスコ品番764-7883質量(kg)0.9種類充電器表示部充電状態表示消費電力(VA)198
  • バッテリー ダイア

    バッテリー

    ダイア
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×76×55充電時間(分)実用充電/38、フル充電/54
  • 8口充電器BCC01 マキタ

    8口充電器BCC01

    マキタ
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様【同時バッテリ充電】4台質量(kg)6.5消費電力(W)350口数【充電】8
  • 12口充電器BCC02 マキタ

    12口充電器BCC02

    マキタ
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様【同時バッテリ充電】4台質量(kg)6.8消費電力(W)350口数【充電】12
  • 電池カバー 脱落防止ねじ付き HIOKI(日置電機)

    電池カバー 脱落防止ねじ付き

    HIOKI(日置電機)
    569税込626
    1セット
    9日以内出荷
    DT425xシリーズ用 電池カバーとねじのセット
    対応製品DT4252、DT4253、DT4255、DT4256
  • CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック Li-ion B22 ヒルティ(HILTI)

    CPC搭載リチウムイオンバッテリーパック Li-ion B22

    ヒルティ(HILTI)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    仕様充電状態の表示使用温度範囲(℃)-17~60保存温度範囲(℃)-20~40
  • 54V/18Vフレックスボルト 充電器 DEWALT(デウォルト)

    54V/18Vフレックスボルト 充電器

    DEWALT(デウォルト)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
  • EX 充電池 GENTOS

    EX 充電池

    GENTOS
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    EX-350用大容量専用バッテリー(Type-C端子)。予備充電池にも最適。複数持ちで電池切れの心配不要。専用リチウムポリマー充電池3.7V 5000mAh(充電池に直接充電可能)
    適合機種EX-350HEX-300H寸法(mm)67×56×56本体質量(g)170充電時間(時間)6充放電回数(回)300(MAX80%になるまで)
  • 36V用充電器 アルミス

    36V用充電器

    アルミス
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ) G&Yu

    バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ)

    G&Yu
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    長距離バス・トラックの高温連続使用や駐停車時の電装品使用、路線バス・宅配車のストップ&ゴー、電装装備品増による負荷の増加などプロユースを取り巻く環境はますます過酷を極めています。G&YuPROシリーズは交通・流通のスペシャリストを強力にバックアップします。従来のキャップタイプに加え補水不要なセミシールドタイプを新たにラインアップに追加しました。セミシールドタイプは走行距離が短い車やメンテナンス(補水)がしにくい場所にバッテリーが付いている車におすすめです。キャップタイプはヘビーユーザーや走行距離が長い車におすすめです。
    取手ひも式
  • バッテリーecoba HV シリーズ AGMタイプ G&Yu

    バッテリーecoba HV シリーズ AGMタイプ

    G&Yu
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    ハイブリッド車補機用バッテリーのラインアップを豊富に取り揃えました。ハイブリッド車には2種類のバッテリーが使用されています。主にリチウムのメインバッテリーと鉛蓄電池の補機用バッテリーが使用されています。補機用バッテリーはハイブリッドシステムを起動するための電源です。ガソリン車と同じように定期的な交換が必要です。
    備考【液補水】不可タイプAGM横幅(mm)126総高さ(mm)224保証期間36ヶ月または6万km端子(+ -)
  • 充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き) エスコ

    充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1セット
    翌日出荷
    単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間 、単2形×1~4本:約6.5時間、 単3形×1~4本:約6時間 、単4形×1~4本:約6時間 、6P形×1~2本:約16時間 。
    仕様充電器+単1 (4本)寸法(mm)充電器/110×67× H235質量(g)410 (充電器のみ)充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間容量(mA)min.6000h使用可能回数(繰り返し)約600回充電可能本数単1~単4形:1~4本 6P形:1本または2本
  • バッテリProCORE18V4.0Ah アサダ

    バッテリProCORE18V4.0Ah

    アサダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 10.8V電池パック Panasonic(パナソニック)

    10.8V電池パック

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    定格容量10.8V 3.8Ah充電時間実用充電:30分 フル充電:約45分RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器EZ0L81
  • 50Vリチウムイオン1Pバッテリー ECHO(エコー)

    50Vリチウムイオン1Pバッテリー

    ECHO(エコー)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1電圧(V)50.4
  • 50Vリチウムイオン2Pバッテリー ECHO(エコー)

    50Vリチウムイオン2Pバッテリー

    ECHO(エコー)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.8電圧(V)50.4バッテリー容量(Ah)5
  • リチウムイオン電池専用充電器 大橋産業(BAL)

    リチウムイオン電池専用充電器

    大橋産業(BAL)
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。
    用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)400定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.3電源コード(m)1.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×136×70入力電力(W)60
  • リチウムイオン電池専用急速充電器 大橋産業(BAL)

    リチウムイオン電池専用急速充電器

    大橋産業(BAL)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。No.5101と比較し充電時間が短縮できる急速充電器です。
    用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)700定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100出力電流(A)5電源コード(m)1.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約44分/4.0Ah:約65分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×75入力電力(W)125
  • USB Charging Cable for Scanwatch Light Withings

    USB Charging Cable for Scanwatch Light

    Withings
    3,898税込4,288
    1個
    14日以内出荷
    Withings ScanWatchシリーズの軽量モデル。ScanWatch Light用のUSBチャージングケーブル。
  • DC18.0V リチウムイオンバッテリー BT機能付 EA813HFシリーズ エスコ

    DC18.0V リチウムイオンバッテリー BT機能付 EA813HFシリーズ

    エスコ
    28,400税込31,240
    1個
    翌日出荷
    冷却対応、スライド式、残量表示付
  • バッテリーカバー(高容量用) マキタ

    バッテリーカバー(高容量用)

    マキタ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • 部品 リチウムイオンバッテリー LEXIA シンワ測定

    部品 リチウムイオンバッテリー LEXIA

    シンワ測定
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
  • Adafruit microUSB - Li-Po充電器 v1 Adafruit

    Adafruit microUSB - Li-Po充電器 v1

    Adafruit
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:電源●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2103-74
  • Li-ion40VMAXバッテリー 2000mAh ムサシ

    Li-ion40VMAXバッテリー 2000mAh

    ムサシ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    充電式ブロアバキュームBV-9400の充電パックです。
    質量(g)約710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×78×72電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー容量(mAh)2000
  • [12V・1500mAh]交換用バッテリー エスコ

    [12V・1500mAh]交換用バッテリー

    エスコ
    6,490税込7,139
    1個
    翌日出荷
    電池を使いきってから保管して下さい。バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。
    仕様替バッテリー(1.5Ah)電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500
  • 10.8V 交換用バッテリー リチウムイオン電池 エスコ

    10.8V 交換用バッテリー リチウムイオン電池

    エスコ
    6,880税込7,568
    1個
    4日以内出荷
    仕様●仕様:替バッテリー(2.0Ah)●容量:2.0Ah●定格電圧:10.8V●EA813SP-1A、EA813SB-1A用 替バッテリー
  • SHARE LINK 18V専用バッテリーパック EARTH MAN

    SHARE LINK 18V専用バッテリーパック

    EARTH MAN
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    電池残量表示機能付き
    用途マルチシリーズ本体の電源に質量(kg)約0.65電圧(V)DC18温度範囲(℃)充電:10~35本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×75×65バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4
  • 【本格DIYに!】軽量充電器 リチウムイオン電池18V用 アイリスオーヤマ

    【本格DIYに!】軽量充電器 リチウムイオン電池18V用

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    リチウムイオン電池DBL1820、DBL1840専用の充電器です。 充電ランプでリチウムイオン電池の充電状態をお知らせします。DBL1820、DBL1840ともに約60分で充電します。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
    用途18V電動工具用バッテリーの充電。グレー質量(g)540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×128×95対応機種充電式リチウムイオン電池DBL1820、DBL1840
  • バッテリー&充電器セット DC18.0V エスコ

    バッテリー&充電器セット DC18.0V

    エスコ
    41,700税込45,870
    1セット
    翌日出荷
    バッテリー&充電器セット
  • バッテリアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)

    バッテリアダプタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,498税込4,948
    1台
    翌々日出荷
    電池の重さも気にならない 電池の重さを気にせず、より楽に作業ができます。 (マルチボルト製品専用。14.4V、18V電池には使用できません) 本体に接続するアダプタ部は
    質量(kg)0.5品番0037-6294コード長さ(m)1.5
  • パワーソースキットXGT13 マキタ

    パワーソースキットXGT13

    マキタ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
  • コードレスリベッター 電池パック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コードレスリベッター 電池パック

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コードレスリベッターR2B2用の電池パックです。
    適合【充電器】BC037T定格電圧(V)18バッテリーリチウムイオン蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリBL64100 マキタ

    バッテリBL64100

    マキタ
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)64バッテリー容量(Ah)10充電池タイプリチウムイオンバッテリ
  • 充電式ハンディ圧着機 電池パック・充電器 Klauke

    充電式ハンディ圧着機 電池パック・充電器

    Klauke
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    EK50ML専用バッテリーです。
    トラスコ品番435-3752電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)2.5
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    JTAE411、 JTAE472、 JTAE681、 JTAE481に使用可能なバッテリーパックです。
    適合品番JTAE411、 JTAE472、 JTAE681、 JTAE481バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー電圧(V)18
  • バッテリーカバー(高容量用) マキタ

    バッテリーカバー(高容量用)

    マキタ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合UT001GZ
  • SHARE LINK 18V専用充電器 EARTH MAN

    SHARE LINK 18V専用充電器

    EARTH MAN
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    EM18V専用充電器
    用途バッテリーパックの充電に質量(kg)約0.39温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×108×70充電時間(分)2.0Ah:約60/4.0Ah:約120/5.0Ah:約140
  • 充電器 SHINANO(信濃機販)

    充電器

    SHINANO(信濃機販)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    SI-170W用充電器 SI-B2029LA-2(バッテリーパック)専用充電器
  • バッテリーパック SHINANO(信濃機販)

    バッテリーパック

    SHINANO(信濃機販)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    SI-170W用バッテリーパック(18V 4.0AH リチウムイオン電池)
    バッテリー容量(Ah)4
バッテリー・充電器