絞り込み
バッテリー容量(Ah)
ブランド
- モノタロウ(3)
- マキタ(93)
- エスコ(43)
- HiKOKI(ハイコーキ)(37)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- 京セラインダストリアルツールズ(20)
- BOSCH(ボッシュ)(19)
- ミルウォーキーツール(13)
- KTC(12)
- SHINKO(新興製作所)(10)
- EARTH MAN(9)
- BLACK&DECKER(9)
- アサダ(7)
- YAMAZEN(山善)(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- YARD FORCE(6)
- 大橋産業(BAL)(5)
- SHINANO(信濃機販)(5)
- DEWALT(デウォルト)(5)
- HIOKI(日置電機)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: バッテリー・充電器

リチウムイオンバッテリー18V5AH1個BoostiX36V専用
SPRiNTUS¥23,980税込¥26,3781個当日出荷コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。バッテリーリチウムイオン
充電式インパクトドライバー用充電器
ゼクソン¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷ゼクソン インパクトドライバー ZBD-18用専用充電器です。用途ゼクソン インパクトドライバー ZBD-18用専用充電器
リチウムバッテリー36V6.0AH
BOSCH(ボッシュ)¥46,980税込¥51,6781個欠品中ハイパワー36Vの高ポテンシャル!従来型よりも長く使える高容量6.0Ah。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単。 ボッシュ独自の「Coolpack」デザインにより、作業中のバッテリー温度上昇を抑制。 電池の長寿命化と再充電時の冷却待ち時間を短縮。用途ボッシュプロ用36Vバッテリー工具の電源仕様充電残量計付バッテリーリチウムバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.2×142×55.8
18V Li-ion バッテリ5140
アサダ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷充電式バンドソーH60 ECO専用バッテリトラスコ品番166-1745適合機種H60Eco(BH060)種別電池パック質量(g)750
7.2V充電池1.4Ah
タジマツール(TJMデザイン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷充電式コーキングガンエレキテル用充電池用途充電式電動コーキングガンアクセサリーアズワン品番64-8467-86
急速充電器
ゼノア¥18,980税込¥20,8781台当日出荷ゼノアの急速充電器は、BLi200ZR バッテリーを30分で80%、50分で100%と非常に高速で充電します。充電時間(分)BLi200ZR バッテリー:30(80%)、50(100%)
電池パック BPL103
ダイア¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷HPN-250RLB、HPC-65BRLA、HPC-85BRLA用の電池パックです。トラスコ品番130-9834質量(kg)0.71種類電池パック
モータ SBW1100H(100V/E種)
スイデン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷オプション品です。トラスコ品番423-0618適合機種SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P
リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18
FENIX(フェニックス)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。材質リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト酸化物(NMC)、炭素(グラフィット)幅(mm)18.75品名リチウムイオン専用充電電池
LR5000シリーズ用 電池カバー(指示板付き)
HIOKI(日置電機)¥549税込¥6041個9日以内出荷データミニLR5000シリーズ共通の電池カバー。 対応製品の形名が入った指示板が貼付された状態で出荷します。対応製品LR5001、LR5011、LR5021、LR5031、LR5041、LR5042、LR5043、LR5051、LR5061
バッテリアダプタBAP18E
マキタ¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷18V用、バッテリ別売質量(kg)本機アダプタ:0.17、バッテリホルダ:0.14寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体アダプタ:117×75×67、バッテリフォルダ:118×72×41コード長さ(m)1.6適合バッテリーマキタLi-ion18Vバッテリ(ライトバッテリ除く)
18V Li-ion USB PDポータブル充電器
DEWALT¥7,398税込¥8,1381台翌日出荷Power Delivery対応USB-C搭載(最大100W)で、USB-C経由で充電池の充電が可能です。市販のUSB PD対応のACアダプターとUSBケーブルでDEWALT充電池(18V/54V)が充電可能です。持ち運びに便利な110gの軽量・小型設計です。USB-C/USB-A経由で各種デバイスの充電が可能です。質量(g)110出力USB-C (PD対応)ポート/ DC5-15V 3A・DC20V 5A、USB-Aポート/DC5V 2.4A、バッテリーポート/DC18V 6A最大出力(W)USB PD:100入力USB-C (PD対応)ポート/DC5-15V 3A・DC20V 5A充電時間(分)(目安)1.7Ah/22、4Ah/50、5Ah/65充電池タイプ18Vリチウムイオンバッテリー・54V/18Vフレックスボルトバッテリーサイズ(mm)W95×D70×H45USBポートUSB-C (PD対応) x1・USB-A x1
充電器
ECHO(エコー)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷質量(kg)1周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×179×102入力電力(W)270対応バッテリーLBP-560-100/LBP-560-200/LBP-50-150/LBP-50-250/LBP-50-150G/LBP-50-250G
EXPERTバッテリー18V
BOSCH(ボッシュ)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷EXPERT機種に最適なバッテリーです。ボッシュProfessional 18Vリチウムイオンバッテリーシステムとの互換性があります。充電残量計付き。高出力のタブレスセルを採用、内部抵抗を低減し高出力と優れたエネルギー密度を実現します(4.0Ah、8.0Ah)。高出力のハイパワーセルを採用、高出力と優れたエネルギー密度を実現します(5.5Ah、15Ah)。ボッシュ独自の「CoolPack2.0」デザインとタブレットセルテクノロジーにより、電池の長寿命化を実現しました。用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源電圧(V)18充電池タイプリチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応
リチウムイオンバッテリー
BOSCH(ボッシュ)1個取扱停止中最大出力550W。操作性の良い脱着ボタン。視認性の良い充電残量表示用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源質量(g)400種類ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×43×75バッテリー容量(Ah)2充電池タイプリチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応
5Ah Li-ionバッテリー LV-5
ペンギンワックス¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷ハーフサイズの軽量タイプ!5Ahバッテリー。従来のハーフサイズで容量5Ahバッテリー。重量1kgの軽量タイプ。高い安全性。メモリー効果がなく、継ぎ足し充電OKバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC25.2バッテリー質量(kg)1
Li-ion18Vバッテリー 4000mAh
ムサシ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷18V充電式製品の替えバッテリー用途対応機種:BCT-1000、FW-1000、HCS-6000、PCS-6001、PL-5001、PL-5002、WE-770容量4000mAh電圧(V)直流18電池リチウムイオン電池





















![リチウムイオン電池パック MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57354307-170407-02.jpg)