絞り込み
バッテリー容量(Ah)
ブランド
- モノタロウ(3)
- マキタ(93)
- エスコ(43)
- HiKOKI(ハイコーキ)(38)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- 京セラインダストリアルツールズ(20)
- BOSCH(ボッシュ)(19)
- ミルウォーキーツール(13)
- KTC(12)
- SHINKO(新興製作所)(10)
- EARTH MAN(9)
- BLACK&DECKER(9)
- アサダ(7)
- YAMAZEN(山善)(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- YARD FORCE(6)
- 大橋産業(BAL)(5)
- SHINANO(信濃機販)(5)
- DEWALT(デウォルト)(5)
- HIOKI(日置電機)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バッテリーアダプタ
マキタ¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷本体とバッテリを分離でき、長時間の作業等に最適。ベルト仕掛け用フック付。適合MUC250D、MUH550D、MUB360D、HR261D
大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー
セイワ¥11,980税込¥13,1781台当日出荷段差に強い75mm径のキャスターを採用した「プラスチック缶・ペール缶運搬キャリーになります。大きなキャスターなので移動がらくらく。アダプター4個付き。最大積載重量80kg。適合プラスチック缶:底径255~260mm(付属のアダプターを取り付けて使用してください)。適合ペール缶:底径300mm(付属のアダプターを取り付けずに使用してください)用途プラスチック缶・ペール缶運搬キャリー付属品アダプター4個(プラスチック缶接続時に必要)トラスコ品番536-9880適合機種プラスチック缶(底外径ペール缶(底外径300mm材質PP樹脂+ガラス繊維、エラストマー樹脂、スチール幅(mm)400色ブラック高さ(mm)145奥行(mm)400直径(mm)400
リチウムイオンバッテリー
DEWALT¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷高電圧・持続的電流値を実現しました。バッテリーの寿命を向上しました。表記Ah以上に作業のタイパをアシストします。革命的なバッテリーマネージメントシステムと電気抵抗を抑えたポーチセルです。用途DEWALT 18Vバッテリー用。トラスコ品番713-0446適合機種DEWALT 18V種類リチウムイオン電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー
DEWALT¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷DEWALT18Vで一番コンパクトなバッテリーです。ポーチセルでパワー・ランタイム・寿命向上の新型バッテリーです。用途DEWALT18V工具のバッテリーです。トラスコ品番701-6886適合機種DCF850P2T-JP種類リチウム電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.7
Φ38 25T型アルミノズルセット品
スイデン¥10,980税込¥12,0781組当日出荷スイデン製クリーナーΦ38機種にご使用いただけます。トラスコ品番380-7839適合機種スイデン製クリーナーΦ38機種幅(mm)42高さ(mm)120奥行(mm)248
リチウムイオン小型バッテリーセット
空調服¥8,298税込¥9,1281個10日以内出荷従来品より小型化(約65%)軽量化(約59%)用途空調服用トラスコ品番135-9930セット内容バッテリー本体、AC充電アダプター、バッテリーホルダー
バッテリー極板洗浄液&コーティング
スリーボンド¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷サルフェーションにより蓄積した硫酸鉛を除去し、電気容量を回復します。電気容量が回復することで、放電時間が延長されます。電極表面を保護し、サルフェーションを防ぎます。ノズルを付属しているため、バッテリーの各セルに簡単に注入可能です。用途鉛蓄電池の極板洗浄に。既販車・バイク用の鉛バッテリーに。フォークリフト用の鉛バッテリーに。その他鉛バッテリーに。(通信基地局、重機など)トラスコ品番713-7310色無色容量(mL)50タイプ容器:チューブ
バッテリーパック
KTC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷コードレスインパクトドライバ「JTAE115A」とコードレスインパクトレンチ「JTAE315A」、コードレスポリッシャー「JTAE711」用のバッテリーパックです。適合品番JTAE115A、JTAE315A、JTAE711
電池カバー 脱落防止ねじ付き
HIOKI(日置電機)¥219税込¥2411セット9日以内出荷IR4000シリーズ用 電池カバーとねじのセット対応製品IR4011、IR4012、IR4013、IR4014、IR4015、IR4030、IR4031、IR4032、IR4033、IR4041、IR4042、IR4053、IR4055、IR4082
新興 バッテリー
SHINKO(新興製作所)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷新興製作所製インパクトドライバーDCID-1415Wや電動のこぎりDCES-1415を始め、充電式シリーズのバッテリーです。リチュウムイオン電池パックで、充電時間は約30分です。用途充電器LBC1415用バッテリー対象機種インパクトドライバーDCID-1415W、電動のこぎりDCES-1415、充電式ブロワDCBL-1415、充電式クリーナーDCCL-1415、充電式ドライバードリルDCDD-1415バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30アズワン品番64-3673-20