絞り込み
バッテリー容量(Ah)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
390件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーソースキット マキタ

    パワーソースキット

    マキタ(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    バッテリー容量(Ah)6.0
  • ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット YAMAZEN(山善)

    ELEIN リチウムイオンバッテリー スタートキット

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    人を自由にする新しいバッテリー エレインバッテリーシリーズ互換。かさばるバッテリーはこの1台でコンパクトに。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き
    用途ELEINシリーズ専用バッテリー YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 電池パック スタートキット 急速充電器 リチウムイオン バッテリー 電池 充電池充電時間(時間)約2
  • 18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vリチウムイオン電池

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    電池残量表示付き
    仕様冷却対応長さ(mm)116幅(mm)76高さ(mm)49質量(g)380機能残量表示バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約20[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49冷却システムあり
  • S-Link 14.4Vバッテリーパック EARTH MAN

    S-Link 14.4Vバッテリーパック

    EARTH MAN(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    スマートフォン・タブレット端末の充電可能。※容量によっては満充電できない場合があります。 USB機器の電源としても使用可能。※USB給電の加熱機器には使用できません。継ぎ足し充電OK。
    用途EARTHMANS-Link14.4V専用バッテリーパック仕様USB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付出力電圧(V)DC5出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約70
  • 充電器DC1001 マキタ

    充電器DC1001

    マキタ(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    充電時間10.8V(内蔵式)バッテリ2.0Ah約4時間、10.8V(内蔵式)1.3Ah約3時間
  • M12 充電器 ミルウォーキーツール

    M12 充電器

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> 温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。 カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護 プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能 ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。 充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、 M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。
    仕様充電可能電圧:M12付属品C12C JP適合機種M12質量(kg)0.5種類充電可能電圧:M12電圧(V)AC100充電時間(分)40/70/80/130/55/110アズワン品番65-0280-08冷却装置あり
  • 18V リチウムイオン BOSCH(ボッシュ)

    18V リチウムイオン

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    18V リチウムイオン
  • 7.2V電池パック Panasonic(パナソニック)

    7.2V電池パック

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1台ほか
    当日出荷
    バッテリー容量(Ah)1.9バッテリー電圧(V)7.2充電池タイプリチウム電池RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリBL1050B マキタ

    バッテリBL1050B

    マキタ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    10.8Vスライド式に軽量・コンパクト・高容量「Typ.5Ah」バッテリ仕様登場。腕への負担を軽減し、快適お掃除。手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比。長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比。バッテリ残容量表示付
    質量(kg)1.1(バッテリ含む)電圧(V)10.8連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約75
  • 10.8Vリチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ)

    10.8Vリチウムイオンバッテリー

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    軽量、高容量バッテリー 長寿命リチウムイオン電池 ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
    用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
  • 10.8Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vリチウムイオン電池

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトなのに高容量 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
    適合10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品バッテリーリチウムイオン
  • リチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    リチウムイオン電池

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    WH7DL/FWH7DL用リチウムイオン電池 自然放電が少なく長期保存に強い!
    適合機種FWH7DL、WH7DL長さ(mm)50幅(mm)37高さ(mm)80質量(g)120バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC7SL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)50×37×80
  • 電池カバー HiKOKI(ハイコーキ)

    電池カバー

    HiKOKI(ハイコーキ)(20件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    適合HiKOKI(旧日立工機) スライド式リチウムイオン電池【14.4V~18V】全て
  • 電池パック EBM315 HiKOKI(ハイコーキ)

    電池パック EBM315

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軽量!自然放電が少なく長期保存に強い! 端子部のカバーが自動で閉じる安心設計で、不用意な短絡を防止!
    質量(g)75バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC3SFL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)42×44×78
  • M12 5.0AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール

    M12 5.0AH パワーブーストバッテリー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 レッドリチウム 4.0Ah バッテリーに比べ、25%長い連続使用時間 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 40を超えるソリューションとの互換性
    質量(g)99電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
  • M12 (2) 3.0Ah FCスタートキット ミルウォーキーツール

    M12 (2) 3.0Ah FCスタートキット

    ミルウォーキーツール(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器のセット品となります。
    セット内容M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器バッテリー容量(Ah)3(×2)保証期間1年
  • S-Link 14.4V充電器 EARTH MAN

    S-Link 14.4V充電器

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    EARTHMANS-Link14.4V専用充電器。
    定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70
  • バッテリBL18120【高容量12,0Ah】 マキタ

    バッテリBL18120【高容量12,0Ah】

    マキタ
    31,980税込35,178
    1個
    欠品中
    18Vリチウムイオンバッテリ(大容量12.0Ah)。大容量でランタイム向上 & 耐久性アップ。残容量表示(緑4灯表示)付。特長。・大容量で1充電作業量アップ。既存バッテリよりセル本数を増やすことで大容量化を実現。さらに衝撃吸収構造により、耐久性も向上。・残容量表示+自己故障診断。確認ボタンを押すと4段階残容量表示(緑4灯表示)&2個交互点滅で「故障」を表示。・ディスクグラインダ、ブロワに
    電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)12
  • パワーソースキットXGT10 マキタ

    パワーソースキットXGT10

    マキタ
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    付属品バッテリBL4080F×2、二口充電器DC40RB、ケース付きセット内容BL4080F(8.0Ah)×2、2口急速充電器DC40RB、マックパックタイプ3出力2.8kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.0充電時間(分)約60(実用充電)/約76(フル充電)(2本同時)
  • 10.8Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vリチウムイオン電池

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    10.8V3.0Ahリチウムイオン電池がお求めやすくなって新登場
    バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC7SL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)89×49×93
  • 18Vリチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ)

    18Vリチウムイオンバッテリー

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷
    ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
    用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
  • 充電器DC40WB マキタ

    充電器DC40WB

    マキタ
    9,498税込10,448
    1個
    欠品中
    長さ(mm)140幅(mm)175質量(kg)0.60高さ(mm)84出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流1.1入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約110(フル充電)/約85(実用充電)(BL4020充電時) 約130(フル充電)/約105(実用充電)(BL4025充電時) 約210(フル充電)/約165(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約260(フル充電)/約205(実用充電)(BL4050F充電時) 約420(フル充電)/約335(実用充電)(BL4080F充電時)充電入力容量(VA)55
  • 電池パック 14.4V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    電池パック 14.4V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    驚きの作業量、5.0Ah。 高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
    適合EZ0L81トラスコ品番777-1886長さ(mm)130幅(mm)75高さ(mm)56質量(g)610タイプLJタイプバッテリーリチウム電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×130×56
  • マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き) HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 畜電池にBluetooth®;機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。 この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。 Bluetooth®;機能付き
    セット内容本体のみ長さ(mm)118幅(mm)80高さ(mm)71電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
  • 充電器(プロ用) Panasonic(パナソニック)

    充電器(プロ用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番760-3479適合本体EZ7521X-H/EZ7521LA1S-H/EZ7410LA2SR1/EZ7410XR1/EZ7410LA1JH1/EZ7411LA1JH1/EZ7521X-R/EZ7521LA1S-R/EZ7411XH1/EZ7410XH1/EZ7410LA2SH1/EZ7410LA2SB1/EZ7410XB1/EZ7521X-B/EZ7521LA1S-B長さ(mm)190幅(mm)96高さ(mm)61質量(g)520電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)27アズワン品番65-1997-32
  • 【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリー アイリスオーヤマ

    【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリー

    アイリスオーヤマ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。
    材質PA6+GF30ブラック質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×128×53入力USB:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A充電時間(分)約120(※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。)バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB Type-C(TM)
  • 充電器用互換アダプタ ADP10 マキタ

    充電器用互換アダプタ ADP10

    マキタ
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
  • USB対応充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    USB対応充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    軽量×高出力。ハイコーキ リチウムイオン電池からスマホを急速充電可能。従来の充電器よりも大幅な小形化を実現。180gの超小形サイズで持ち運びやすく、上部のフックや壁掛け用の溝を用いた取り付けも可能です。入出力兼用(最大65W)、出力専用(最大12.5W)のUSBType-C端子を2口搭載。最大65Wの高出力なPD(Power Delivery)対応Type-C端子でハイコーキ リチウムイオン電池からスマホの急速充電やパソコン・タブレットへの充電が可能です。蓄電池を充電しながらスマホ充電が行えます。※スマホ側は出力専用端子(最大12.5W)を使用。LEDライトを搭載し、暗所でライト代わりに使用可能。
    付属品ACアダプタ、USBケーブル質量(kg)0.18本体寸法(mm)112×80×53((縦×横×幅))時間満充電(分):(目安)BSL36A18X/BSL36A18BX:約100、BSL36B18X/BSL36B18BX:約160、BSL1460:約120、BSL1850C:約100、BSL1840M:約80、BSL1830C:約60、BSL1820M:約40、BSL1420:約40、BSL1415:約30蓄電池電圧(V)充電可能:14.4(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • 18V電池パック 京セラインダストリアルツールズ

    18V電池パック

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    18V充電工具用のリチウムイオン電池(電池容量:5000mAh)です。サイズ:幅79×高さ67×奥行118mm。質量:620g。材質:PC+ABS。原産国:中国
    用途18V充電工具への電源供給適合BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180適合機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180タイプ18Vリチウムイオン電池対応機種BSK-1800L1・BCS-1800L1・BID-11XR・BID-10XR・BID-182L5・BID-1805・BID-1806・BID-181L5・BID-1807L1・BIW-182L5・BDM-180・BPD-180・BG-11XR・BG-1810L5・BNW-11XR・BNW-180L5・BTS-180L5・BSB-180・BRJ-11XR・BLL-180・BGG-180L1・BBL-180・BHC-1800L5・BSMT-1800・BB-1800・BPB-1800・BHT-1800・BHL-1800L1・BK-1801L5・BPCS-1800L1・BHC-180L5・BHC-1810L5・DID11XR・DID10XR・DID182L5・DID1806・DID181L5・DIW182L5・DG11XR・DG1810L5・DNW11XR・DNW180L5・DHAG180・DRJ11XR・DBL180バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)5000アズワン品番64-8413-05
  • 10.8Vバッテリーパック SK11

    10.8Vバッテリーパック

    SK11(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
    用途交換用バッテリーパック。長さ(mm)80幅(mm)50高さ(mm)50本体質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×50バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)1500
  • 電池カバー 脱落防止ねじ付き HIOKI(日置電機)

    電池カバー 脱落防止ねじ付き

    HIOKI(日置電機)
    479税込527
    1セット
    当日出荷
    電池カバーとねじのセット
    本体3280、3280-10、3280-10F、3280-70F、3287、3288、CM3281、CM3289、CM3291RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー充電器セット BOSCH(ボッシュ)

    バッテリー充電器セット

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    10.8V3.0Ahバッテリー×1個とGAL12V-40充電器のお買い得セットです。
    用途バッテリー:ボッシュプロ用10.8Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用10.8V及び3.6Vリチウムイオンバッテリーの充電付属品10.8V3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)×1個質量(kg)0.18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51×85×47バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー)バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池パック B-7215 京セラインダストリアルツールズ

    電池パック B-7215

    京セラインダストリアルツールズ(38件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    7.2V充電工具用のニカド電池です。サイズ:幅72×高さ105×奥行55mm。質量:343g。材質:ABS。原産国:中国
    用途7.2V充電工具への電源供給適合BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72幅(mm)72高さ(mm)105質量(g)343タイプ7.2Vニカド電池対応機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
  • 充電器 Panasonic(パナソニック)

    充電器

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番422-8961長さ(mm)190幅(mm)96質量(kg)0.59高さ(mm)61質量(g)590電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30
  • M12 2.5AH パワーブーストバッテリー ミルウォーキーツール

    M12 2.5AH パワーブーストバッテリー

    ミルウォーキーツール(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> レッドリチウム 3.0Ah バッテリーと同等のパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、25%強力なパワーを発揮 レッドリチウム 2.0Ah バッテリーに比べ、冷却性能が25%向上 車両整備・製造業の作業環境で一般的に使用されるオイル、溶剤、グリースに対する耐性 M12 が使用される過酷な作業で生じる摩耗に耐え抜く耐久性 30を超えるソリューションとの互換性
    電圧(V)12バッテリーリチウムイオンバッテリー公称電流(Ah)2.5適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
  • M18 バッテリー ミルウォーキーツール

    M18 バッテリー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
    バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
  • 充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2充電時間(分)BSL1460:約38、BSL1480:約38、BSL1450:約32、BSL1850:約32、BSL1850C:約32、BSL1440:約26、BSL1840:約26、BSL1430:約20、BSL1830:約20、BSL1430C:約30、BSL1830C:約30、BSL1425:約25、BSL1825:約25、BSL1420:約20、BSL1820:約20、BSL1415:約15、BSL1815:約15、BSL36A18:約32、BSL36B18:約52、BSL36C18:約20適合バッテリーリチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A
  • 急速充電器 Panasonic(パナソニック)

    急速充電器

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    電池の特性に合わせて2段階で充電します。
    トラスコ品番360-8247質量(g)900消費電力(W)198充電時間(分)【14.4V】EZ9L41(実用充電約19、フル充電約38)【21.6V】EZ9L61(実用充電約22・フル充電約41)【28.8V】EZ9L81(実用充電約27・フル充電約50)
  • 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付) YARD FORCE

    24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付)

    YARD FORCE(2件のレビュー)
    8,700税込9,570
    1個
    当日出荷
    YARD FORCE 24Vコードレスシリーズ共通バッテリー (残量ケージ付) 24VのハイパワーにパワーアップしたYARDFORCEコードレスシリーズ共通24V2.0Ahリチウムバッテリーです。 80分急速充電可能。 残量のわかるゲージランプ付きです。
    適合PSE適合認証済バッテリー適合機種LS C17-JP / LS C21P-JP / LC C16-JP / LE C20-JP / LS C18-JP / LV CS16-JPセット内容バッテリー本体質量(g)約464バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
  • M18 & M12 充電器 ミルウォーキーツール

    M18 & M12 充電器

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
    仕様充電可能電圧:M12 / M18付属品M12-18FC JP質量(kg)0.8種類充電可能電圧:M12 / M18電圧(V)AC100充電時間(分)28/67/60/103/40/75/26/59/35/83/130/60/81/122アズワン品番65-0280-09
バッテリー・充電器