絞り込み
バッテリー容量(Ah)
ブランド
- マキタ(93)
- HiKOKI(ハイコーキ)(38)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- BOSCH(ボッシュ)(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- ミルウォーキーツール(13)
- KTC(12)
- エスコ(11)
- EARTH MAN(9)
- SHINKO(新興製作所)(9)
- BLACK&DECKER(8)
- YAMAZEN(山善)(7)
- YARD FORCE(6)
- アサダ(5)
- 大橋産業(BAL)(5)
- SHINANO(信濃機販)(5)
- HIOKI(日置電機)(5)
- SK11(5)
- G&Yu(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

充電器
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷【充電時間】69分(1,500mAh)、180分(4,000mAh)、250分(5,000mAh)、262分(6,000mAh)。14.4V用充電器
急速充電器DC64WA
マキタ¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷適合64Vmaxバッテリ用種類充電器充電時間(分)BL6440(60Vmax-4.0Ah):フル充電約120/BL64100(60Vmax-10.0Ah):フル充電約300適合バッテリーBL6440、BL64100![25.2Vリチウムイオン電池パック MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947138-230512-02.jpg)
25.2Vリチウムイオン電池パック
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥36,980税込¥40,6781個当日出荷25.2Vの電池パックになります。トラスコ品番390-2506種類電池パック電圧(V)25.2バッテリー容量(Ah)5
バッテリーパック
KTC¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷JTAE473Aに使用可能なバッテリーパックです。質量(kg)0.7適合品番JTAE473Aバッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスラチェットラチェットレンチCL95用充電器
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷CL95のバッテリー用充電器です。トラスコ品番396-3963適合機種CL95種類充電器電圧(V)AC100消費電力(W)20
リチウムイオンバッテリー
KTC¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷1/4″コードレスドライバセットJTAE121のバッテリーです。適合品番JTAE121バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6
バッテリーパック
KTC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷コードレスインパクトレンチ JTAE424、JTAE471および JAE407に使用可能なバッテリーパックです。質量(g)720適合品番JTAE424、JTAE471、 JAE407バッテリーLi-ionバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18
M18 PACKOUT 6口 充電器
ミルウォーキーツール¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷<1年保証対象>仕様USB充電:5V/2.1A(MAX)質量(kg)3.85電源電圧(V)単相AC100-240(50/60Hz)
infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉3.0Ah
EARTH MAN¥8,998税込¥9,8981個当日出荷継ぎ足し充電OK USB出力付バッテリーパック 充電残量機能付用途18V専用充電器BC-180LiAの専用バッテリー出力電圧(V)USB:DC5出力電流(A)USB:1電池リチウムイオン電池アズワン品番64-4076-84
急速充電器(デュアルクイックチャージャー)1個BoostiX36V専用
SPRiNTUS¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
NEXO用バッテリーパック充電器
ボッシュ・レックスロス¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷NX-BP2-36V用の充電器です。質量(kg)0.99(電源ケーブルを除く)出力電圧(V)42入力電圧(V)100~240出力電流(A)最大3入力周波数(Hz)50~60充電時間(分)約30(75%)/約45(100%)
NEXO用バッテリーパック
ボッシュ・レックスロス¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷スライド式の36Vバッテリーパックです。適合NXP012QD-36V/NXP012QD-36V-B/NXA011S-36V/NXA011S-36V-B/NXA015S-36V/NXA015S-36V-B/NXA030S-36V/NXA030S-36V-B/NXA050S-36V/NXA050S-36V-B/NXA065S-36V/NXA065S-36V-B質量(g)750バッテリーリチウムイオン消費電力量(Wh)93.6
充電式インパクトドライバー用充電器
ゼクソン¥2,498税込¥2,7481台5日以内出荷ゼクソン インパクトドライバー ZBD-18用専用充電器です。用途ゼクソン インパクトドライバー ZBD-18用専用充電器
コードレスリベッターR2B1用 充電器
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷コードレスリベッターR2B1用。電池パック充電器対応機種R2B1
MX FUEL 充電器
ミルウォーキーツール¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷<1年保証対象> CPバッテリー(3.0Ah)の充電時間55分 XCバッテリー(6.0Ah)の充電時間90分 強力冷却ファンが使用後・充電中のMXバッテリーを最適に冷却することでバッテリーの最大のパフォーマンスを引出し、電池の劣化も低減させます 内部の電池の電圧をセル毎に読み取る、モニタリング機能付きで、全ての電池に満遍なく正しい充電を行うことが可能になりました質量(kg)3.27充電時間(分)CP203 Battery:55、CP406 Battery:90アズワン品番65-0280-12
MX FUEL バッテリー
ミルウォーキーツール¥54,980~税込¥60,478~1台7日以内出荷<1年保証対象> 90 分間で再充電が可能 より頑丈なラバー製オーバーモールドを採用 オンボード バッテリー残量ゲージ付き 一体型キャリーハンドル種別MX FUEL長さ(mm)269高さ(mm)104バッテリーリチウムイオンバッテリー
コードレス電動油圧式圧着工具 充電器
カクタス¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷スライド式の急速充電器です。軽量でコンパクトです。用途リチウムイオン電池パックEB-0400、EB-0500、EB-0600の充電。トラスコ品番137-2113質量(g)900消費電力(W)198バッテリーリチウムイオン
コードレス電動油圧式圧着工具 電池パック
カクタス¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷最適な充放電制御を行い、過充電・過放電を防止します。5.0Ah・高容量です。用途カクタスコードレス圧着機、圧縮機、DLダイス専用。トラスコ品番137-2132質量(g)710
充電器
SHINANO(信濃機販)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷トラスコ品番857-7744種別電池パックSI-B2045LA用充電器質量(g)600電圧(V)18消費電力(W)100
充電器 QC80F(シガーソケット用充電器)
ハスクバーナ¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷ハスクバーナのバッテリー充電器QC80Fは、12V用シガーライターソケットで充電できるハスクバーナのLi-ionバッテリー用充電器です。 主電源電圧は、10-15V、95Wのパワーで、BLi20を約2時間で満充電にします。
単3形電池ホルダ
マキタ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷単3形電池(別売)が使用可能 単三電池を使用してACアダプタ部より給電用途ACアダプタ給電口がある機種で使用可能仕様単三乾電池4本使用適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH/SK205PHZN/SK206PXZN/SK308PHZN/SK309PXZN
12ー14.4V30分充電器
SK11¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷12-14.4V兼用の30分急速充電器です。高温、低温、低電圧時は、低電流充電(トリクル充電)にて緩やかに充電します。温度、電圧ピーク、時間の3つの要素で充電管理をします。自動充電開始機能付きです。用途12V・14.4Vバッテリーパックの充電。材質PC、ABS出力18V2.4A入力100V50・60Hz95VA
18V60分充電器
SK11¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷SK11充電インパクト、ドリルドライバー用急速60分充電器です。SK11リチウムイオンバッテリー用18V-2.6Ah充電器です。用途18V-2.6Ahリチウムイオンバッテリー用充電器。バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)18
10.8V用共通充電器
GREEN ART¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9出力電圧(V)DC13出力電流(A)1.5消費電力(VA)42充電時間(時間)約1
チェンソー研研用充電器
ニシガキ工業¥3,798税込¥4,1781台翌々日出荷質量(g)98出力DC2.8V 360mA×2(単3形2又は4本)電源スイッチング方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×110×30入力電源(V)AC100~AC240(50/60HZ)
充電器 MXC 3 10.8V
FESTOOL¥20,980税込¥23,0781台翌々日出荷FESTOOLの10.8Vバッテリー用充電器です。トラスコ品番760-2472質量(kg)0.6消費電力(VA)42










![25.2Vリチウムイオン電池パック MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25947138-230512-02.jpg)