絞り込み
六角軸対辺(mm)
- 6.35(2)
ブランド
- SK11(2)
全長(mm)
- 300(1)
- 500(1)
材質
- スチール(2)
ブレード径(Φmm)
- 28
- 46(1)
- 60(9)
- 65(2)
- 68(1)
- 80(10)
- 90(2)
- 100(7)
- 120(1)
回転速度(min-1[r.p.m])
- 2400(2)
2400
「六角軸対辺(mm)」から絞り込む
6.35(2)

ペイントミキサー
SK11(29件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型寸法(mm)500、ブレード:28適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
ペイントミキサー
SK11(9件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。一斗缶の口にそのまま入れることができますので、持ち上げて混ぜる必要はありません。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質特殊鋼寸法(mm)300、ブレード:28全長(mm)300チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレード一斗缶挿入可能特殊スクリュー型推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)28