絞り込み
六角軸対辺(mm)
- 6.35(5)
- 8(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK11(4)
- アークランドサカモト(2)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
全長(mm)
- 270(1)
- 300(2)
- 400(4)
- 500(1)
- 700(1)
材質
- スチール(8)
ブレード径(Φmm)
- 60
- 28(2)
- 46(1)
- 65(2)
- 68(1)
- 80(10)
- 90(2)
- 100(7)
- 120(1)
回転速度(min-1[r.p.m])
- 700(4)
- 1200(3)
- 2400(1)
700・1200・2400
最適攪拌量(kg)
- 3.5(2)
3.5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「六角軸対辺(mm)」から絞り込む
6.35(5)
8(4)

ペイントミキサー
SK11(25件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
ペイントミキサー
SK11(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー材質鉄形状スクリュー型ダブルブレード寸法(mm)500、ブレード:60全長(mm)500適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~1200六角軸対辺(mm)6.35ブレード径(Φmm)60
ペイントミキサー六角軸可変式
SK11(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷一斗缶の口からダイレクトに挿入攪拌可能です。 少量缶の塗料を素早く攪拌できます。 可変式樹脂製の羽根は分解洗浄が可能です。 樹脂製の羽根採用により塗料缶の内側部分の損傷が極めて少ないです。用途塗料の攪拌作業。材質軸部分:ユニクロメッキ 羽根部分:ナイロン ネジ:ステンレス軸径(Φmm)6.35/六角軸適合チャック10mm、13mm、インパクトドライバーチャック推奨回転数(min-1[r.p.m])~2400適合寸法(mm)一斗缶挿入:40
ペイントミキサー
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スパイラルブレードでムラなくソフトに撹拌できます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。用途塗料・モルタル等の撹拌。形状スクリュー型ダブルブレード対応機種電器ドリル適合チャック10mmチャック・13mmチャックサイズ(mm)400
パワーミキサーアタッチメント
TRUSCO(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
ペイントミキサー
アークランドサカモト¥1,598税込¥1,7581本当日出荷スパイラルタイプで強力撹拌。用途撹拌用ペイントミキサー使用可能機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー