絞り込み
ブランド
- 友定建機(1)
全長(mm)
- 860(1)
回転速度(min-1[r.p.m])
- 38
- 0~2500(1)
- 600(1)
- 700(6)
- 1200(8)
- 2400(3)
「六角軸対辺(mm)」から絞り込む

カールトップミキサー (モルタル用)
友定建機¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。用途モルタル混練用ミキサー。トラスコ品番114-1046全長(mm)860質量(kg)79出力(kW)0.75容量(L)80全幅(mm)730全高(mm)900深さ(mm)325回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])31/38ドラム口径(Φmm)680