絞り込み
ブランド
- 友定建機
- モノタロウ(2)
- SK11(13)
- エスコ(5)
- 大塚刷毛製造(4)
- アークランドサカモト(3)
- SUN UP(3)
- 大五郎(3)
- ミツトモ(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- インダストリーコーワ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- EpoChemical(1)
- E-TUMG(1)
全長(mm)
- 860(1)
回転速度(min-1[r.p.m])
- 38(1)
特価
「六角軸対辺(mm)」から絞り込む

カールトップミキサー (モルタル用)
友定建機¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。用途モルタル混練用ミキサー。トラスコ品番114-1046全長(mm)860質量(kg)79出力(kW)0.75容量(L)80全幅(mm)730全高(mm)900深さ(mm)325回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])31/38ドラム口径(Φmm)680