絞り込み
ブランド
- 大塚刷毛製造
- モノタロウ(2)
- SK11(13)
- エスコ(5)
- アークランドサカモト(3)
- SUN UP(3)
- 大五郎(3)
- ミツトモ(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- 友定建機(1)
- インダストリーコーワ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- EpoChemical(1)
- E-TUMG(1)
全長(mm)
- 500(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(2)
ブレード径(Φmm)
- 46(1)
回転速度(min-1[r.p.m])
- 0~2500(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「六角軸対辺(mm)」から絞り込む

ひらくん棒 チェーンタイプ
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
マルテー ウルトラボールマザール ミニ
大塚刷毛製造¥79,980税込¥87,9781台当日出荷マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。 従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。 30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。 シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに仕様エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型材質ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)型式ADR-65(ミニ)質量(kg)1.61空気消費量(L/min)550使用空気圧力(MPa)0.6回転速度(min-1[r.p.m])0~2500ボール径(Φmm)28(ウルトラボール)RoHS指令(10物質対応)対応コンプレッサー(kW)2.2シャフト寸法(mm)Φ12×550