絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 12(1)
バッテリー容量(Ah)
- 12(1)
- 18(1)
- 28(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 56(1)
- 62(1)
- 88(1)
- 100(1)
- 130(1)
ブランド
- G&Yu
- BLACK&DECKER(6)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- DEWALT(デウォルト)(3)
- EARTH MAN(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(24)
- KTC(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- SHINANO(信濃機販)(4)
- SHINKO(新興製作所)(5)
- YAMAZEN(山善)(7)
- YARD FORCE(4)
- アサダ(3)
- エスコ(9)
- スイデン(3)
- マキタ(41)
- ミルウォーキーツール(8)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- ブランドをもっと見る
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
12(1)

バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ)
G&Yu¥22,980~税込¥25,278~1台6日以内出荷長距離バス・トラックの高温連続使用や駐停車時の電装品使用、路線バス・宅配車のストップ&ゴー、電装装備品増による負荷の増加などプロユースを取り巻く環境はますます過酷を極めています。G&YuPROシリーズは交通・流通のスペシャリストを強力にバックアップします。従来のキャップタイプに加え補水不要なセミシールドタイプを新たにラインアップに追加しました。セミシールドタイプは走行距離が短い車やメンテナンス(補水)がしにくい場所にバッテリーが付いている車におすすめです。キャップタイプはヘビーユーザーや走行距離が長い車におすすめです。取手ひも式
バッテリーecoba HV シリーズ AGMタイプ
G&Yu¥21,980~税込¥24,178~1台6日以内出荷ハイブリッド車補機用バッテリーのラインアップを豊富に取り揃えました。ハイブリッド車には2種類のバッテリーが使用されています。主にリチウムのメインバッテリーと鉛蓄電池の補機用バッテリーが使用されています。補機用バッテリーはハイブリッドシステムを起動するための電源です。ガソリン車と同じように定期的な交換が必要です。備考【液補水】不可タイプAGM横幅(mm)126総高さ(mm)224保証期間36ヶ月または6万km端子(+ -)
バッテリーecoba HV シリーズ 液体タイプ
G&Yu¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷ハイブリッド車補機用バッテリーのラインアップを豊富に取り揃えました。ハイブリッド車には2種類のバッテリーが使用されています。主にリチウムのメインバッテリーと鉛蓄電池の補機用バッテリーが使用されています。補機用バッテリーはハイブリッドシステムを起動するための電源です。ガソリン車と同じように定期的な交換が必要です。横幅(mm)175総高さ(mm)190保証期間18ヶ月または3万km端子(- +)下部形状B3★
バイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ
G&Yu¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷完全メンテナンスフリー。VRLA採用により、充電時に発生するガスを吸収することで減液を抑制、寿命までの液面点検・補水などが必要ありません。衝撃に強く長寿命。・特殊PPを採用した耐圧セル設計により、過酷な使用環境でも優れた耐久性を発揮します。・AGM(特殊ガラス繊維マット)採用により、高容量・高性能を実現しました。優れたスターティングパワー。自己放電の少ない特殊カルシウム合金を採用して、長期間の保管後においても優れた始動性を発揮します。安心の品質補償体制。海外で生産される小型バッテリーの”バラツキ”を厳しく検査します。現在小売店では、液同梱での販売が出来なくなっており納入業者による液入れが一般的になっています。AXELシリーズは、液入れ後の独自検査方式で初期不良品を検出し、店頭での安心した品質を御提供します。電圧(V)12
バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ)
G&Yu¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷業界初完全メンテナンスフリー。BAC構造採用により、液の減少を大幅に抑えることができました。メンテナンス特性に優れ、面倒な補水作業が不要になり始業点検を大幅に改善する事ができました。また、精製水の購入も必要ありません。ウイングプラス。高温下で連続使用されるタクシー専用バッテリーでは、両サイドのセルから極板の劣化が進む傾向がありました。SMF-TAXIでは、両サイドに耐熱カバーを採用し、液温の上昇や極板の劣化を抑えるように設計されました。バッテリー電解液の最適化。電解液比重値を低くすることで寿命性能を向上させました。高温下・車両の連続使用・電装品の増加・アイストップ(マニュアル)と厳しい使用環境下でも極板の劣化を抑えることが可能になりました。グリッドデザイン。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、タクシー特有の高温下での連続使用にも強い耐腐食性能に優れた設計になりました。また、改良型ペースト採用により耐久性能を向上させました。長さ(mm)277質量(kg)17.5横幅(mm)172総高さ(mm)222比重満充電時:1.26バッテリー容量(Ah)【5時間率容量】56
『バッテリー・充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー
- 充電器
- バッテリー/充電器関連品