絞り込み
バッテリー容量(Ah)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: バッテリー

230件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
  • 電池パック BPL103 ダイア

    電池パック BPL103

    ダイア
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    HPN-250RLB、HPC-65BRLA、HPC-85BRLA用の電池パックです。
    トラスコ品番130-9834質量(kg)0.71種類電池パック
  • 18Vバッテリーパック SK11

    18Vバッテリーパック

    SK11
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    電圧18V容量2.6Ahのリチウムイオンバッテリーパックです。SK11電圧18V容量2.6Ahの充電インパクトレンチ用リチウムイオンバッテリーパックです。
    用途18V充電インパクトレンチ用リチウムイオンバッテリー。
  • リチウムイオン専用充電器 KTC

    リチウムイオン専用充電器

    KTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    欠品中
    トラスコ品番818-3714
  • リチウムイオン電池パック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    リチウムイオン電池パック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    リチウムイオン電池パック。 残量表示付き。
    蓄電池電圧(V)18
  • 電池パック 京セラインダストリアルツールズ

    電池パック

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • チェンソー研研用充電池 ニシガキ工業

    チェンソー研研用充電池

    ニシガキ工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(8個)
    翌々日出荷
    ニッケル水素電池 1600mAh
  • リチウムイオン電池 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    リチウムイオン電池

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    充電時間(分)満充電/60、実用充電/45
  • バッテリーアダプタ マキタ

    バッテリーアダプタ

    マキタ
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    3日以内出荷
    本体とバッテリを分離でき、長時間の作業等に最適。ベルト仕掛け用フック付。
    適合MUC250D、MUH550D、MUB360D、HR261D
  • モータ SBW1100H(100V/E種) スイデン

    モータ SBW1100H(100V/E種)

    スイデン
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    オプション品です。
    トラスコ品番423-0618適合機種SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P
  • 2.0Ah 電池パック ポップリベット・ファスナー

    2.0Ah 電池パック

    ポップリベット・ファスナー
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • バッテリ(ロ-カム4Plus用) ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    バッテリ(ロ-カム4Plus用)

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    ローカム4Plus専用です。
    トラスコ品番315-7433材質樹脂、銅、鉄充電時間(分)約80
  • 床用吸口 SCV-101、SCV-105 スイデン

    床用吸口 SCV-101、SCV-105

    スイデン
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    オプション品
    トラスコ品番379-9896
  • 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ

    大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー

    セイワ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    段差に強い75mm径のキャスターを採用した「プラスチック缶・ペール缶運搬キャリーになります。大きなキャスターなので移動がらくらく。アダプター4個付き。最大積載重量80kg。適合プラスチック缶:底径255~260mm(付属のアダプターを取り付けて使用してください)。適合ペール缶:底径300mm(付属のアダプターを取り付けずに使用してください)
    用途プラスチック缶・ペール缶運搬キャリー付属品アダプター4個(プラスチック缶接続時に必要)トラスコ品番536-9880適合機種プラスチック缶(底外径ペール缶(底外径300mm材質PP樹脂+ガラス繊維、エラストマー樹脂、スチール幅(mm)400色ブラック高さ(mm)145奥行(mm)400直径(mm)400
  • リチウムイオンバッテリー DEWALT

    リチウムイオンバッテリー

    DEWALT
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    高電圧・持続的電流値を実現しました。バッテリーの寿命を向上しました。表記Ah以上に作業のタイパをアシストします。革命的なバッテリーマネージメントシステムと電気抵抗を抑えたポーチセルです。
    用途DEWALT 18Vバッテリー用。トラスコ品番713-0446適合機種DEWALT 18V種類リチウムイオン電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT

    バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー

    DEWALT
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    DEWALT18Vで一番コンパクトなバッテリーです。ポーチセルでパワー・ランタイム・寿命向上の新型バッテリーです。
    用途DEWALT18V工具のバッテリーです。トラスコ品番701-6886適合機種DCF850P2T-JP種類リチウム電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.7
  • Φ38 25T型アルミノズルセット品 スイデン

    Φ38 25T型アルミノズルセット品

    スイデン
    ¥10,980税込¥12,078
    1組
    当日出荷
    スイデン製クリーナーΦ38機種にご使用いただけます。
    トラスコ品番380-7839適合機種スイデン製クリーナーΦ38機種幅(mm)42高さ(mm)120奥行(mm)248
  • 18Vバッテリーパック WIZ'A

    18Vバッテリーパック

    WIZ'A
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    用途WIZ'A 18Vシリーズのバッテリーパック付属品USB Type-Cケーブル(長さ1m)材質本体:樹脂寸法(mm)120×80×50色ブラック/ライトグレー容量2.0Ah質量(g)360出力電圧18V対応機種WZ-18ID(BL)S/WZ-18DV/WZ-18CS/WZ-18RS/WZ-18JS/WZ-18DG/WZ-18BL/WZG-18HT/WZG-18B/WZG-18PB/WZG-18GT/WZ-18TB最大出力【Type-C】5V 3.0A /対応充電器の品番:WZ-18充電時間60分 ※充電時間はバッテリー残量、周囲温度等で異なります。
  • 電池パック ネグロス電工

    電池パック

    ネグロス電工
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    11日以内出荷
  • バッテリーパック KTC

    バッテリーパック

    KTC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    JTAE551専用バッテリー
    質量(g)670
  • EX 充電池 GENTOS

    EX 充電池

    GENTOS
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    5日以内出荷
    EX-350用大容量専用バッテリー(Type-C端子)。予備充電池にも最適。複数持ちで電池切れの心配不要。専用リチウムポリマー充電池3.7V 5000mAh(充電池に直接充電可能)
    適合機種EX-350HEX-300H寸法(mm)67×56×56本体質量(g)170充電時間(時間)6充放電回数(回)300(MAX80%になるまで)
  • 36V2Ahリチウムイオンバッテリー アルミス

    36V2Ahリチウムイオンバッテリー

    アルミス
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
  • バッテリーecoba HV シリーズ 液体タイプ G&Yu

    バッテリーecoba HV シリーズ 液体タイプ

    G&Yu
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    6日以内出荷
    ハイブリッド車補機用バッテリーのラインアップを豊富に取り揃えました。ハイブリッド車には2種類のバッテリーが使用されています。主にリチウムのメインバッテリーと鉛蓄電池の補機用バッテリーが使用されています。補機用バッテリーはハイブリッドシステムを起動するための電源です。ガソリン車と同じように定期的な交換が必要です。
    横幅(mm)175総高さ(mm)190保証期間18ヶ月または3万km端子(- +)下部形状B3★
  • バイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ G&Yu

    バイク用シールドバッテリーAXEL(アクセル)シリーズ

    G&Yu
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    6日以内出荷
    完全メンテナンスフリー。VRLA採用により、充電時に発生するガスを吸収することで減液を抑制、寿命までの液面点検・補水などが必要ありません。衝撃に強く長寿命。・特殊PPを採用した耐圧セル設計により、過酷な使用環境でも優れた耐久性を発揮します。・AGM(特殊ガラス繊維マット)採用により、高容量・高性能を実現しました。優れたスターティングパワー。自己放電の少ない特殊カルシウム合金を採用して、長期間の保管後においても優れた始動性を発揮します。安心の品質補償体制。海外で生産される小型バッテリーの”バラツキ”を厳しく検査します。現在小売店では、液同梱での販売が出来なくなっており納入業者による液入れが一般的になっています。AXELシリーズは、液入れ後の独自検査方式で初期不良品を検出し、店頭での安心した品質を御提供します。
    電圧(V)12
  • バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ) G&Yu

    バッテリーPRO HEAVY-Dシリーズ(セミシールドタイプ)

    G&Yu
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    6日以内出荷
    業界初完全メンテナンスフリー。BAC構造採用により、液の減少を大幅に抑えることができました。メンテナンス特性に優れ、面倒な補水作業が不要になり始業点検を大幅に改善する事ができました。また、精製水の購入も必要ありません。ウイングプラス。高温下で連続使用されるタクシー専用バッテリーでは、両サイドのセルから極板の劣化が進む傾向がありました。SMF-TAXIでは、両サイドに耐熱カバーを採用し、液温の上昇や極板の劣化を抑えるように設計されました。バッテリー電解液の最適化。電解液比重値を低くすることで寿命性能を向上させました。高温下・車両の連続使用・電装品の増加・アイストップ(マニュアル)と厳しい使用環境下でも極板の劣化を抑えることが可能になりました。グリッドデザイン。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、タクシー特有の高温下での連続使用にも強い耐腐食性能に優れた設計になりました。また、改良型ペースト採用により耐久性能を向上させました。
    長さ(mm)277質量(kg)17.5横幅(mm)172総高さ(mm)222比重満充電時:1.26バッテリー容量(Ah)【5時間率容量】56
  • バッテリProCORE18V4.0Ah アサダ

    バッテリProCORE18V4.0Ah

    アサダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • MX FUEL FORGE 8.0AH バッテリー ミルウォーキーツール

    MX FUEL FORGE 8.0AH バッテリー

    ミルウォーキーツール
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、連続使用時間33%アップ。6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、より軽量・小型。MX FUELスーパーチャージャー使用で、45分フルチャージ充電。COOL-CYCLEに対応。バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。米国にて特許取得の防塵・防水保護。耐環境シェル:一般的な市販オイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化。バッテリー寿命をアップ
    長さ(mm)274幅(mm)180質量(kg)4.4高さ(mm)96機能キャリーハンドル、バッテリー残量ゲージバッテリー容量(Ah)8互換性全てのMX FUELシリーズ
  • バッテリコンバータBCV01 マキタ

    バッテリコンバータBCV01

    マキタ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー エスコ

    DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1台
    翌日出荷
    電圧(V)10.8
  • DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー エスコ

    DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー

    エスコ
    ¥22,600税込¥24,860
    1個
    翌日出荷
    電池出力1,700W(36V使用時)のハイパワー。18Vでも使用することもできる、可変電圧機能搭載(36V⇔18V)。充電状態が一目でわかる残量表示付。既存の18V充電器でも充電可能。
    質量(g)742種類リチウムイオン電圧(V)18充電時間54分(充電器UBC1804L使用時)バッテリー容量(Ah)36V:2.5 18V:5.0
  • DC3.6V/700mAh 交換用バッテリー エスコ

    DC3.6V/700mAh 交換用バッテリー

    エスコ
    ¥7,430税込¥8,173
    1個
    翌日出荷
    ニッケル水素蓄電池。
    仕様交換用バッテリー質量(g)100定格電圧DC3.6V定格容量700mAh適合品番-サイズ(mm)106×32×20 (コード:60)
  • バッテリーパック SHINANO(信濃機販)

    バッテリーパック

    SHINANO(信濃機販)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    用途SI-166W,SI-166W-1,SI-166WH用バッテリーパック対応機種SI-166W/SI-166W-1/SI-166WH
  • SHARE LINK 18V専用バッテリーパック EARTH MAN

    SHARE LINK 18V専用バッテリーパック

    EARTH MAN
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    電池残量表示機能付き
    用途マルチシリーズ本体の電源に質量(kg)約0.65電圧(V)DC18温度範囲(℃)充電:10~35本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×75×65バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5
  • 充電クリーナー用内蔵バッテリー SHINKO(新興製作所)

    充電クリーナー用内蔵バッテリー

    SHINKO(新興製作所)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    用途充電式クリーナーDCCL-1015用バッテリーパック。適合機種充電式クリーナーDCCL-1015質量(g)172電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5
  • バッテリー TOOLS LIFE

    バッテリー

    TOOLS LIFE
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    大容量バッテリーでDIY大工や業務で大活躍!とっても便利なジグソーです。PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。過電流保護機能、過充電防止機能、過放電防止機能などの保護回路が内蔵されており、長期間ご使用いただけます。
    用途【TOOLS LIFEコードレス】製品専用。電圧(V)20
  • TOOLS LIFE専用 バッテリー充電器 TOOLS LIFE

    TOOLS LIFE専用 バッテリー充電器

    TOOLS LIFE
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    過充電防止・過放電防止・過電流防止・過電圧防止・過熱防止機能付き。
    用途TOOLS LIFEバッテリー専用充電器。仕様充電器型番:LY777-2150-2400入力電圧(V)100充電電流(A)直流2.4入力周波数(Hz)50-60
  • バッテリアダプタ5mセット品 マキタ

    バッテリアダプタ5mセット品

    マキタ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
  • リチウムイオンバッテリー エスコ

    リチウムイオンバッテリー

    エスコ
    ¥12,500税込¥13,750
    1個
    翌日出荷
    コンパクトなリチウムイオンバッテリー。替バッテリー(2.0Ah)。
    寸法(mm)126×85×78質量(g)700電圧(V)36
  • 交換用バッテリー エスコ

    交換用バッテリー

    エスコ
    ¥6,770税込¥7,447
    1個
    翌日出荷
    10.8V・1.5Ahリチウムイオンバッテリー。
    バッテリー容量(Ah)1.5
  • バッテリBL6440 マキタ

    バッテリBL6440

    マキタ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)64バッテリー容量(Ah)4充電池タイプリチウムイオンバッテリ
  • 25.2Vリチウムイオン電池パック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    25.2Vリチウムイオン電池パック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    25.2Vの電池パックになります。
    トラスコ品番390-2506種類電池パック電圧(V)25.2バッテリー容量(Ah)5

『バッテリー・充電器』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー